南京錠蝶番のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
115件の「南京錠蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「南京錠 掛金」、「掛け金」、「ステンレス掛け金」などの商品も取り扱っております。
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質 SUS304
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 材質 SPCC 仕様 袋ねじ付 グリーン 仕上 塗装
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など シルバー 寸法L1(mm) 80 寸法B(mm) 37 質量(g) 103 内径(mm) (丸かん)11.5 仕様 袋入ねじ付 トラスコ品番 380-1748 材質 ステンレス(SUS304)
1個
949 税込1,044
当日出荷

リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品 十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 バレル研磨
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


付属品 ねじナットM5×30 材質 ステンレス アズワン品番 64-9706-19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
用途各種看板、通信機器ボックス 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 種別 設備・機械 仕上 バレル研磨 推奨ねじ M3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上 電解研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質/仕上 ステンレス鋼 付属品 袋入りネジ 幅(mm) 56 寸法B(mm) 56 寸法C(mm) 12.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質 本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス シルバー シリンダー 4枚ディスクシリンダー キー 3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉 材質 掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC) 付属品 木ねじ 表面仕上げ 掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード 20969
1個
849 税込934
当日出荷

ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
ロック ダイヤル式 材質(本体) 真鍮 材質(吊) 材質 (本体)真鍮/(吊)鉄 取扱説明書 (0.6MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 LIXIL縦型ポスト用南京錠取付金具 セット内容 錠金具A、錠金具B、たたきリベット ブラック 関連資料 (0.11MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体) 真鍮 ロック キー式
1個
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質 ステンレス(SUS304) 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)