南電機 ハンガーサドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「南電機 ハンガーサドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線管 固定金具」、「ハンガーサドル」、「南電機ハンガーレール」などの商品も取り扱っております。
1箱(10組)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m) 2.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱(10組)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(50個)
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。 組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
適合 パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
1箱(50個)
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(20個)
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m) 3 材質 溶融亜鉛めっき鋼板製
1束(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
用途壁面配管用 材質 (ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
1箱(10個)ほか
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


BEベースとETサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BEベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。 SBEサドルベースは脱落防止ねじをETサドルに使用しているので、作業中ねじの落下を防ぎ高所作業の安全と無駄を省きます。
用途壁面配管用 材質 (AYプラグ本体)ナイロン樹脂 寸法W(mm) 25 仕上 (ネジ)電気亜鉛めっき
1箱(10個)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サスベースSELタイプは、コンクリート製の安定重心、耐候性に優れ、インサートされたステンレス製パイプハンガーの開口溝に自由なピッチで固定でき、ケーブルラックの布設、空調屋外機や配管支持金具の施工に最適です。
1箱(1個)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応
材質 ユニクロメート仕上げ
1箱(10個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
1袋(10個)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)