- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電気部品
- 単一電池 ケースのおすすめ人気ランキング
単一電池 ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新181件の「単一電池 ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単一電池ボックス」、「単一電池」、「単一電池 箱」などの商品も取り扱っております。
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様
単1×1本用、ラグ端子、直列1.5V引き出し用
質量(g)
17
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様
単1×2本用(横配列)、ラグ端子、直列3V引き出し用
質量(g)
29
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。
レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。
自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。
コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
材質(本体)
ポリカーボネート
電源
単一乾電池×2本
点灯方式
交互点滅
LED
赤6個
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
収納数
単三形電池のみ/10本、単四形電池と単三形電池/単四形電池10本、単三形電池4本
材質
PP
寸法(mm)
W120×D21×H90
質量(g)
約44
使用乾電池
単三・四乾電池
単三電池を4本収納できる携帯に便利な電池ケースです。
収納数が4本より少ない場合でも、ケース内で電池が動かないように仕切りが付いています。
透明ケースなので、ケースに入れたままでも中身を確認することができます。
軽くて割れにくいPP素材を使用しています。
使用乾電池
単三乾電池
収納数
単三形電池/4本(1ケースあたり)
材質
PP(ポリプロピレン)
小型カメラやポータブルレコーダーの補助電源用として使用できる電池BOXです。
コード長さ(m)
約1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池
単1形乾電池×4本(電池別売)
材質
(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
付属品
ハンドストラップ
質量(g)
約290(電池別)
本体寸法(mm)
約175×110
全光束(Lm)
約43
使用電球
LED
連続点灯時間
約50
LED
13LED
光度(mcd)
1100~1300×13
照射距離(m)
約500m
電球の種類
LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電池:単3×8本
直列12V引き出し用
バッテリースナップ用
スクエア型
仕様
単3×8本用、スクエア型、バッテリースナップ用、直列12V引き出し用
質量(g)
22
1個
¥361
税込¥397
当日出荷
用途MDP-01、RDP-01交換用
適合本体
MDP-01、RDP-01交換用
部品名称
オイルシール(軸受)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1セット(10個)
¥2,450
税込¥2,695
4日以内出荷
主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ
単3×2本用
仕様
スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用
質量(g)
22
リード線(m)
0.15
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供!
購入頻度が高いならこれで間違いなし!
サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。
水銀0(ゼロ)使用。
タイプ
単1形
電圧(V)
1.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
1600
付属品
ホースバンド2個
使用方法
電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質
プラスチック
寸法(mm)
100×55×80
シャフト径(Φmm)
6.35(六角軸)
全揚程(m)
12
ホース口径(Φmm)
15
揚水量(L/min)
10~12
使用水温(℃)
5~50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
仕様
リード線、スイッチ、電池カバー付き
質量(g)
17.5
タイプ
単3電池×2本
リード線長さ(mm)
140
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
使用乾電池
単三・四乾電池
収納数
単三形電池/12本単四形電池/16本
材質
PP
寸法(mm)
W205×D66×H33
質量(g)
約98