単三 乾電池 8本のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
214件の「単三 乾電池 8本」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乾電池 単3長持ち」、「自動追尾レーザー」、「レーザー テクノ」などの商品も取り扱っております。
鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。 精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。 ジンバル式レーザー。 単3形乾電池×4本。 縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。 ※使用条件・使用方法により異なります。 レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 精度(mm) 10mで±0.81以内 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) 防塵防水性能 防塵・防水設計 自動補正範囲 ±2° 外形寸法(mm) 縦174×横112×奥- 仕様 1年間盗難・火災補償 レーザー安全基準 クラス2M
1台ほか
57,980 税込63,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。液漏れ防止構造により液漏れを抑制。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ 単3形 電圧(V) 1.5 使用推奨期限 10年
1パック(2本)ほか
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液漏れ防止構造長持ちハイパワー!!長期保存に強い!!使いたい時にいつでも高性能発揮!!防災用備蓄電池としておすすめ!
タイプ 単3形 電圧(V) 1.5 使用期限 (推奨)10年
1パック(2本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電子整準式グリンレーザー。単三型充電池8本付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に 仕様 適用受光器(付属):LC-SBG 付属品 専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池×8、アルカリ単3乾電池、ACアダプター、リモコン 本体質量(kg) 約1.75 連続使用時間(時間) 約2(充電地使用、受光器モード時) 本体サイズ(mm) 130×243 使用環境 IP54相当 警告 (範囲外)有り(点滅・アラーム音) レーザークラス 2M 精度(mm/m) ±1/10 明るさ 3段階 照射ライン 縦×4、水平×4、地墨
1セット
199,800 税込219,780
3日以内出荷

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ 単3形 電圧(V) 1.5 化学物質安全性参考資料
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクノ販売グリンレーザー
電子整準式グリンレーザー。単三型充電池8本付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
用途墨出し作業に 仕様 適用受光器(付属):LC-SBG 付属品 専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池×8、アルカリ単3乾電池、ACアダプター、リモコン 本体質量(kg) 約1.75 連続使用時間(時間) 約2.5(充電地使用、受光器モード時) 本体サイズ(mm) 130×243 使用環境 IP54相当 警告 (範囲外)有り(点滅・アラーム音) レーザークラス 2M 精度(mm/m) ±1/10 明るさ 3段階 照射ライン 縦×4、水平×4、地墨
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷

単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。 使用推奨期限 10年 グリーン購入法 適合
1セット(4本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長持ちパワーとコストパフォーマンスを両立させたアルカリ乾電池
用途デジカメ・作業灯など連続して高出力が必要な器具に
1パック(4本)ほか
218 税込240
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 内容積と強度がアップしより長持ちになりました。 小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。 寸法(mm) Φ14.5×50.5 質量(g) 24 電圧(V) 1.5
1パック(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザー "レーザー照度切替。 ・省エネ。 ・通常(受光器)。 ・高輝度。 4WAY電源。 ・乾電池。 ・充電池。 ・ACアダプタ。 ・USB。 屋外OK。 垂直(たちライン)/水平全周(よこライン)/両縦(4方向たちライン 90°)/鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)。 明るい場所でも視認性抜群。 レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)。 電池長持ち、フルライン照射約9時間(付属充電式電池使用時)。 照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能。 防塵防水 IP54相当。 電源は選べる4パターン。 ・アルカリ乾電池。 ・付属の専用充電池。 ・付属のACアダプター。 ・市販のUSBモバイルバッテリー
仕様 本体回転範囲:360度、回転微動装置:全周微動ネジ(左右両側配置) セット内容 LBP-9GRS×1(レーザーポイントライナー)、LBP-PRG×1(レーザー受光器)、LBP-EL2×1(レーザー三脚)、レーザーグラス、レーザーターゲット、アルカリ乾電池(単三形)×4(動作確認用)、専用ACアダプター、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用USBケーブル、専用ハードケース 質量(kg) 0.96(電池込) 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 電源単3形乾電池×4本 又は専用充電式リチウムイオン電池パック(充電時間:約8時間)又はAC100V(付属のACアダプター使用)又は市販のUSBバッテリー(付属のUSBケーブル使用) 寸法(Φ×高さH)(mm) 88(ボディー部)×H178 線幅(mm) 1.5/5m 対応 受光器(付属の受光器LBP-PRG使用) 連続使用時間(時間) (20℃時)レーザー全照射時(通常モード時):約4(アルカリ乾電池使用時):約9(専用充電式電池使用時) モード切替 3モード 省エネ,通常(受光器),高輝度 自動補正範囲 ±2.5° 制動方式 磁気制動方式 到達距離(m) 屋外最大:約30(付属の受光器LBP-PRG使用時) 指示精度 水平,垂直±1mm/10m ・鉛直±1mm/5m 防塵防水性能 IP54相当 警告 傾斜:補正範囲外時ブザー音 光源(nm) ラインレーザー:515、緑色半導体レーザー、地墨レーザー:650、赤色半導体レーザー 電池残量表示 電源ランプ点滅 パルス幅(μs) 周波数:50/10kHz±10%、25/10kHz±10% 光出力(mW) 2.5以下(クラス2M)(JIS C6802:2018)
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

長持ちパワー。
タイプ 単3形 質量(g) 96 使用温度範囲(℃) -20~60 電圧(V) 1.5 直径×長さL(Φmm×mm) 14.5×50.5
1パック(10本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーポイントライナー
レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザー "レーザー照度切替。 ・省エネ。 ・通常(受光器)。 ・高輝度。 4WAY電源。 ・乾電池。 ・充電池。 ・ACアダプタ。 ・USB。 屋外OK。 垂直(たちライン)/水平全周(よこライン)/両縦(4方向たちライン 90°)/鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)。 明るい場所でも視認性抜群。 レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度)。 電池長持ち、フルライン照射約9時間(付属充電式電池使用時)。 照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能。 防塵防水 IP54相当。 電源は選べる4パターン。 ・アルカリ乾電池。 ・付属の専用充電池。 ・付属のACアダプター。 ・市販のUSBモバイルバッテリー
仕様 本体回転範囲:360度、回転微動装置:全周微動ネジ(左右両側配置) 付属品 レーザーグラス、レーザーターゲット、アルカリ乾電池(単三形)×4(動作確認用)、専用ACアダプター、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用USBケーブル、専用ハードケース 質量(kg) 0.96(電池込) 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 単3形乾電池×4本 又は専用充電式リチウムイオン電池パック(充電時間:約8時間)又はAC100V(付属のACアダプター使用)又は市販のUSBバッテリー(付属のUSBケーブル使用) 寸法(Φ×高さH)(mm) 88(ボディー部)×178 線幅(mm) 1.5/5m 対応 受光器(別売の受光器LBP-PRG使用) 連続使用時間(時間) (20℃時)レーザー全照射時(通常モード時):約4(アルカリ乾電池使用時):約9(専用充電式電池使用時) モード切替 3モード 省エネ,通常(受光器),高輝度 自動補正範囲 ±2.5° 制動方式 磁気制動方式 到達距離(m) 屋外最大:約30(別売の受光器LBP-PRG使用時): 指示精度 水平,垂直±1mm/10m ・鉛直±1mm/5m 防塵防水性能 IP54相当 警告 傾斜:補正範囲外時ブザー音 光源(nm) ラインレーザー:515、緑色半導体レーザー、地墨レーザー:650、赤色半導体レーザー 電池残量表示 電源ランプ点滅 パルス幅(μs) 周波数:50/10kHz±10%、25/10kHz±10% 光出力(mW) 2.5以下(クラス2M)(JIS C6802:2018)
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

長持ち&パワー
用途単3サイズの様々な機器に対応 タイプ 単3形 グリーン購入法 適合
1パック(4本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ラインポイント○ 付属品 リモコン追尾受光器、受光器バイス、レーザー光透視メガネ 質量(kg) 2.2(乾電池含む) 電源 単三乾電池×8本、ACアダプタ 光源 赤色半導体 波長(nm) 635 指示方式 (鉛直または水平)電子整準器自動指示 制動方式 電子二軸センサー制御方式 指示精度 ±1mm(10m) 指示範囲(度) 鉛直:±2.5(レーザー光による範囲外の警告方法:消灯) ライン幅(mm) 2.5(10m) 使用場所 屋内外 使用時間(時間) 【ろく全周】高輝度モード:約6/通常モード:約16/減光モード:約31、【クロスライン】高輝度モード:約5/通常モード:約12/減光モード:約23、【フルライン】高輝度モード:約2/通常モード:約7/減光モード:約15(乾電池使用時) 関連資料 (3.6MB) 光出力(mW) 2.5以下(レーザー安全基準クラス2M) 照射ライン フルライン
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

放電中のマイナス極の抵抗上昇を抑える技術の採用により、中軽負荷での連続放電性能が向上。安心の10年間の長期保存が可能。
タイプ 単3形 電圧(V) 1.5 使用推奨期限 10年
1パック(2本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ 単3形
1パック(2本)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。
タイプ 単3形 電圧(V) 1.5 使用推奨期限 10年 グリーン購入法 適合
1パック(2本)ほか
168 税込185
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電池容量アップでさらに長もち。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V) 1.2
1パック(2本)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮! ※メーカーアルカリ1比 大きな力で連続使用する機器に適しています。
タイプ 単3形 電圧(V) 1.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 14.5×50.5 質量(g/本) 約23.5 本数 8本 使用推奨期限 5年
1パック(8本)
799 税込879
当日出荷

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ 単4形 電圧(V) 1.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)