- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 単式ボールタップのおすすめ人気ランキング
単式ボールタップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新93件の「単式ボールタップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボールタップ 25a 単式」、「ボールタップ 耐熱」、「複式ボールタップ」などの商品も取り扱っております。
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類
単式
材質
CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)
使用圧力(MPa)
0~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度(℃)
0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
ポリエチレン
・全長をコンパクト化!
シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。
・給水時の水の飛散りを低減!
独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。
・給水時の水の飛散りを低減!
従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプ
ポリ浮玉付
材質
本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ポリエチレン、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304
適合圧力(MPa)
0~0.75
適合流体
上水道水
使用温度
常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
接続
ねじ込み式(締付けパッキン付)
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類
複式
使用温度(℃)
0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
ポリエチレン
材質(アーム)
黄銅
材質(玉)
ポリエチレン
材質
青銅
使用圧力(MPa)
0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
60未満
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類
複式
材質(本体)
CAC406
使用温度(℃)
不凍0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
ポリエチレン
材質(ストレーナ)
SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)
C3604
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。
種類
単式
材質(本体)
CAC406
使用圧力(MPa)
0~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度(℃)
不凍0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
銅
・全長をコンパクト化!
シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。
・給水時の水の飛散りを低減!
独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。
・給水時の水の飛散りを低減!
従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプ
銅浮玉付
材質
本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:銅(C1220P)、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304
適合圧力(MPa)
0~0.75
適合流体
上水道水
使用温度
常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
接続
ねじ込み式(締付けパッキン付)
材質(玉)
PE
種類
複式
材質(本体)
青銅
規格
日本水道協会品質認証センター認証登録
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
60
材質(アーム)
黄銅
材質
青銅/黄銅/PE
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
80
・全長をコンパクト化!
シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。
・給水時の水の飛散りを低減!
独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。
・給水時の水の飛散りを低減!
従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプ
SUS 浮玉付
材質
本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ステンレス/耐熱用SUS304、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304
適合圧力(MPa)
0~0.75
最高使用温度(℃)
100
適合流体
上水道水
使用温度
常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
接続
ねじ込み式(締付けパッキン付)
種類
単式
最高使用圧力(MPa)
0.75
材質(玉)
ステンレス
圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品
ポリ玉付、ストレーナー付
使用圧力(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
60未満
材質(玉)
ポリエチレン
・カンタン調整
止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。
・優れた安定性
ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。
・波立ちの防止
波立ち防止機能を標準装備。
材質
本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレン
タイプ
ポリ浮玉付
種類
複式
最高使用圧力(MPa)
0.75
接続
ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)
最高使用温度(℃)
100
適合流体
上水道水
適合圧力(MPa)
0~0.75
材質(玉)
ポリエチレン
使用温度
常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
材質
ステンレス
種類
複式
ねじ径
G1
使用圧力範囲(MPa)
0~0.6
最高使用圧力(MPa)
0~0.6
球径(Φmm)
135
最高使用温度(℃)
100
ボール径(Φmm)
135
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。
種類
複式
使用温度(℃)
0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
銅
材質
PE
最高使用温度(℃)
50
材質
黄銅
材質
青銅、黄銅、PE
種類
複式
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
80
材質(玉)
PE
一定水面に達するまでは全開で通水し、止水は浮力、圧力室、カムの作用で大きなトルクにより瞬時に止水するため、給水時間が大幅に短縮されます。
材質
変形PPO、青銅、POM、黄銅、PE
ねじ径
13
呼び
13
最高使用圧力(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
60
ボール径(Φmm)
95
材質(玉)
PE
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類
複式
材質(本体)
CAC406
使用温度(℃)
不凍0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
材質(玉)
銅
材質(ストレーナ)
SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)
C3604
・全長をコンパクト化!
シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。
・給水時の水の飛散りを低減!
独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。
・給水時の水の飛散りを低減!
従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプ
SUS 浮玉付
材質
本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ステンレス(SUS304)、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304
適合圧力(MPa)
0~0.75
適合流体
上水道水
使用温度
常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
接続
ねじ込み式(締付けパッキン付)