単機能電子レンジのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
77件の「単機能電子レンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単機能レンジ」、「電子レンジフラットテーブル」、「電子レンジ」などの商品も取り扱っております。
あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
仕様 ターンテーブル ホワイト 質量(g) 10600 周波数(Hz) 50/60 容量(L) 17 電源(V) AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m) 約1.5 定格消費電力(W) 900/1200(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×325×255 発振周波数 2450(MHz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 加熱室:306×307×190 高周波出力(W) 50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当 タイマー 10秒~15分 皿径(Φmm) 約25.5 年間消費電力量(kWh/年) 60.03(50Hz/60Hz)。60Hz:60.03kWh/年
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

使いやすさにこだわったシンプルモデル。余計なボタンはありません。 ダイヤル操作で回すだけでスタート。文字が光って見やすい使いやすい。 ターンテーブルのないフラット庫内なので、食品の出し入れもお手入れも簡単楽々です。
用途シンプル機能をお求めの方 質量(kg) 約12 ホワイト 消費電力(W) 50Hz:950・60Hz1300 外寸(mm) 458×349×281 高周波出力(W) 強(50Hz:520・60Hz650) 庫内寸法(mm) 273×323×181 年間消費電力量(kWh/年) 59.5(電子レンジ機能59.5・待機時0.0)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め
質量(kg) 11 ホワイト 定格電圧(V) AC100 直径(Φcm) ターンテーブル:25.5 定格消費電力(W) 1150 電源コード(m) 1.5 庫内容量(L) 17 出力切替 700W/500W/200W
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)単機能レンジ (ホワイト)
1.広々フラット庫内&大きめボタン2お急ぎあたため「スピード機能」新搭載3.解凍ムラを抑える「スクリューアンテナ」
ホワイト 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 1400
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

見やすい!光るでか文字タイマー(15分) 簡単操作のシンプルレンジ!コンパクトサイズなので置き場に困らない 用途に合わせて設定できる出力5段階 操作がしやすい、わかりやすい大型ツマミを採用 20秒刻みタイマー(1分以内) お知らせブザー消音機能 全国どこでも使えるヘルツフリー 安全性を高めたダブルアクションボタン
ブラック 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 900/1200 扉開閉方式 横開き 高周波出力(W) 500/600 庫内容量(L) 17 出力(W) 【レンジ】500/400/300/200/120(50Hz)・600/500/300/200/120(60Hz) タイマー 15分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体】455×315×265(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】305×280×175 本体質量(kg) 11.3 電源コード(m) 1.4 区分 A 省エネ基準達成率(%) 100 年間消費電力量(kWh/年) 60.1 仕様 ヘルツフリー:○、バックライト:○(タイマー表示)、ターンテーブル:○
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。タッチ操作で簡単らくらく。忙しい朝でも手間いらず。オートメニュー4種。チャイルドロック機能搭載。ヘルツフリー。
用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効) 質量(kg) 11.9 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 950/1300 (50/60Hz) 周波数(MHz) 2450(発振) 高周波出力(W) 500/650 (50/60Hz) 出力切替 50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200W モード 【オートメニュー】4種類 電源コード(m) 約1.5 年間消費電力量(kWh/年) 59.5(電子レンジ)/0(待機時) 機能 オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック 保証期間 1年
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

右寄り、左寄り、どちらもOK。設置場所を選ばない縦開き 1ボタン1メニューのシンプル操作 大きめ表示で暗がりでも見えるバックライト付液晶 回転テーブルのないフラットタイプだから、庫内が広々使える上に拭き掃除もラクラク
定格消費電力(W) レンジ:900/1250、オーブン/グリル:900 電源周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約15 ホワイト 電源(V) AC100 コード長さ(m) 約1.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約295×470×360 庫内寸法(mm) 約305×325×180 庫内容量(L) 18 エネルギー消費効率(kWh/年) 73.4
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
ホワイト 質量(g) 11700 周波数(Hz) 50/60 容量(L) 18 電源(V) AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m) 約1.5 定格消費電力(W) 950/1300(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 456×352×280 発振周波数 2450(MHz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 加熱室:315×325×180 高周波出力(W) 50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当 タイマー 10秒~15分 皿径(Φmm) 約25.5 年間消費電力量(kWh/年) 60.03(50Hz/60Hz)。60Hz:60.03kWh/年
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。 操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。 いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。 庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。 夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます
定格消費電力(W)(50/60Hz) 900/1200 ブラック 周波数(Hz) 50/60 寸法(mm) 約460×350×275(ハンドル含まず) 質量(kg) 約13.5 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.4 高周波出力(W) 600~、煮込み:約100相当 庫内寸法(mm) 約320×330×185 タイマー 15分(煮込みのみ30分) 庫内容量(L) 20 出力切替 あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍 年間消費電力量(kWh/年) 60、(待機時)2.6 省エネ基準達成率(%) 100
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル 付属品 回転台、ターンテーブル 質量(kg) 10.7 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 消費電力(W) 950/1300(50/60Hz) 直径(Φcm) ターンテーブル:約25.5 電源コード(m) 1.5 発振周波数 2450MHz 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5 高周波出力(W) 50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当) タイマー 最大15分 庫内容量(L) 約17 年間消費電力量(kWh/年) 60.03/59.93(50/60Hz)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手入れしやすいフラットテーブル仕様の16Lオーブンレンジ。オートメニューは全12種あって忙しい朝もワンタッチで手間いらず。オーブンやグリル調理に便利な角皿付き。ヘルツフリーなので全国どこでも使用可能。操作時の電子音がならない「消音モード」搭載。
用途電子レンジ、オーブンレンジとして。ヘルツフリー/自動メニュー/フラットテーブル/新生活/あたため/解凍/トースト/グリル/オーブン/総菜/弁当/シンプル機能 付属品 角皿 質量(kg) 13.3 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5 消費電力(W)(50/60Hz) オーブン:1000、グリル:750、電子レンジ:920/125、 機能 オートオフ、消音、チャイルドロック 温度調節範囲(℃) オーブン:40(発酵)、100~200 発振周波数 電子レンジ:2450MHz 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 46.1×33.7×29.3、【庫内有効寸法】26.7×28.6×19.0 高周波出力(W) 電子レンジ:650(60Hzのみ)/500/200相当 年間消費電力量(kWh/年) 73.3 (オーブン機能:10.5、電子レンジ機能:62.8)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内を広々使えるフラットタイプ 使いやすいマイコン式単機能電子レンジ 日本全国で使えるヘルツフリー 大きなコンビニ弁当も温めOK 使いやすい縦開き開き式ドア 充実のジドウメニュー 自動メニュー総数13
仕様 オートメニュー:有、メニュー数:13 付属品 取扱説明書、電子レンジの使い方 寸法(mm) 放熱スペース:左部100、後部100、上部150、右部100 質量(kg) 12.4 点灯形 庫内灯:LED/フラット型 定格消費電力(W) (50Hz/60Hz)950/1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 458×354(取っ手含392)×286、加熱室有効:315×318×180 センサー 無し 電源コード(m) 1.5 ヒーター 上側/下側:無 周波数 ヘルツフリー 電源電圧(V) 単相100 扉開閉方式 縦開き式 レンジ出力(W) 50Hz/500、350、解凍(120W相当)、60Hz/650、500、350、解凍(120W相当) 庫内容量(L) 18 年間消費電力量(kWh/年) 59.5 省エネ基準達成率(%) 101 ボタン仕様 マイコン式
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。 庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。 時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。 自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます
質量(g) 9600 周波数(Hz) 50/60 容量(L) 22 電源(V) (50/60Hz)AC100 消費電力(W) 1400 コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 495×365×302 発振周波数 2450(MHz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 加熱室:335×332×229 高周波出力(W) 900、600、500、200相当
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

間口広々、ワイド&フラット庫内だから楽々出し入れ。 設置時のあそび面積も少ないタイプなのでコンパクトにまとまります。 ノンフライ調理で油を使わずヘルシーに仕上がります。 角皿に水をはる簡易スチーム機能なので、タンクの手入れ不要。 手軽にスチーム料理を楽しめます。
付属品 角皿(鉄板ホーロー)、取扱説明書兼料理集(水受けは本体に装着済み) グランホワイト 消費電力(W) オーブン・グリル・スチーム:1220、電子レンジ:1430 温度(℃) オーブン:100~250、発酵:30・35・40・45 本体質量(kg) 約13 ヒーター(W) オーブン1150・グリル800 加熱方式 庫内4面遠赤(底、奥、左右)上ガラス管ヒーター/下シーズヒーター(埋込) 外寸法(mm) 480×390×325 高周波出力(W) 1000 庫内寸法(mm) 376×320×173 レンジ出力(W) 1000・600・500・200相当・100相当 年間消費電力量(kWh/年) 73.4(電子レンジ機能57.0・オーブン機能16.4・待機時0.0)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

ヘルツフリーだから東日本、西日本どちらでも使用可能。フラットタイプだからお手入れ簡単。モード:HIGH(強)/LOW(弱)/DEFROST(解凍)の3段階。ダイヤルを回すだけの簡単操作。時間設定は最大10分。重量設定は最大500g。扉開き方:横開き
用途食材の解凍やあたために。レンジ 単機能 フラットテーブル 東日本/50Hz 西日本/60Hz 一人暮らし 新生活 あたため 温め 弁当 解凍 冷凍食品 質量(kg) 13.5 ブラック 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 1.4 消費電力(W)(50/60Hz) 800/1050 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 45.7×34.7×27.2 周波数(MHz) 【発振】2450 高周波出力(W) 500(50Hz)/600(60Hz)、200相当 庫内寸法(mm) 320×330×185 庫内容量(L) 18 年間消費電力量(kWh/年) 60.1【待機時】1.3 取扱説明書 (1.1MB)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

カンタン操作でスタイリッシュなターンテーブルタイプ単機能電子レンジ。デジアナで簡単操作。便利なキッチンタイマー付き。
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

DR-F282は赤外線センサー、インバーター、加熱制御プログラムの3つの技術を搭載し、あたためムラを抑え適切に加熱する18Lの単機能電子レンジです。 インテリアに馴染むシンプルなマットブラックのデザインとバックライトの入った大きな見やすい液晶、4つのボタンによる簡単操作でどなたでも直感的にご利用いただけます。
仕様 高出力の継続時間:1000W(最大1分30秒、後600W) 、900W(最大3分、後600W) 質量(kg) 約9 ブラック 出力(W) 1000/900/600/500/200/100 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 1420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約460×350×275(ドアハンドル含まず) センサー 赤外線センサー 電源コード(m) 約1.4 モード メニューモード:あたため・解凍・飲みもの・冷凍食品 庫内寸法(mm) 約315×330×195 年間消費電力量(kWh/年) 58.2 省エネ基準達成率(%) 103 設置条件 上面は15cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

アイリスオーヤマ単機能ミラーレンジ18L
インテリアと調和するミラーガラス調のデザイン電子レンジです。 庫内灯付きであたための様子が確認でき、しっかりと映る高い反射率です。 調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます
ブラック 質量(g) 12200 周波数(Hz) 50/60 容量(L) 18 電源(V) (50/60Hz)AC100 コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 458×354×286 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 加熱室:295×318×180
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

見た目はスタイリッシュに。 操作はかんたんに。 モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。 フラットタイプでお手入れらくらく。 回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。 ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯 ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応
定格消費電力(W) 900/1200(50/60 Hz) ブラック 周波数(Hz) 50/60 寸法(mm) 約460×350×27(ハンドル含まず) 質量(kg) 約13.5 定格電圧(V) AC100 50/60Hz 電源コード(m) 約1.4 高周波出力(W) 600 庫内寸法(mm) 約320×330×185 タイマー 15分(煮込みのみ30分) 庫内容量(L) 20 出力切替 あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍 年間消費電力量(kWh/年) 60、(年間待機時)2.6 省エネ基準達成率(%) 100
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

Panasonic(パナソニック)単機能レンジ (メタルブラック)
1.自動ですばやくあたため。「1000Wインバーター」&「蒸気センサー」(※高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大1分30秒)であり、調理中自動的に600Wに切り換わります。これは自動メニュー(「あたため」ボタン、「飲み物」ボタン)で働きます。※)2.解凍ムラを抑える「スクリューアンテナ」3.キッチン空間にも調和、メタルブラックデザイン
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷