単水栓 厨房用のおすすめ人気ランキング

2025/11/17更新
165件の「単水栓 厨房用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 水栓」、「厨房混合水栓」、「台付自在水栓」などの商品も取り扱っております。
用途厨房用 呼び径(mm) 13 ハンドル形状 レバーハンドル パイプ形状 Uパイプ 商品タイプ 横形
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様 呼び径(mm) 13 取付穴径(Φmm) 22~27 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 取付厚(mm) 5~35 パイプ形状 Uパイプ 商品タイプ 横形
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

用途厨房用 呼び径(mm) 13 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 パイプ長(mm) 170 パイプ形状 Sパイプ 商品タイプ 立形
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び径(mm) 13 仕様 固定コマ ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 パイプ形状 Uパイプ 商品タイプ 横形
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限、青・赤表示リング付き 直径(Φmm) 水栓設置面:約40 規格 JIS規格
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

用途厨房用 呼び径(mm) 13 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 パイプ長(mm) 170 パイプ形状 Uパイプ 商品タイプ 横形
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm) 13 仕様 二条ネジ ハンドル PR23F-L ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 パイプ長(mm) 170 パイプ形状 Sパイプ 吐水口 PA10J-60X-16 商品タイプ 立形
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用ベンリー立形自在水栓
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様 厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16 長さ(mm) 400 呼び径(mm) 13 取付穴径(Φmm) 23~27 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 パイプ長(mm) 400 取付穴径(mm) 23~27 パイプ形状 Uパイプ 商品タイプ 横形
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
9,398 税込10,338
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様 給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉 最高使用温度(℃) 85 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地共通 関連資料 寸法・材質 パイプ形状 Uパイプ 商品タイプ 横形
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm) 13 仕様 二条ネジ ハンドル P262F-L(不掲載) ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 パイプ長(mm) 170 パイプ形状 Sパイプ 吐水口 PA10J-60X-16 商品タイプ 立形
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

呼び径(mm) 13 仕様 固定コマ ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地共用 パイプ形状 Uパイプ 商品タイプ 横形
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 青・赤表示リング付き
材質 青銅 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 パイプ形状 Sパイプ 商品タイプ 立形
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様
材質 青銅 呼び径 20 アズワン品番 64-6487-54 直径(mm) 水栓設置面:約50
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷


SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形上向自在水栓
レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品です。
用途厨房向きの水栓して。 幅(mm) 128 高さ(mm) 189 質量(g) 1100 奥行(mm) 220 ねじ 二条ネジ 取付穴径(Φmm) 28~32 パイプ長(mm) 200 取付ねじサイズ 水栓:PJ3/4 取付穴径(mm) 28~32
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 Z W26山20 材質(パイプ) 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様 給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉 最高使用温度(℃) 85 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地共通 関連資料 寸法・材質 パイプ形状 Sパイプ 商品タイプ 立形
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)