- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- 単焦点レンズのおすすめ人気ランキング
単焦点レンズのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新177件の「単焦点レンズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接写リング」、「Cマウント レンズ ズーム」、「iPhone望遠レンズ」などの商品も取り扱っております。
質量(重さ)約185gと非常に軽くコンパクトな標準レンズ。非球面レンズを使用した新規光学設計で高画質を実現。手軽にカメラボディーと一緒に持ち歩け、背景のボケを活かせる明るい単焦点レンズの魅力を、いつでも気軽に満喫できます。
付属品
バヨネット式フード HB-47、スプリング式レンズキャップ LC-58、レンズソフトケース CL-1013、レンズ裏ぶた LF-4
全長(mm)
52.5
本体質量(g)
185
倍率(倍)
(最大撮影)0.15
レンズ
標準レンズ
最大径(Φmm)
72
フィルターサイズ(mm)
58
焦点距離(mm)
50
レンズ構成
6群7枚
撮影距離(m)
(最短)0.45
絞り
(最大)f/1.8、(最小)f/16
マウント
Fマウント
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
わずか160gという軽量・コンパクトさと、F1.8という明るさが特長の標準単焦点レンズです。
EF50mm F1.8 IIから定評のある光学設計を継承し、デジタルカメラでの撮影に適したコーティングを採用しています。
また、絞りを5枚羽根から円形絞りの7枚にしたことで、背景を円形で美しくぼかし、被写体を際立たせる撮影表現が可能。
APS-CサイズのCMOSセンサーを搭載したEOSシリーズに装着した場合には、
35mm判換算で焦点距離イメージが約80mm相当となり、ポートレート撮影にも最適な一本です。
付属品
レンズキャップ E-49
全長(mm)
39.3
本体質量(g)
約160
倍率(倍)
最大撮影:0.21
羽根枚数
絞り:7枚(円形絞り)
最大径(Φmm)
69.2
構成
レンズ:5群6枚
撮影距離(m)
最短:0.35
絞り
最小:22
マウント
キヤノンEFマウント
径(mm)
フィルター:49
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
クローズアップ撮影以外も楽しいコンパクトなマイクロレンズ。コンパクトなカメラボディーにフィットする、DXフォーマットの小型・軽量なマイクロレンズです。標準レンズに近い焦点距離で、高い解像力と大きく美しいボケを活かした、等倍(最短撮影距離0.163 m)までのクローズアップ撮影を気軽に楽しめます。ポートレートや風景の撮影などでも独特の味わいが得られます。
付属品
ソフトケース CL-0915、バヨネットフード HB-61、レンズキャップ52mm LC-52(スプリング式)、レンズ裏ぶた LF-4
全長(mm)
64.5
本体質量(g)
235
倍率(倍)
(最大撮影)1
レンズ
マイクロレンズ
最大径(Φmm)
68.5
フィルターサイズ(mm)
52
焦点距離(mm)
40
レンズ構成
7群9枚
撮影距離(m)
(最短)0.163
絞り
(最大)f/2.8、(最小)f/22
マウント
Fマウント
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
高い解像力とやわらかいボケ味が両立した大口径広角レンズ。高い点像再現性を実現した小型軽量の大口径広角レンズです。単焦点レンズならではの高い解像力とシャープな描写が得られ、大口径レンズならではのボケ味を生かした表現が可能です。スナップ撮影はもちろん、夜景、風景、ポートレートなど多彩なシーンが楽しめます。
付属品
58mmスプリング式レンズキャップ LC-58、レンズ裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-70、ソフトケース CL-0915
全長(mm)
71.5
本体質量(g)
305
倍率(倍)
(最大撮影)0.23
レンズ
大口径広角レンズ
最大径(Φmm)
72
フィルターサイズ(mm)
58
焦点距離(mm)
35
レンズ構成
8群11枚
撮影距離(m)
(最短)0.25
絞り
(最大)f/1.8、(最小)f/16
マウント
Fマウント
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
SWM搭載で静粛なAF撮影ができる、見たままを写せる標準レンズです。f/1.4と明るい開放F値、円形絞りの採用で、美しいボケ味。絞り開放から画面全体にわたって描写性能が高く、無限遠から至近距離までコントラストの高い鮮明な画像が得られます。
付属品
58mmスプリング式レンズキャップ LC-58、裏ぶた LF-1、バヨネットフード HB-47
全長(mm)
54
本体質量(g)
280
倍率(倍)
(最大撮影)0.14
レンズ
標準レンズ
最大径(Φmm)
73.5
フィルターサイズ(mm)
58
焦点距離(mm)
50
レンズ構成
7群8枚
撮影距離(m)
(最短)0.45
絞り
(最大)f/1.4、(最小)f/16
マウント
Fマウント
1個
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
小型・軽量・高画質を実現した、気軽に楽しめる大口径広角レンズ。広角でも開放F値1.8ならではの自然なボケ味が楽しめる、小型・軽量の大口径広角レンズ。ナノクリスタルコート、EDレンズ、非球面レンズを採用しており、ゴーストや色収差を抑えた高い光学性能を発揮します。また、最新の光学設計で画像周辺部までシャープに解像。広がりのある風景撮影など、気軽に広角撮影が楽しめます。
付属品
72mmスプリング式レンズキャップ LC-72、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-76、レンズケース CL-1015
全長(mm)
83
本体質量(g)
355
倍率(倍)
(最大撮影)0.2
レンズ
大口径広角レンズ
最大径(Φmm)
77.5
フィルターサイズ(mm)
72
焦点距離(mm)
24
レンズ構成
9群12枚
撮影距離(m)
(最短)0.23
絞り
(最大)f/1.8、(最小)f/16
マウント
Fマウント
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
広角から望遠まで多彩に楽しむ高倍率ズームレンズ。
広角から超望遠の画角をカバーする、約16.7倍の超高倍率ズームレンズ。
EDレンズ、非球面レンズを採用した高い解像感を実現する高画質設計。
また、超望遠撮影時に効果を発揮する、ブレ軽減効果の高いVR機構
(手ブレ補正効果4.0段※CIPA規格準拠)を小型軽量ボディーに搭載。
この1本で多彩な撮影が楽しめます。
付属品
レンズキャップ67mm LC-67(スプリング式) 、レンズ裏ぶた LF-4
本体質量(g)
約550
外径×全長(mm)
最大:約78.5×99
倍率(倍)
最大:0.29
レンズ
高倍率ズームレンズ
フィルターサイズ(mm)
67
焦点距離(mm)
18~300
レンズ構成
12群16枚
撮影距離(m)
最短:0.48
絞り
最大:f/3.5-6.3、最小:f/22-40
マウント
Fマウント
1個
¥109,800
税込¥120,780
13日以内出荷
高い解像性能を持つ広角レンズで、非球面レンズ2枚を含む6群10枚構成の光学設計による小型軽量化と、インナーフォーカス方式ステッピングモーター駆動により静音かつ高速のAFを実現。
防塵・防滴・-10℃の耐低温構造のタフネス性能も実現しており、アウトドアなどあらゆる撮影シーンでお使いいただけます。
付属品
レンズキャップFLCP-43、レンズリアキャップRLCP-001、レンズフード、ラッピングクロス
長さ(mm)
約51.9
質量(g)
約180(レンズキャップ・フード含まず)
倍率(倍)
(撮影/最大)0.13
フィルター直径(Φmm)
43
レンズ
単焦点レンズ
最大径(Φmm)
約60
撮影範囲
22cm~∞
焦点距離(mm)
f=23(35mm判換算:35mm相当)
レンズ構成
6群10枚(非球面レンズ2枚)
絞り
(最小)F16、9枚(円形絞り)、1/3ステップ(全19段)
画角
63.4°
レンズマウント
FUJIFILMXマウント
最大口径比
F2(開放絞り)
1個
¥64,980
税込¥71,478
43日以内出荷
仕様
イメージャーサイズ1/3
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~+60
大口径ならではのボケを活かしたポートレート撮影が気軽に楽しめる、中望遠単焦点レンズ。カメラと一緒に手軽に持ち歩ける軽量ボディー。高級感のある外観デザインも魅力です。
付属品
バヨネットフードHB-62、スプリング式レンズキャップLC-67、レンズソフトケースCL-1015、レンズ裏ぶたLF-4
全長(mm)
73
本体質量(g)
350
倍率(倍)
(最大撮影)0.12
レンズ
中望遠単焦点レンズ
最大径(Φmm)
80
フィルターサイズ(mm)
67
焦点距離(mm)
85
レンズ構成
9群9枚
撮影距離(m)
(最短)0.8
絞り
(最大)f/1.8 、(最小)f/16
マウント
Fマウント
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
十分な周辺光量を確保
優れたコストパフォーマンス
小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm)
イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
操作方法
アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット
2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
マウント
Cマウント
各部にシーリングを施し、レンズ内部に水滴や埃などが入りにくい防塵・防滴構造。35ミリ判換算で 460mm相当の超望遠レンズ。第2・第5レンズにEDガラスを用い、インナーフォーカスシステムを採用した光学系により、画像の品位を低下させる諸収差を徹底的に補正。クリアでコントラストの高い画像を実現するとともに、大幅な小型化を達成しています。軽快な使用感で、スポーツ写真など動きのある被写体にも最適。 簡単な操作で着脱できる回転式三脚座を装備しています。
付属品
フード(PH-RBK77)/ソフト ケース(S120-210)
長さ(mm)
184
質量(g)
1070
倍率
0.24倍
レンズ
超望遠単焦点
最大径(Φmm)
83
焦点距離(mm)
300(460)
レンズ構成
6群8枚
撮影距離(m)
1.4
マウント
Kマウント
フィルター外径(mm)
77
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
開放F1.2からシャープな描写と美しいボケ味を両立する大口径・標準単焦点レンズ。
画面中心から周辺まで高解像・高コントラストを実現します。
UDレンズや研削非球面レンズを効果的に配置し、色収差を抑制。
[ASC]コーティングによりフレア・ゴーストも大幅に低減します。
10枚羽根絞りによる、美しい円形絞りも。また、レンズフィルター装着による防塵・防滴性能を発揮。
フッ素コーティングなどメンテナンス性にも優れています。機能割り当てが可能なコントロールリングも搭載。
付属品
レンズキャップE-77II、レンズフードES-83、レンズポーチLP1319
全長(mm)
108
本体質量(g)
約950
倍率(倍)
最大撮影:0.19
羽根枚数
絞り:10枚(円形絞り)
最大径(Φmm)
89.8
構成
レンズ:9群15枚
撮影距離(m)
最短:0.4
絞り
最小:16
マウント
RFマウント
径(mm)
フィルター:77
1個
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
ポートレート撮影やスポーツ撮影などに最適な望遠137mm相当の焦点距離と明るい開放F値2.0の性能を持つ大口径単焦点レンズ「XF90mmF2 R LM WR」は豊かなボケ味を持ち、絞り開放からシャープな描写を誇る、優れた描写性能を兼ね備えた大口径単焦点レンズです。
口径食を最小限まで排する8群11枚(EDレンズ3枚含む)の光学構成と、円形絞りから生み出される美しいボケ味は、ポートレート撮影をはじめ様々なシーンで印象的な描写を約束します。
色
ブラック
付属品
レンズキャップ
質量(g)
540(レンズキャップ・フード含まず)
倍率
0.2倍、0.3倍(35mm判換算)
フィルター直径(Φmm)
62
レンズ
単焦点望遠レンズ
直径×長さL(Φmm×mm)
先端よりマウント基準面まで:75.0×105
撮影範囲
0.6m -∞
レンズ構成
8群11枚(EDレンズ3枚)
絞り
羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)
マウント
Xマウント
焦点距離
f=90mm(35mm判換算:137mm相当)
画角
17.9°
最大口径比
F2
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
開放F値2.0の明るい望遠レンズ。放送・シネマ業界で採用されている「FUJINONレンズ」の技術で、高い解像力と豊かなボケ味を実現。305mm相当(35mm判換算)の焦点距離でありながら開放F値2.0を実現した「XFレンズ」。初の大口径望遠レンズ主レンズの焦点距離を1.4倍に拡大するF2対応の高性能テレコンバーター「フジノンテレコンバーター XF1.4X TC F2 WR」を同時開発し、「XF200mmF2 R LM OIS WR」とキットにしました。これにより、305mmF2と427mmF2.8相当をカバーする望遠レンズとなります。快適なAF操作を実現する多彩な機能を搭載。さまざまな撮影環境に耐える高いタフネス性能を発揮。高性能テレコンバーター「XF1.4X TC F2 WR」を同梱。
セット内容
レンズフロントキャップ FLCP-105、レンズリアキャップRLCP-001、レンズフード、ショルダーストラップ、レンズケース
質量(g)
約2265/三脚座込み(レンズキャップ・フード含まず)、テレコンバーター:約130(レンズキャップ含まず)
倍率(倍)
(最大)0.12倍、テレコンバーター:主レンズの1.4倍
フィルター直径(Φmm)
105
レンズ
望遠レンズ
寸法(Φ×mm)
外形:122×205.5(先端よりマウント基準面まで、テレコンバーター外形:58×15(マウント基準面間距離)
撮影範囲
1.8m~∞、テレコンバーター:主レンズとほぼ同等
焦点距離(mm)
f=200(35mm判換算:305mm相当)、テレコンバーター:主レンズの1.4倍
レンズ構成
14群19枚(EDレンズ:2枚、スーパーEDレンズ:1枚)、テレコンバーター:4群7枚 (非球面レンズ:1枚)
絞り
羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全22段)、F22(最小)、テレコンバーター:1段分暗くなります
マウント
Xマウント
画角
8.1°
最大口径比
(開放絞り)F2、テレコンバーター:(開放絞り)1段分暗くなります
1セット
¥869,800
税込¥956,780
6日以内出荷
PFレンズ採用で大幅な軽量・小型化を実現した望遠単焦点レンズ。NIKKOR初採用のPF(位相フレネル)レンズにより大幅な軽量・小型化を実現した軽量のレンズボディー。優れた携行性が、焦点距離300mm、開放F値4の写真表現を手持ち撮影で可能にしました。手ブレ補正効果が4.5段(CIPA規格準拠)と高いVR機構。VRモードには「SPORTモード」も搭載。また、ナノクリスタルコートを採用し、逆光時のゴーストの発生を抑えるほか、PFレンズ、EDレンズの採用で、色収差の少ない高い光学性能を実現。電磁絞り機構やレンズ前面にニコン独自のフッ素コートを採用するなど高度な仕様を備えています。
付属品
77mmスプリング式レンズキャップ LC-77、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-73、レンズケース CL-M3
全長(mm)
147.5
本体質量(g)
755
倍率(倍)
(最大撮影)0.24
レンズ
望遠単焦点レンズ
最大径(Φmm)
89
フィルターサイズ(mm)
77
焦点距離(mm)
300
レンズ構成
10群16枚
撮影距離(m)
(最短)1.4
絞り
(最大)f/4、(最小)f/32
マウント
Fマウント
1個
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
従来より大幅な小型軽量で等倍接写撮影が可能。
デジタル撮影に最適化した設計で高い描写性能を持ち、35mm判フィルムサイズ(36mm×24mm)をカバーする
イメージサークルを備え、従来より大幅な小型軽量で等倍接写撮影が可能なマクロレンズです。
付属品
ケース、フード
質量(g)
265
フィルター直径(Φmm)
49
レンズ
単焦点マクロレンズ
焦点距離(mm)
50
径(Φ)×全長(mm)
67.5×60
レンズ構成
7群8枚
撮影距離(m)
(最短)0.195
絞り
(最少)F32
マウント
ペンタックスK
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷