- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- 単管 クレーンのおすすめ人気ランキング
単管 クレーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新190件の「単管 クレーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウインチ アーム」、「簡易クレーン」、「スライドアーム」などの商品も取り扱っております。
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。
パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。
48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。
取付面(mm)
約450
定格荷重(kg)
160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
最大使用荷重(kg)
160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
自重(kg)
9.5
旋回角度(°)
180
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番
107-2358
適合機種
BH-N300、TK62、TK63
質量(kg)
6.2
旋回半径(mm)
660
定格荷重(kg)
140
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
アーム長さ(cm)
84
旋回角度(°)
240
2018年トラスコ掲載ページ
7 1289
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
従来品よりも1kg以上の軽量化。(500S型のみ)
枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。
業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。
バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。
特殊鋼使用により強度抜群。
クランプが回転しない突起付。
(社)仮設工業会認定取得品
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)
150
旋回角度(°)
180
手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様
柱取り付け式
トラスコ品番
773-5049
定格荷重(t)
0.25
寸法A(mm)
1120
寸法B(mm)
600
旋回半径(mm)
895
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
旋回角度(°)
180
アーム長(m)
1.12
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
従来品よりも1kg以上の軽量化。
枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。
業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。
バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。
特殊鋼使用により強度抜群。
クランプが回転しない突起付。
手動旋回で安全作業できます。
足場パイプにクランプで固定できます。
ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様
柱取り付け式
適合
ホイストBH-N300、TK62、TK63
トラスコ品番
773-5031
寸法A(mm)
835
寸法B(mm)
600
旋回半径(mm)
700
定格荷重(kg)
250
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
旋回角度(°)
240
アーム長(m)
0.84
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
丸太かパイプを3本ご用意ください。
スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。
脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等
適合パイプ肉厚(mm)
1.9以上
上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
アームの上下作動は油圧式です。
アーム長さは3段階調節式です。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適
仕様
油圧式
脚高(mm)
80
材質
炭素鋼
エスコ品番
EA948TB-6
質量(kg)
3.4
使用長さ(mm)
300~500
1個
¥6,370
税込¥7,007
当日出荷
重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!!
大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。
バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応!
アーム60°旋回します。
移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。
保護ゴム付でインパクトレンチを保護。
ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。
回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様
適合インパクトレンチ:6~18kg
全長(mm)
556
質量(kg)
30
全幅(mm)
576
作業範囲
200~850mm
可動範囲(mm)
(アーム最大)422~1120
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
(社)仮設工業会認定取得品
クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。
地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg)
25
許容荷重(t)
1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)
付属品
ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ
全長(m)
2.5/1.35(収納時)
パイプ寸法(mm)
長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7
フック取付部寸法(mm)
23×50
材質
ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)
仕様
角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
セレクト用の専用ジブクレーンです。ミニトロリーと併せてご使用下さい。
用途建築作業用
種別
C形ビーム
最大回転角度(°)
180
ブラケット間隔(m)
0.4
移動・設置がカンタンな、軽量吊三脚。軽量&耐久性抜群。収納は、かさばらない省スペース設計。
用途クレーン設備のない作業現場での重量物の揚げ下しに最適。
付属品
チェーンブロック吊上げ用ロープ
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)
1685
全幅D(mm)
690
全高C(mm)
1950
脚長さJ(mm)
620(前脚)
フォーク内幅H(mm)
510(前脚)
フォーク外幅G(mm)
690(前脚)
単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。
又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。
Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!
質量(kg)
2
許容荷重(t)
1
1セット(3個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷