- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 仮設機材
- 単管 パイプ固定ベースのおすすめ人気ランキング
単管 パイプ固定ベースのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新102件の「単管 パイプ固定ベース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管ブロック」、「固定ベース 25.4」、「単管パイプアンカー」などの商品も取り扱っております。
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。
トラスコ品番
296-5429
質量(kg)
0.7
規格
(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)
120×120
適合パイプ径(Φmm)
48.6
アンカー穴(mm)
Φ12
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ソケット
タイプ
貫通穴
付属品
取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上
クロームメッキ
質量(kg)
0.75
規格
仮設工業会認定品
表面処理
(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキ
ベース寸法(mm)
120角
適合パイプ径(Φmm)
48.6
ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。
ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。
さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。
STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。
仮設工業会認定品
質量(kg)
0.77(1個)
規格
(社)仮設工業会認定品
棚などの脚につかうと地面に固定できるので安定します。
工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。
パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。
タイプ
固定
(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の固定部材
質量(kg)
0.7
規格
仮設工業会認定品
表面処理
電気メッキ
ベース寸法(mm)
120×120
適合パイプ径(Φmm)
48.6
ベース穴径(Φmm)
12
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
仕様
平面取付金具、角度自在B方向タイプ
材質
亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×61×35
仕上
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
48.6mm
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
単管を立てるためのベースです。
トラスコ品番
761-1315
材質
スチール
質量(g)
770
タイプ
固定型
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。
位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等
材質(ベース)
一般構造用圧延鋼材(SS400)
材質(パイプ)
一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)
表面仕上げ
溶融亜鉛めっき(HDZ45)
タキゲンコード
24578
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番
108-0947
材質
スチール(三価クロメート処理)
質量(g)
295
内径×外径(Φmm)
28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途フレームを床などに固定する場合に使用します。
付属品
ノブボルトM6×15
材質
SPCC
質量(g)
782
1個
¥1,531
税込¥1,684
当日出荷
材質
SUS304
仕様
ミラー研磨仕上げ
エスコ品番
EA951EW-12
形状
エンドブラケット
プレート寸法(mm)
45×78
取付穴径(Φmm)
4.2
適合パイプ外径(Φmm)
32
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質
SPHC/SPCC
質量(g)
285
1個
¥1,309
税込¥1,440
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
亜鉛ダイキャスト
形状
ソケット
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品
M6ビス
材質
SUS304
仕上
ミラー研磨
寸法(mm)
Φ28×280
表面処理
電気メッキ
ベース寸法(mm)
120角
1本(1.9kg)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番
296-5364
寸法(mm)
Φ34×380L
質量(kg)
3.3
規格
(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)
140×140
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷