- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 単管 ラックのおすすめ人気ランキング
単管 ラックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新153件の「単管 ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柱 パレット」、「段積み」、「単管 ハンガー」などの商品も取り扱っております。
材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。
材質
スチール
色
ライトグリーン
表面処理
強制焼き付け塗装
均等積載量(kg/段)
1000
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番
456-3441
材質
スチール。表面処理:強制焼き付け塗装
質量(kg)
70
色
レッド
支柱(mm)
50×50
最大積載段数
2(天地3)
外寸法・幅(mm)
1520
外寸法・高さ(mm)
1550
均等積載量(kg/段)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
有効内寸法・奥行(mm)
1150
有効内寸法・高さ(mm)
1500
有効内寸法・幅(mm)
1250
1台
¥63,980
税込¥70,378
70日以内出荷
市販されている単管パイプ(外径25.4mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
棚やテーブル、ラックなどの骨組みとして最適です。
適合パイプ径(Φmm)
単管パイプ(外径25.4mm)
鉄板張り仕様の為、品物の形状を問わず保管できます。
また有効高さを550、800、1060の3段階にチェンジ
できるので便利です。
用途倉庫保管用パレット・商品陳列棚等
材質
スチール
段数
高さ最大時:4、最小時:6
表面処理
亜鉛メッキ
均等積載量(kg/段)
1000
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ネスロッククロスタイプは従来のネスロックと比較しパレット、棚板を乗せるバーがネスティングボックスの中心に向けられているため、乗せるのがより簡単になり、作業性も向上します。ネスティングラック用2段仕切金具です。従来よりご使用のネスティングラック(支柱:50×50mm)にねじで簡単に取り付けが可能です。パレットを載せて、空きスペースの有効利用に最適です。
トラスコ品番
397-1473
材質
スチール、表面処理:メッキ仕上げ
質量(kg)
4.24
使用安全耐荷重N(kgf)
300(4個)
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質
本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)
色
ネオグレー
ピッチ(mm)
(段調整)50
段数
2
最大積載量(kg)
4000
均等積載量(kg/段)
2000
棚板調整ピッチ(mm)
50
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。
トラスコ品番
296-5429
質量(kg)
0.7
規格
(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)
120×120
適合パイプ径(Φmm)
48.6
アンカー穴(mm)
Φ12
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。
耐荷重(t)
1
外寸法・奥行(mm)
1200
有効内寸法・奥行(mm)
1150
鉄板張り仕様の為、品物の形状を問わず保管できます。
また有効高さを550、800、1060の4段階にチェンジ
できるので便利です。
こぼれ止めバーを装着できるので、荷物の転落を予防
できます。
用途倉庫保管用パレット・商品陳列棚等
材質
スチール
段数
高さ最大時:4、最小時:6
表面処理
亜鉛メッキ
均等積載量(kg/段)
1000
1台
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)
段数
2(天地3)
表面処理
亜鉛メッキ
外寸法・幅(mm)
1350
均等積載量(kg/段)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
有効内寸法・奥行(mm)
1150
有効内寸法・幅(mm)
1250
本体2段でパレット3段積載可能です。
下向き接続ピンで簡単段積みができます。
用途パレット積載物の段積み
材質
スチール、表面処理:焼き付け塗装
色
赤
段数
2(天地3)
支柱(mm)
50×50
均等積載量(kg/段)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
有効内寸法・奥行(mm)
1150
亜鉛メッキの優位性を備えたネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、多段積みで空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)
段数
2(天地3)
表面処理
亜鉛メッキ
外寸法・幅(mm)
1350
均等積載量(kg/段)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
有効内寸法・奥行(mm)
1150
有効内寸法・幅(mm)
1250
有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)
段数
2(天地3)
表面処理
亜鉛メッキ
外寸法・幅(mm)
1350
外寸法・高さ(mm)
1250~1950 (4段階)
均等積載量(kg/段)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
有効内寸法・奥行(mm)
1150
有効内寸法・高さ(mm)
1200~1900 (4段階)
有効内寸法・幅(mm)
1250
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
設置・移動を簡単に行うことが出来ます。
未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。
上部スペースを無駄なく活用出来ます。
用途様々な現場での保管に最適な商品です。
色
赤
最大積載量(kg)
1000
外寸法・幅(mm)
1350
外寸法・奥行(mm)
1350
フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。
高さ(mm)
500
間口(mm)
750
均等積載量(kg/段)
500
色
グリーン
奥行(mm)
650
トラスコ品番
502-3581
種別
完成品
材質
スチール(SPHC、STK)
質量(kg)
23
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質
本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)
色
ネオグレー
ピッチ(mm)
(段調整)50
段数
2
最大積載量(kg)
2000
棚板調整ピッチ(mm)
50
角パイプ・丸パイプの形状に合う脚部の金物。
ご自分で製作された鋼製のパレットの脚部にピッタリ合う設計。
形状も豊富にあります。
プレス一体成型の為強度があります。
材質
SPHC-P
各種サポート・角バタ・単管・長尺木材などの梱包台として使用できます。
段積みができ、狭い場所でも有効に利用できます。
衝撃やひずみに強く耐久性抜群です!!
支柱差込方式により使用しない時は場所をとりません。
支柱は、サポート整理台中央に収納ができます。
用途長尺資材の整理・保管・梱包・運搬用に最適!
材質
亜鉛処理材
質量(kg)
30/台
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1180×850×650
積載荷重(t)
パレット:1、段積みする場合(1段目は1、2段目は0.5)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1390×1060×853
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
半開
表面処理
亜鉛鍍金
たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています。
新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します。
自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です。
用途物流倉庫、工場
材質
スチール
色
レッド
段数
2(天地3)
支柱(mm)
50×50