- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 仮設機材
- 単管 手すりのおすすめ人気ランキング
単管 手すりのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新126件の「単管 手すり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全手すり」、「単管パイプ ジョイント金具」、「単管取付金具」などの商品も取り扱っております。
仕様
片締ボルト止金具、角度自在S方向タイプ
材質
亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×58×60
仕上
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
48.6mm
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
手すり等の設置基準改正に伴う適合位置にクランプが2箇所取付けされています。
軽量で作業効率が大幅UPします。
付属品
単クランプ2個、単管キャップ1個
材質
アルミ製
質量(kg)
1.7
長さ(m)
1.0
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様
単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重
引抜き荷重/135kgf
仕様
平面取付金具、角度自在B方向タイプ
材質
亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×61×35
仕上
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
48.6mm
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
歩行者より安全で楽な移動をサポートする手すり。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
仕様
エンド取付工具
材質
亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×95
仕上
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
48.6mm
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用自在(下)。中間部で貫通したパイプを固定させ、左右のパイプは上下・左右に動きます。根角ボールト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など
材質
新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
市販されている単管パイプ(外径25.4mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
棚やテーブル、ラックなどの骨組みとして最適です。
適合パイプ径(Φmm)
単管パイプ(外径25.4mm)
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。
トラスコ品番
296-5429
質量(kg)
0.7
規格
(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)
120×120
適合パイプ径(Φmm)
48.6
アンカー穴(mm)
Φ12
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
アルミ製で軽量のため運搬、横持ち作業のコストが大幅に削減されます。
軽量で、設置作業の効率が大幅にUPします。
付属品
単管キャップ2個
材質
アルミ製
仕様
両締ボルト止金具、角度自在W方向タイプ
材質
亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
169×60×60
仕上
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
48.6mm
1本
¥1,970
税込¥2,167
欠品中
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品
A3.5×16×D6
仕様
らくらく施工、抗菌
材質
亜鉛合金
形状
エルボ
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末(上)。主にパイプの端部に使用。傾斜にも対応可能。一方のパイプを貫通して補強用筋交いとしても使用できます。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボルト、ナット(ドブメッキ仕上)付き。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など
材質
新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。
位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等
材質(ベース)
一般構造用圧延鋼材(SS400)
材質(パイプ)
一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)
表面仕上げ
溶融亜鉛めっき(HDZ45)
タキゲンコード
24578
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様
端末キャップ
材質
亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×29
仕上
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
48.6mm
1個
¥920
税込¥1,012
当日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛合金
タイプ
パイプT継ぎ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×61×90
仕上
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
48.6
1個
¥2,330
税込¥2,563
当日出荷