- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 単管 木材のおすすめ人気ランキング
単管 木材のおすすめ人気ランキング
2025/12/17更新116件の「単管 木材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管 木」、「単管」、「サドルバンド 75」などの商品も取り扱っております。
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質
鋼
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類
丸サドル
SGP管用のサドルバンド
種類
丸サドル
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質
SUS304
種類
丸サドル
材質
SUS430
種類
丸サドル
寸法(Φmm)
4
材質
ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
配管等固定用のバンド
材質
鉄
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上
鉄/ユニクロ
種類
丸サドル
パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
鋼
穴径(Φmm)
7
灌水管及び配管用支持金具。
穴径(Φmm)
5
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質
鉄(クローム)
板厚(mm)
2.3
穴数
2
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質
鉄
寸法(mm)
140×38×52
質量(g)
270
適合パイプ径(Φmm)
48.6
ねじ穴(Φmm)
20×12
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
寸法d(mm)
4.5
用途ステンレス鋼管用
材質
SUS304
呼び径(A)
40
適合径(Φmm)
48.6
ねじ穴(Φmm)
5
1個
¥515
税込¥567
当日出荷
穴径(Φmm)
(針穴)6
材質
PP
材質
鋼板製
表面処理
電気亜鉛メッキ
パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
仕様
チャック袋仕様
材質
鉄