単管 蓋のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
119件の「単管 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管打ち込みヘッド」、「単管打込みキャップ」、「単管」などの商品も取り扱っております。
Φ48.6パイプ用キャップ 金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。 押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。 材質 高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_) タキゲンコード 24535
1個
170 税込187
当日出荷


仕様 端末キャップ 材質 亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×60×29 仕上 電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm) 48.6mm
1個
920 税込1,012
当日出荷

パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプ TMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g) 3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上 ポリエチレン(つや消し黒)
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
440 税込484
当日出荷

単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。 差し込むだけの簡単仕様です。
用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19~D25用。 材質 ポリプロピレン 適合 単管径Φ48.6mm/鉄筋D19~D25 質量(g) 約14(1個あたり)
1箱(200個)
3,198 税込3,518
当日出荷

ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。 仮囲い等に使用します。
トラスコ品番 296-5411 質量(kg) 07 質量(g) 680 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個
659 税込725
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。
材質 スチール 適合管径(Φmm) 48.6 質量(g) 140 寸法(Φ×高さH)(mm) 52×35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷


単管打込みの際に単管上部を保護するキャップです。 単管打込みキャップ(ミサイル型)と併用してお使いいただくことで、より打込み作業を容易に行えます。
用途単管を地中に打ち込む際に使用 材質 スチール 適合 Φ48.6単管 タイプ 座金
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷



人工芝用の副資材:プラ座金です。法山本店:防草シート(HS-W1/HS-W2)へのご使用をオススメいたします。
寸法(Φmm) 80
1袋(25枚)
1,698 税込1,868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管及びD19~D25兼用で、先端に夜でも目立つ反射シール付。
適合 D19~D25(Φ48.6単管兼用)
1箱(100個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(200個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端面にはめ込むだけで安全に保護ができます。 単管と同系色で目立ちません。 夏場の抜け防止用空気孔付きです。
用途単管端面の保護に。 トラスコ品番 368-3734 材質 塩ビ グレー 質量(g) 16 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷

地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。 地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。 樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。
用途単管を地中に打ち込む際に使用 適合 Φ48.6単管 タイプ 先端ミサイル
1袋(5個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質 レジンコンクリート 耐荷重(kN) 12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)