- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 仮設機材
- 単管パイプ エルボのおすすめ人気ランキング
単管パイプ エルボのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新100件の「単管パイプ エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管パイプ コーナー」、「キー クランプ」、「単管パイプ コーナージョイント」などの商品も取り扱っております。
配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。
組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。
少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。
飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
適合パイプ径(Φmm)
25.4
仕様
コーナーL継ぎタイプ
材質
亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×58×90
仕上
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
48.6mm
1個
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
市販されている単管パイプ(外径25.4mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
棚やテーブル、ラックなどの骨組みとして最適です。
適合パイプ径(Φmm)
単管パイプ(外径25.4mm)
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状
エルボ
材質
亜鉛ダイカスト
手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
仕様
コーナーY継ぎタイプ
材質
亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×90×90
仕上
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
48.6mm
1個
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様
単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重
引抜き荷重/135kgf
付属品
回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質
亜鉛
形状
クロームエルボ
仕上
クロームメッキ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
エルボ
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
単管クランプを使用する場合とくらべ…
1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。
2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。
建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。
可動範囲65°~290°
質量(kg)
0.78
サイズ
Φ48.6
1ケース(20本)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
形状
90°エルボ(ロング)
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
GS
材質
SGP
形状
エルボ90°
種類
溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
中間コーナーK継ぎタイプ
材質
亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×91×91
仕上
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
48.6mm
1個
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
付属品
回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質
亜鉛
形状
クローム三方
仕上
クロームメッキ
材質
亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×123×73
適合パイプ径(Φmm)
48.6
アズワン品番
64-2287-24
1個
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
付属品
回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質
亜鉛
形状
クローム四方
仕上
クロームメッキ
2本同サイズのパイプをL型につなぐ部品。
用途外ジョイント式接続金具
材質
炭素鋼
形状
エルボ90°
色
黒
種類
溶接継手
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品
A3.5×16×D6
仕様
らくらく施工、抗菌
材質
亜鉛合金
形状
エルボ