- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- 単管パイプ 三又のおすすめ人気ランキング
単管パイプ 三又のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新107件の「単管パイプ 三又」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三脚支柱」、「単管 やぐら」、「単管三脚ヘッド」などの商品も取り扱っております。
丸太かパイプを3本ご用意ください。
スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。
脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等
適合パイプ肉厚(mm)
1.9以上
チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
ブロックハンガー用スパイクは別売。支持支柱が安定します。3点ローブ掛けが容易にできます。
単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を外側固定するクランプです。
全クランプ自在です。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(外側用)
材質
スチール、クロメートメッキ
仕様
クランプ全自在
トラスコ品番
856-6888
質量(kg)
1
タイプ
自在
適合パイプ径(Φmm)
48.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 1226
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
移動・設置がカンタンな、軽量吊三脚。軽量&耐久性抜群。収納は、かさばらない省スペース設計。
用途クレーン設備のない作業現場での重量物の揚げ下しに最適。
付属品
チェーンブロック吊上げ用ロープ
単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。
又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。
Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!
質量(kg)
2
許容荷重(t)
1
1セット(3個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。
地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg)
25
許容荷重(t)
1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)
付属品
ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ
全長(m)
2.5/1.35(収納時)
パイプ寸法(mm)
長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7
フック取付部寸法(mm)
23×50
材質
ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)
仕様
角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平2方向を外側固定するクランプです。
片側直交、片側自在のクランプです。
用途単管小屋向け3方向直角固定用(外側用)
材質
スチール、クロメートメッキ
仕様
クランプ全固定
トラスコ品番
856-6887
質量(kg)
1
タイプ
直交
適合パイプ径(Φmm)
48.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 1226
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。
超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。
巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。
JIS規格品(JISB8802)です。
規格
仮設工業会認定外
表面処理
電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)
48.6
質量(kg/個)
1.10
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用三方自在(下)。中心の柱を固定し、三方は上下・左右に動きます。ビニルハウス等の棟の端部などに。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など
材質
新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。
小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.1MB)
手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
仕様
コーナーY継ぎタイプ
材質
亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×90×90
仕上
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)
48.6mm
1個
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
エンジンの脱着や、エンジンスタンドへの取り付け時にエンジンを吊り上げます。ビーム調整4段階。折りたたみ式で収納にスペースを取りません。6輪キャスター装備 .
最大吊り下げ能力(t)
1(ビームの長さで1t/0.75t/0.5t/0.25tと能力が変わります)
付属品
回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質
亜鉛
形状
クローム三方
仕上
クロームメッキ
上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状
三方
材質
ダイカスト製
単管を3本つなぐためのクランプです。
適合パイプ径(Φmm)
48.6
材質
スチール
質量(g)
1010
規格
(社)仮設工業会非該当品
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
形状
三方