- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 排気系・内外装部品
- 単管パイプ 曲げのおすすめ人気ランキング
単管パイプ 曲げのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新102件の「単管パイプ 曲げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「曲げパイプ 鉄」、「単管パイプ 90度」、「度曲げパイプ」などの商品も取り扱っております。
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄製(メッキ管)
パイプ形状
45度曲げ
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄/メッキ管
タイプ
45度曲げ
全長L2(mm)
300
自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。
アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。
簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。
本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。
ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品
分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)
質量(kg)
25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1030×550×1350
曲げ可能肉厚(mm)
1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
パイプ形状
30度曲げ
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄/メッキ管
タイプ
30度曲げ
全長L1(mm)
300
全長L2(mm)
300
パイプ形状
L型90度曲げ
材質
鉄製(STKM)
全長L1(mm)
210
肉厚t(mm)
2.3
全長L2(mm)
290
材質
炭素鋼
形状
エルボ90°
色
黒
種類
溶接継手
パイプ形状
60度曲げ
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄/メッキ管
タイプ
60度曲げ
パイプ形状
75度曲げ
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄/メッキ管
タイプ
75度曲げ
90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍)
管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。
滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。
E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
型
E型
材質(本体)
アルミ合金
パイプ形状
U型
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄/メッキ管
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
ステンレス製(SUS304 #400)
・フレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状
エルボ
材質
亜鉛ダイカスト
パイプ形状
45度曲げ
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ
45度曲げ
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様
単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重
引抜き荷重/135kgf
パイプ形状
75度曲げ
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ
75度曲げ
全長L1(mm)
300
全長L2(mm)
300
パイプ形状
15度曲げ
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄/メッキ管
タイプ
15度曲げ
全長L1(mm)
300
全長L2(mm)
300
厚肉ステン間に最適!。厚肉(JIS規格)のステンレス管・ガス管・水道管・電設管の曲げ加工(90°迄)。軽量・コンパクト・堅守。シンプルな構造で、作業現場への移動が簡単。パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)の装着で、パイプを傷めず奇麗な曲げ河口仕上り。油圧シリンダー内蔵式のパイプベンダー(SPB-N)は電動油圧ポンプでも使用可能。
配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。
組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。
少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。
飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
適合パイプ径(Φmm)
25.4
市販されている単管パイプ(外径25.4mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
棚やテーブル、ラックなどの骨組みとして最適です。
適合パイプ径(Φmm)
単管パイプ(外径25.4mm)