単管パイプ T継ぎのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「単管パイプ T継ぎ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「t字 ジョイント パイプ」、「48.6単管パイプジョイント」、「単管 ジョイント T」などの商品も取り扱っております。
材質 亜鉛合金 タイプ パイプT継ぎ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×61×90 仕上 電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個
2,330 税込2,563
当日出荷

市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様 単管パイプ(外径48.6mm)用 荷重 引抜き荷重/135kgf
1個
特価
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

付属品 回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質 亜鉛 形状 クロームチーズ 仕上 クロームメッキ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)Tジョイント
43同径パイプの直角固定部品、50角パイプの直角固定部品。
用途十字金具。
1セットほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ42.7やΦ48.6パイプをT字に結合できます。取付がとても簡単です。
付属品 M10×80根角BTN付 セット内容 金具×2、ボルト、ナット
1組(4セット)
4,598 税込5,058
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販されている単管パイプ(外径25.4mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 棚やテーブル、ラックなどの骨組みとして最適です。
適合パイプ径(Φmm) 単管パイプ(外径25.4mm)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイロジックチーズ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状 チーズ
1個
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状 エルボ 材質 亜鉛ダイカスト
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質 亜鉛 形状 クローム三方 仕上 クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。 仮囲い等に使用します。
トラスコ品番 296-5411 質量(kg) 07 質量(g) 680 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個
659 税込725
当日出荷

用途単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。 材質 ダクタイル(ダクロメッキ処理) 寸法(mm) 70×60×60 質量(g) 240 ボルト穴径(Φmm) 6 穴ピッチ(mm) 50
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

換気口用交換パイプです。
材質 SPCC 長さ(mm) 250 厚さ(mm) 1.6 内径(Φmm) 152 表面処理 めっき仕上
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

フジテック・ジャパンDC クローム四方 回転止ネジ付
付属品 回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質 亜鉛 形状 クローム四方 仕上 クロームメッキ
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質 亜鉛 形状 クロームエルボ 仕上 クロームメッキ
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。 トラスコ品番 296-5429 質量(kg) 0.7 規格 (社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm) 120×120 適合パイプ径(Φmm) 48.6 アンカー穴(mm) Φ12
1個
669 税込736
当日出荷

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

廉価T型バンド。取付がとても簡単です。 2枚の本体とM5×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
付属品 M5×35丸ビス、蝶ナット
1セット(5個)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 ●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×95●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●2本ジョイント用 アズワン品番 65-9319-56
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

1個
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)