単管パイプ U字のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
119件の「単管パイプ U字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管パイプ U字ボルト」、「uボルト 48.6」、「単管 Uボルト」などの商品も取り扱っております。
付属品 ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ 標準タイプ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。 材質 スチール(SS400) 表面処理 ユニクローム ねじ山種類 メートル並目
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個ほか
55 税込61
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。 スチール製で丈夫です。 枠の底穴部分はバリなどが残っているおそれがありますので、必ず手袋など着用してお使いください。
用途単管バリケード用 材質 スチール 寸法(mm) 約830×600 質量(kg) 約3 下段高さ(mm) 約240(クランプ中心まで) 上段高さ(mm) 約800(クランプ中心まで) パイプ径(Φmm) 約45
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 付属品 円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個 材質 ステンレス(SUS304)
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイルクーラーステーなどをフレームに固定する場合に使用します。
主な適合車種 SR400 -17/SR500 -00/GB250/250TR -03
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

1個
特価
86 税込95
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
特価
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)



1パック(5個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SGP管用のUボルト。足長タイプ。
ねじ径 W3/8 仕上 電気亜鉛メッキ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ねじの呼び W1/4 材質 ボルト・六角ナット・ワッシャー:スチール・ユニクロメッキ、スポンジ:EVA セット内容 六角ナット、ワッシャー、スポンジ 外径(Φmm) (亀座)23 ボルトねじ寸法 1/4
1セット(10本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです ・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。 ・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済! ・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。 ・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830 ・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時) ・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。 ・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。 ・本体上部には、スライド式ハンドル付き
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど 仕様 USB出力:USBポート×1個 5V/1.5A セット内容 投光器本体、保証書、取扱説明書 材質 PC、ABS、アルミ 寸法(mm) 約220×162×68 質量(kg) 約1.3(本体のみ) 消費電力(W) 60(最大値) 発光色 昼光色 色温度(K) 6500 連続点灯時間 HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時) 電源タイプ バッテリータイプ(別売) 使用場所 室内・室外(ただし水濡れのないこと) 適合バッテリー マキタ社製バッテリー18V。型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)。・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)。・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah) 明るさ(Lm) 約6000 作業温度範囲(℃) -20~50(バッテリー装着時) RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) LEDチップ×12 防水性 IPX4 電球の種類 LED 照射角度(°) 120 角度調節 前後360度
1台
8,998 税込9,898
当日出荷