- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 単管パイプ48.6 キャスターのおすすめ人気ランキング
単管パイプ48.6 キャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新116件の「単管パイプ48.6 キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管48.6 キャスター」、「単管パイプ タイヤ」、「キャスター 高さ調整」などの商品も取り扱っております。
作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
用途ローリングタワーに
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)
種別
産業用キャスター
形状
自在車S
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー
認定番号
14-09-188
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
(社)仮設工業会認定品です。
安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。
2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)
ゴム
材質
亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×61×49
適合パイプ径(Φmm)
48.6
アズワン品番
64-2287-26
1個
¥6,040
税込¥6,644
当日出荷
形状
自在
型式
413SK自在車
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ゴム(ボールB入)車
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
トータルロック付
軸長L(mm)
300
ねじ寸法T
Φ35×4山/1”
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
トータルロック付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仕様
自在車S
材質(車輪)
エラストマー
軸径T(mm)
23.5
材質(本体)
スチール
形状
自在車S
材質(車輪)
ゴム(ボールB入)車
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
トータルロック付
ねじ寸法T
Φ35×4山/1”
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
(社)仮設工業会認定品です。
安全性重視の強化構造―
1.横荷重に強い特殊プレートです。
2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に
移動設備用
ステージ・スタジオ設備用
長さ(mm)
(差込)200
ジャッキ寸法(mm)
350×35
許容最大荷重(N)
1960
調整量(mm)
120
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
取付軸が515SKと同一のもので、軽量足場用に作られたストッパー付キャスターです。後部にあるレバーを操作すると取付軸と車輪の回転が同時に停止します。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車S
型式
505SK自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
トータルロック付
軸長L(mm)
100
軸径T(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。
ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。
ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。
材質(本体)
SPHC
寸法F(mm)
57.5
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
30
表面処理
本体:ユニクロメッキ
ストッパー
なし
寸法J(mm)
60
寸法G(mm)
17
寸法K(mm)
71
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
アジャスター付キャスター
材質(ジャッキパッド)
ネオプレンゴム
取付穴径L(Φmm)
10.5
車輪タイプ
単輪
用途※ハンドル付属しておりません。別売りになります。
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
トータルロック付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
仕様
自在ストッパー付。作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです。(社団法人仮設工業会認定品)。制動力を重視したストッパー形状を採用
材質
ゴム(ベアリング入)
全高(mm)
272
耐荷重(kg)
255
ベース寸法(mm)
(車輪径×幅)200×45
アズワン品番
64-7958-55
1個
¥19,200
税込¥21,120
当日出荷
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
32
ストッパー
トータルロック付
偏芯E(mm)
35
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥5,998
税込¥6,598
30日以内出荷
機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)
強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番
809-3454
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
10.5
取付寸法X×Y(mm)
71×71
取付座A×B(mm)
90×90
ストッパー
なし
取付高H(mm)
106
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
88
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
Wウレタンの採用により、許容荷重は従来品の2倍。ウレタン車輪は強度が高く、旋回性能もバツグン。さらに、タイヤ跡もつきにくい。
大きな移動式足場に最適です。
質量(kg)
9.8
許容荷重(kg)
500
車輪径(Φmm)
200
取付高(mm)
276.5~390
ステム径(Φmm)
35
車軸径(mm)
20
偏心(mm)
55
ステム長(mm)
329.5
1個
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)
Φ48.6
トラスコ品番
851-5235
1組(4本)
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷