- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 仮設機材
- 単管パイプ5mのおすすめ人気ランキング
単管パイプ5mのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新99件の「単管パイプ5m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管5m」、「単管パイプ 6m」、「工事用パイプ」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質
炭素鋼
長さ(m)
4
形状
パイプ
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
長さ(m)
1.5
材質
スチール(STK)、亜鉛メッキ
エスコ品番
EA948TP-1.5
厚さ(mm)
2.4
直径(Φmm)
48.6
質量(kg/本)
4.1
1個
¥9,670
税込¥10,637
当日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)
対応
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
(社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用
材質
熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ)
質量(kg)
約0.71(1個あたり)
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。
ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
長さ(m)
1
材質
スチール(STK)、亜鉛メッキ
エスコ品番
EA948TP-1
厚さ(mm)
2.4
直径(Φmm)
48.6
質量(kg/本)
2.73
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質
スチール+SUS304
外径(Φmm)
32
仕様
養生袋無し
厚さ(mm)
1.2
仕上
#400鏡面研磨(横目)
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格
(社)仮設工業会認定品
メッキ
クロメートメッキ
タイプ
直交
規格
(社)仮設工業会認定品
表面処理
電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)
48.6
質量(kg/個)
0.74
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質
頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚
Z27相当
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
長さ(mm)
2750
JIS規格
JIS G 3452
厚さ許容差(mm)
+規定しない、-12.5%
パイプ形状
ストレート
長さ(m)
1
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。
トラスコ品番
296-5429
質量(kg)
0.7
規格
(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)
120×120
適合パイプ径(Φmm)
48.6
アンカー穴(mm)
Φ12
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質
炭素鋼
形状
パイプ
質量(kg)
0.75
規格
仮設工業会認定品
表面処理
(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキ
ベース寸法(mm)
120角
適合パイプ径(Φmm)
48.6