単管受けのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
130件の「単管受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管 フランジ」、「単管パイプ固定」、「単管 固定」などの商品も取り扱っております。
ピカコーポレイションGTOオプション 単管受け
キャスターゲートの波打ち防止に。
1台
2,998 税込3,298
23日以内出荷

アルミゲートのふくらみ防止金具です。
用途単管を載せるフック 材質 スチール 仕様 FKKアルミゲート専用オプション トラスコ品番 112-8428 質量(kg) 0.3 適合パイプ径(Φmm) 48.6以下
1個
849 税込934
4日以内出荷

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。 トラスコ品番 296-5429 質量(kg) 0.7 規格 (社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm) 120×120 適合パイプ径(Φmm) 48.6 アンカー穴(mm) Φ12
1個
669 税込736
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)パイプホールド
Φ48.6の単管パイプに簡単に取付き、締付調整ねじにより確実に固定することができます。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 材質 高耐食溶融めっき鋼板 タキゲンコード 24500
1個
1,069 税込1,176
当日出荷


1個
749 税込824
当日出荷

(社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の固定部材 質量(kg) 0.7 規格 仮設工業会認定品 表面処理 電気メッキ ベース寸法(mm) 120×120 適合パイプ径(Φmm) 48.6 ベース穴径(Φmm) 12
1個
429 税込472
当日出荷

Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能で、パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様、C-486-D)
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 材質 高耐食溶融めっき鋼板(ZAM(R)) 耐久回数 脱着:3000回 タキゲンコード 24495
1個
1,587 税込1,746
当日出荷

単管パイプに容易に挿入できパネルを固定します。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 材質 高耐食溶融めっき鋼板 タキゲンコード 24489
1個
338 税込372
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)単管コロ
アルミ製ローラーで軽量。ベアリング内蔵で回転がスムーズ。三段階調整可能、ロックピン方式。
質量(kg) 3.1(コロ)/0.9(ガイド1個) 寸法(Φmm×Lmm) 80×300 アズワン品番 65-2356-05 安全最大荷重(kN) 4.9 適合パイプ外径(Φmm) 【単管パイプ】48.6
1個
52,980 税込58,278
11日以内出荷

水平垂直に設置した単管に、本体上部の金具をひっかけます。
材質 スチール 仕様 ベース1枚に6個 質量(g) 70 寸法(幅W×高さH)(mm) 85×50 太さ(Φmm) 8
1個
129 税込142
当日出荷

付属品 ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ 標準タイプ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

玉掛けワイヤーロープなどの整理整頓に。 クランプ付(溶接)なので単管パイプに設置してご使用ください。
材質 スチール
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護具置場に便利です。
材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ トラスコ品番 739-6040 寸法(mm) 約377×40 質量(g) 約380 板厚(mm) 2.3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用します。
用途屋根の波板にパイプを引掛けるときに使用 仕様 パイプ固定用金具 トラスコ品番 108-2194 材質 スチール(三価クロメート処理) 質量(g) 12.7
1個
999 税込1,099
当日出荷

パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、パイプボルトの引っかけ部分をパイプに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板と丸パイプの接合に! 材質(本体) スチール 下穴径(Φmm) 6.0~6.5 表面処理 ユニクロ 材質(スポンジ) EVA 線径(mm) 1/4
1袋(50本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質 ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理 ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品 JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)。JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)。JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類 標準 仕上 鏡面研磨 取付け方法 壁付け 付加機能 なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

波板にパイプを引掛ける場合に使用(側面用)します。
用途波板にパイプを引掛ける場合に使用(側面用) 仕様 パイプ固定用金具 トラスコ品番 108-0897 材質 スチール(三価クロメート処理) 質量(g) 12.4
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

材質 鉄(ユニクロメッキ仕上げ)(穴5mmΦ×3) トラスコ品番 738-9477 寸法(mm) 内径55.5/高さ147
1個
579 税込637
当日出荷