単結晶ダイヤのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
127件の「単結晶ダイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単結晶ダイヤモンド」、「ダイヤモンドチップ」、「スミダイヤ」などの商品も取り扱っております。
住友電工ハードメタルチップ NF-CCMT
逃げ角(度) 7 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面 材質 DA1000 形状 ひし形80° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.15 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.2
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高硬度で耐摩耗に優れ、高速切削が可能で長寿命です。 非鉄金属、非金属材料の施削、フライズ加工等の多種多様な加工に対応。 構成刃先が発生しにくいため、高精度で安定した加工が可能です。 多結晶体なので、仕上面は虹色になります。(単結晶ダイヤのような鏡面仕上げは得られません。)
用途アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。 切刃長さ(mm) 8.2 逃げ角(度) 11 厚さ(mm) 2.38 穴の形状 一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ 片面 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 4.76 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

ダイヤモンド焼結体チップのロー付タイプエンドミルです。非鉄合金、グラファイトの加工に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°) 0 面取(mm) R0.4 材質 ダイヤモンド焼結体(PCD) 刃数 1 表面処理 ノンコーティング 適合被削材種 アルミ合金:◎、グラファイト:〇 刃径公差(mm) 0~-0.030 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
47,980 税込52,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-DCMT
逃げ角(度) 7 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面 材質 DA1000 形状 ひし形55° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.15 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.2
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ T-NU-TPGW
逃げ角(度) 11 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ なし 形状 正三角形60° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)
23,980 税込26,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
コーティング DIAMOND ねじれ角(°) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,880 税込6,468
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

切刃長さ(mm) 16.6 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ なし 形状 ひし形35° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,790 税込9,669
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ NF-CNMX
形状 ひし形80° 材質 DA1000 切刃長さ(mm) 12.9 厚さ(mm) 4.76 逃げ角(度) 0 内接円直径(Φmm) 12.7 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.15 コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.2 穴の形状 特殊 チップブレーカ 特殊
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ DCMT-DIA
(材質)。上質の仕上面を必要とする非金属、非鉄金属の精密切削に良好。シリーズ中最も微細な組織の焼結体。被研削性、刃立ち性がよい。
逃げ角(度) 7 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面 材質 DX120 形状 ひし形55° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 材種(1.1MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住友電工ハードメタルスミダイヤ
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工 材質 DA2200
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

用途アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。 切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 片面 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1個
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

逃げ角(度) 7 穴の形状 一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ 片面 形状 ひし形55° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ TNGA
切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ なし 材質 MD220 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用 刃数 4 表面処理 CVDダイヤモンドコーティング 刃径公差(mm) +/-0.025
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
刃数 2 コーティング DIAMOND ねじれ角(°) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,490 税込6,039
4日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 コーナー半径(mm) 0.4 チップブレーカ 両面 種別 ネガ 材質 MNP30(サーメット) 形状 正三角形60° 被削材 P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質 タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm) 9.525 勝手 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 刃長l(mm) 16.5 切削領域 精密仕上げ 穴の有無 あり 厚さs(mm) 4.76 コーナー半径rc(mm) 0.4 穴径d1(Φmm) 3.81 コーナー高さ許容差(mm) ±0.025 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件 被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷