- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 単線 圧着のおすすめ人気ランキング
単線 圧着のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新449件の「単線 圧着」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線 接続 圧着 スリーブ」、「配線 圧着 スリーブ」、「引っ掛けシーリング」などの商品も取り扱っております。
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質
塩化ビニル
色
透明
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)
300
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
用途重ね合せ用
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
重ね合せ用
用途配線端子として。
材質
銅
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
色
シルバー
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具
絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)
30
質量(g)
30
用途突き合せ用
種類
裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状
突き合せ用
材質
銅
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
重ね合せ用
種類
絶縁付圧着スリーブ
特性
難燃
スリーブ形状
突き合せ用
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
寸法l(mm)
15.0
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
CSA規格取得
有
JIS規格品
JIS C 2806
JIS規格
JIS C 2806
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)
10.5
種類
裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ形状
リングスリープ
筒部に電線止めがあります。
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。
質量(g)
50
種類
裸圧着スリーブ
質量(g/パック)
50
スリーブ形状
突き合せ用
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
端子形状
閉端接続子
種類
絶縁付圧着端子
色
乳白
材質
ナイロン66
材質(内部)
銅スリーブ
用途配線端子として。
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(端子)
銅
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
全長(mm)
15
材質(スリーブ)
無酸素銅(電気すずめっき)
適合工具
裸圧着端子・スリープ用工具
JIS規格
C2806適合
種類
絶縁付圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
特性
難燃
スリーブ形状
突き合せ用
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
重ね合せ用
圧着接続端子と収縮チューブのセットです。細線にも対応します。
用途配線の接続に
適合電線サイズ
AV(S)0.25~1.25sq
材質
端子:銅スズメッキ、収縮チューブ:難燃性ポリオレフィン
全長(mm)
端子:約15、チューブ:約40
使用可能電力
DC12V140W以下、DC24V280W以下