- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 危険物標識
- 危険マーク標識のおすすめ人気ランキング
危険マーク標識のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新126件の「危険マーク標識」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「注意喚起 マーク」、「危険物 ステッカー」、「危険 注意 マーク 表示」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.5
適合品番
65KMH300F・65KMH300R
寸法(縦×横)(mm)
300×300
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分
PL警告表示ラベル
材質
蒸着PETステッカー
耐熱温度(℃)
-29~100
付属品
裏面離けい紙付
形状
ラベル
取付方式
ステッカー
【高圧ガス】「標識一般高圧ガス保安規則 第70条」
【危】「標識危険物の規制に関する規則 第17条」によって、車輌の前後の見やすい位置に掲げなければならないと定められています。
文字内容
危
取付方式
ステッカー
材質
ステッカー
仕様
裏面離けい紙付
トラスコ品番
371-7526
種別
危険物
形状
角
寸法(mm)
300×300
区分
LP高圧ガス関係
質量(g)
42
タイプ
車輌ステッカー
文字色
反射黄
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様
鉄板テープ文字、片面
文字内容
電気危険マーク
取付方式
穴4スミ
材質
硬質塩ビ
エスコ品番
EA983B-27A
寸法(mm)
250×250×1
取付穴
Φ3mm×4箇所
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
ステッカー式で車両に貼り付けて使用できます
取付方式
シール/ステッカー
材質
PE反射ステッカー
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
仕様
2.5mmΦ穴4スミ
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
450×300
質量(g)
150
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031
「危険物の規制に関する規則」第17条、47条。車両の前後の見やすい位置に掲げなければならない。
文字内容
危
取付方式
マグネット式
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
743-1082
種別
危険物
寸法(mm)
300角×0.8
区分
LP高圧ガス関係
質量(g)
230
タイプ
車輌警戒標識
文字色
反射黄
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
車輌警戒標識は、車両の前後見やすい位置に掲げる必要があります。
取付方式
裏面のり付
材質
反射ステッカー(アクリル系フィルム)
仕様
反射文字、裏面のり付
エスコ品番
EA983BB-31
寸法(mm)
300×300
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
仕様
差し込み式プレート用ケース
材質
ステンレスSUS304 #400 研磨品
形状
L曲加工無
厚さ
1
適合品番
88KK30A
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
少量でお求め易い数量、価格です。
ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
使用温度範囲(℃)
-20~80
目的
製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。
特性
ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
取付方式
貼付タイプ
材質
PETステッカー
車両用警戒標識・LP高圧ガス関係標識です。
【使用区分例】
危険物移動タンク(タンクローリー車)/寸法:0.3m平方以上0.4メートル平方以下
その他の危険物を運搬する車両/寸法:0.3メートル平方
危」標識危険物の規制に関する規則(第17条・47条)車輌の前後の見やすい位置に掲げなければならない。使用区分危険物移動タンク(タンクローリー車) 標識サイズ 400×400mmその他の危険物を運搬する車両 標識サイズ 300×300mm
文字内容
危
種別
危険物
材質
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
形状
車両警戒標識
区分
LP高圧ガス関係
タイプ
車両警戒標識
取付方式
マグネット式
文字色
反射黄
【高圧ガス】「標識一般高圧ガス保安規則 第70条」
【危】「標識危険物の規制に関する規則 第17条」によって、車輌の前後の見やすい位置に掲げなければならないと定められています。
文字内容
危
仕様
裏面離けい紙付
種別
危険物
材質
反射ステッカー(アクリル系フィルム)
形状
角
区分
LP高圧ガス関係
取付方式
ステッカー
文字色
反射黄
「一般高圧ガス保安規則」「危険物の規制に関する規則」に基づく必須標識。
裏面の離けい紙を剥がして貼り付けるステッカータイプ。
取付方式
ステッカー
材質
蛍光ステッカー
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
用途警告の表示
材質
ビニール
取付
粘着シール
使用温度範囲(℃)
-40~80
スチールケースは、1枚板からプレスのメラミン焼付仕上げ。強度、耐熱・耐候性にも優れています。両面テープ付きで取付も簡単に出来ます。数字札は、両面印刷で1から12までの6枚1組タイプと、0から9までの5枚1組タイプがあります。無地板もありますので、用途に合わせてお選びください。
材質
スチール
仕様
裏面テープ付
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃
融点(℃)
263
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。
用途警告ラベル
取付方式
裏面粘着剤付
材質
ビニール
使用温度範囲
-40~80℃