- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- 厚さ測定定規のおすすめ人気ランキング
厚さ測定定規のおすすめ人気ランキング
2025/11/11更新110件の「厚さ測定定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測定 スケール」、「厚さ測定」、「ゆうパケット」などの商品も取り扱っております。
カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
小型タイプのノギスで携帯に便利です。小さくても高精度です。
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。
最小読取値(mm)
0.05
デプスバー
有
材質
ステンレス
バーニア読取式の標準タイプノギスです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に
最小読取値(mm)
0.05
材質
ステンレス
器差(mm)
0.05
テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定
測定範囲(mm)
1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺)
種別
テーパーゲージ
材質
ステンレス焼入鋼
精度(mm)
±0.05
最小読取値(mm)
0.1
仕上
硬質クロームメッキ
全長×厚さ(スケ-ル)(mm)
155×0.5
全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)
148.5×1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。
寸法(幅W×厚さ)(mm)
26.1×17.2
材質
本体/アルミ。テープ/スチール。ストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
材質
SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度
HV420~520
リーフ幅(mm)
12.7
小型タイプのノギスで携帯に便利です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。
測定範囲(mm)
0.1~100
最小読取値(mm)
0.1
全長(mm)
157
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
39
寸法d(mm)
28
寸法a(mm)
157
最小表示量(mm)
0.1
寸法e(mm)
37
寸法b(mm)
52
デプスバー
有り
本体サイズ(mm)
157×52×5
寸法c(mm)
12
寸法g(mm)
3.5
寸法f(mm)
12
デプスバー(有・無)
有
最大許容誤差(μm)
±100
特性
●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●デップスバー付です。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
75×105×0.175
タイプ
サークルゲージ
目盛(mm)
Φ1.10~2.14
精度(mm)
(図形) ±0.004以内(寸法値は線の外径基準)
線幅(mm)
0.006~0.008
アズワン品番
2-5607-09
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径、段差、深さの測定に
最小読取値(mm)
0.05
材質
ステンレス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。
強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。
外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
材質
突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス
長さ許容差(mm)
2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
材質
ポリエステル
サイズ
75×105mm
精度
図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心)
線幅(mm)
0.006~0.008mm
ステンレス製のクラックスケールです。
用途壁等のコンクリートのひび割れ確認に。
材質
ステンレス
本体寸法(mm)
110×55×0.3
目盛精度(mm)
±0.1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。
本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。
標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。
バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)
0.05
シリーズ
530
テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。
円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。
クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm)
1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺)
材質
ステンレス
長さ(mm)
160
厚さ(mm)
1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺)
質量(g)
20
硬度
Hv360~495
精度(mm)
±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺)
仕上
硬質クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。
用途コンクリートのヒビ割れの測定に
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
4
目盛精度(mm)
±0.02
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス
最小読取値(mm)
0.05
材質
ステンレス
最小表示量(mm)
0.05
伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺
材質
本体:アルミ
目盛仕様
赤数字入、メートル目盛
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックがわかり易い半透明タイプ。
トラスコ品番
274-8711
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
70×120
タイプ
黒目盛/半透明タイプ
測定範囲(mm)
0.10~2.20
目盛精度(mm)
±0.02
マイゾックスコード
82801
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷