- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 厚口ステンレス丁番のおすすめ人気ランキング
厚口ステンレス丁番のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新114件の「厚口ステンレス丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐荷重 蝶番」、「重量蝶番」、「蝶番 100mm」などの商品も取り扱っております。
材質
(羽根・軸)SUS304
種類
平丁番
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
磨耗が少ないリング入りです。
表面処理
ヘアライン仕上げ
取付け方法
木ねじ(付属)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
種別
設備・機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途鋼製扉等
材質
(羽根・軸)SUS304
種類
平蝶番
仕上
ヘアーライン
ねじ穴数
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SCS14)
材質(本体)
ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
本体:鏡面バフ研磨
材質(回転軸)
ステンレス鋼(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)
対応
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
ステンレス
種類
平蝶番
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
付属品
木ねじ24本
トラスコ品番
233-5344
質量(g)
60
タイプ
厚口
穴径(Φmm)
5.2
寸法A(mm)
76
耐荷重(kg)
12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)
寸法B(mm)
49
寸法C(mm)
1.5t
寸法D2(Φmm)
7.5
ボルト穴数
6
寸法C1(mm)
7.0
寸法a1(mm)
9.0
木ネジサイズ(径×長さ)
3.5×22
1袋(4個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)
対応
重量用のステンレス蝶番です。耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・各種試験装置等
材質/処理
(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト・E形止め輪)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA951CJ-202
長さ(mm)
64
幅(mm)
42
板厚(mm)
1.4
ねじ穴数
6
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
1袋に蝶番2枚・取付用ビスがセットになった使い切りタイプのカラー蝶番です。
材質/仕上
スチール
材質
(羽根・軸)SUS304
仕様
ジュラコン(R)リング入
種類
平丁番
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(羽根)SPCC。(軸)SWM-B
種類
平丁番
仕上
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様
穴あき
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平丁番
仕上
鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途室内ドア用
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアライン
適合扉質量(kg)
~30