厨房 機器 シンクのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
160件の「厨房 機器 シンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス流し台」、「ダブルシンク」、「モノタロウ オリジナル」などの商品も取り扱っております。
スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
高さ(mm) 800 槽深さ(mm) 220 棚板耐荷重(kg) 50 ホース長さ(cm) 70 アジャスター調整範囲(mm) 30 仕様 アジャストボール調整巾+30m/m 材質 SUS430
1組
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。 作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm) 800 ホース長さ(cm) 70 槽深さ(mm) 220 棚板耐荷重(kg) 50 仕様 アジャストボール調整巾+30m/m
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
高さ(mm) 800 槽深さ(mm) 220 棚板耐荷重(kg) 50 材質 SUS430 仕様 アジャストボール調整巾+30m/m
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm) 460 高さ(mm) 750 上板から下板までの高さ(mm) 530 材質(本体) SUS430 ホース長さ(cm) 70 槽寸法(mm) 530×375×130 バックガード(奥行/高さ)(mm) 25/H90 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm) 17×10 アジャスター調整範囲(mm) 6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M6×10
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm) 1200 奥行(mm) 600 高さ(mm) 800 仕様 オーバーフローあり。排水トラップ:大型(180mm)。完成品。ホース付 付属品 水切りホース トラスコ品番 465-5281 材質 SUS430 質量(kg) 32 槽内寸法(mm) 間口545×奥行460×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm) (バックガード)60×150
1台
85,980 税込94,578
7日以内出荷

1台
47,980 税込52,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
ホワイトアイボリー 高さ(mm) 800(+90立上り) 材質(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キャビネットは小物や食器や調味料などが収納でき、棚まで動く手間を省いて作業効率が一段とアップ!。※キャビネット内寸法は、高さはシンク下の一番狭い場所、奥行きはホース部分で狭くなっている部分/なっていない部分の数値です。
高さ(mm) 800 付属品 レベル調整用 アジャスター(+25mm)、ホース付き 材質 ステンレス(SUS430) 仕様 アジャストボール調整巾+30m/m 荷姿 完成品 ホース長さ(cm) 70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

角部分を曲線にアール加工し、掃除もしやすく、安全性も向上しました。 作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
仕様 完成品 質量(kg) 19 槽内寸法(mm) 幅×奥行×深さ/410×320×200 バックガード(奥行/高さ)(mm) 50/100
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げです。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm) 1500 奥行(mm) 600 高さ(mm) 800 仕様 オーバーフローなし。排水トラップ:大型(180mm)。ゴミカゴ付。完成品 付属品 水切りホース トラスコ品番 465-5338 材質 ステンレス(SUS430) 質量(kg) 36 槽内寸法(mm) 間口1420×奥行460×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm) (バックガード)60×150
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 高さ(mm) 740 材質(天板) SUS430 No.4仕上 天板耐荷重(kg) 250 棚板耐荷重(kg) 200 材質(棚板) SUS430 No.4仕上 材質(支柱) SUS430 アジャスト +30mm、SUS304 上板から下板までの高さ(mm) 498 支柱径(Φmm) 38 材質(ブラケット) コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm) 1
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。完成品でお届けします。
仕様 オーバーフロー/有、排水トラップ/有、完成品 質量(kg) 18.5 荷姿 完成品 槽寸法(mm) 320×375×220 バックガード(奥行/高さ)(mm) 25/90 ホース長さ(cm) 70 RoHS指令(10物質対応) 対応 トラップ(mm) (排水)200
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに 最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで 飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
仕様 アジャストボール調整巾+30m/m 材質 SUS430 奥行(mm) 450 棚板耐荷重(kg) 50 バックガード(奥行/高さ)(mm) 25/90 槽深さ(mm) 220 ホース長さ(cm) 70 RoHS指令(10物質対応) 対応 サービス分類 オーダー・加工
1台
38,900 税込42,790
翌々日出荷

スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
仕様 アジャストボール調整巾+30m/m 材質 SUS430 奥行(mm) 450 棚板耐荷重(kg) 50 バックガード(奥行/高さ)(mm) 25/H90 槽深さ(mm) 220 ホース長さ(cm) 70 RoHS指令(10物質対応) 対応 サービス分類 オーダー・加工
1台
34,900 税込38,390
翌々日出荷

ステンレス製流し台です。 バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを 防ぐことができます。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質 (シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg) 10 槽内寸法(mm) 500×400×155 棚板高さ(mm) 115 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×550×740 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB) 槽下から棚板までの高さ(mm) 425
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
シリーズ GKシリーズ 付属品 排水カップ、樹脂ゴミカゴ、わん型トラップ、ジャバラ排水ホース(ナット一体型)、底板排水用可動円盤、防臭キャップ、包丁差し、棚網、戸当り、バックガード 材質 扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード。上板(トップ)/ステンレス 高さ(mm) 800 奥行(mm) 550
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 幅54cmの小型タイプになります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質 (シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg) 約6.0 槽内寸法(mm) 438×400×220 棚板高さ(mm) 約140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×500×780 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (4.8MB) 槽下から棚板までの高さ(mm) 約400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

厨房の器具や床・シンク・換気扇・フライヤーフード・食品用コンテナ・船底など食品用機器関連に幅広く利用されるミートクリーンαは、堆積したラードやヘットの油汚れやグリス状の汚れに素早く浸透し油脂を分散・溶解させる強力な洗浄力をもっています。またアルミ機材やアルミコンテナなどにも利用できる安心処方! 厨房・床・シンク・換気扇などの堆積したラードやヘットの油汚れに素早く浸透し油脂を「石けん」に変化させ分散・溶解させる洗浄剤。 食品用機器関連(厨房器具・フライヤーフード・床・食品用コンテナ・船底など)の動植物油汚れを強力洗浄。 動植物油に対応して有効な界面活性剤を使用しておりますが軽い鉱物油にも対応できる洗浄剤です。 アルミニウム材質にも対応できるpH値に調節してありアルミ機材・アルミコンテナなどにもご使用可能。 毒性の強い成分は含まれておりませんので安心してご使用になれます。
用途厨房・床・シンク・換気扇などに堆積したラードやヘットの除去洗浄、食品用機器関連(厨房器具・フライヤーフード・床・食品用コンテナ・船底など)の動植物油汚れ洗浄 使用方法 1.汚れにまんべんなく、塗布・スプレーをします。2.塗布後3~5分くらい放置した後、こすり洗い・高圧洗浄を行ってください。3.洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください。(汚れがひどい場合は、2~3回繰り返し作業を行ってください。) 液性 アルカリ性 商品タイプ 業務用
1缶(20L)
15,980 税込17,578
翌々日出荷