厨房機器のおすすめ人気ランキング

2025/11/19更新
1,173件の「厨房機器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用テーブル型冷蔵庫」、「横型冷蔵庫」、「引出し付作業台」などの商品も取り扱っております。
スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
高さ(mm) 800 槽深さ(mm) 220 棚板耐荷重(kg) 50 材質 SUS430 仕様 アジャストボール調整巾+30m/m
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm) 900 奥行(mm) 450 高さ(mm) 800 仕様 オーバーフローあり。排水トラップ:大型(180mm)。完成品。ホース付 付属品 水切りホース トラスコ品番 465-5265 材質 SUS430 質量(kg) 22 槽内寸法(mm) 間口395×奥行310×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm) (バックガード)50×100
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

アジャスト SUS304 幅+30mm 板厚(mm) 横板:1.0。後板・底板:0.8。ステンレス戸:0.8。中棚:1.0。引出:0.8 材質(引出し) 本体:SUS430。引手:ステンレスプレス製品。レール:アルミ成型品 材質(戸) 本体:SUS430 No.4仕上。引手:ステンレスプレス製品。戸車:樹脂成型品 仕様 片面引出付・片面ステンレス戸仕様・一段式 使用上の注意 ※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ 超薄型 消費電力(W) (冷却時)130 温度設定 (冷蔵)-2℃~12℃ 電源(V) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アジャスト SUS304 幅+30mm 脚高(mm) 150 棚板耐荷重(kg) 天板250、中棚100、底板200 高さ(mm)外寸/内寸 800/560 仕様 片面ステンレス戸仕様・一段式 付属品 中棚1枚:SUS430 No.4仕上 。(間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。) 板厚(mm) 横板:1.0。後板・底板:0.8。ステンレス戸:0.8。中棚:1.0 材質(戸) 本体:SUS430 No.4仕上。引手:ステンレスプレス製品。戸車:樹脂成型品 使用上の注意 ※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。 総耐荷重(kg) 500
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 間口(mm) 1200 奥行(mm) 600 高さ(mm) 800 仕様 オーバーフローあり。排水トラップ:大型(180mm)。完成品。ホース付 付属品 水切りホース トラスコ品番 465-5281 材質 SUS430 質量(kg) 32 槽内寸法(mm) 間口545×奥行460×深さ200 寸法(奥行D×高さH)(mm) (バックガード)60×150
1台
85,980 税込94,578
7日以内出荷

本体は耐久性に優れたステンレス製。焼く・煮る・揚げるなどいろいろな調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(単相100Vの連続放電点火)。温度の表示も時間表示と同じデジタル表示化をし、現在の庫内温度の表示もできます。温度と時間の設定を、記憶メモリに設定できます。(9種類)
電源(V) AC100 間口(mm) 470 奥行(mm) 645 高さ(mm) 586 付属品 オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿280×240×H23(3枚) 質量(kg) 30 消費電力(W) 75(50/60Hz) 外寸(mm) 470×645×H586 温度調節範囲(℃) 100~300 接続口径(Φmm) 9.5・ゴム管 庫内寸法(mm) 300×300×H245 タイマー 0-90分・連続 庫内容量(L) 22
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 160(冷却時) 電源 単相100V(50/60Hz) 内装 ステンレス仕様 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

能力:25gのクロワッサン11分で24個庫。 スピーディーな立ち上がりで焼きムラのない本格派。
TKG品番 9-0713-0401 電源(V) 単相100(50/60) 間口(mm) 480 奥行(mm) 530 高さ(mm) 420 付属品 トレー(320×240mm)×3枚、棚板×2枚 質量(kg) 19 消費電力(W) 1350 内寸(mm) 350×250×H210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×530×420 温度調節範囲(℃) 50~240 タイマー 0~140
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷

サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。完成品でお届けします。
仕様 オーバーフロー/有、排水トラップ/有、完成品 質量(kg) 18.5 荷姿 完成品 槽寸法(mm) 320×375×220 バックガード(奥行/高さ)(mm) 25/90 ホース長さ(cm) 70 RoHS指令(10物質対応) 対応 トラップ(mm) (排水)200
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。 作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm) 800 ホース長さ(cm) 70 槽深さ(mm) 220 棚板耐荷重(kg) 50 仕様 アジャストボール調整巾+30m/m
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



インバーター制御冷凍庫は、扉の開閉が少ない時間帯では圧縮機の回転数を制御してムダな電力を使用せず、扉の開閉頻度が多い時間帯には圧縮機の回転数を上げて庫内の温度変化に瞬時に対応します。
電源 単相100V(50/60Hz) 消費電力(W) 冷却時/240、霜取時/470 内装 ステンレス仕様
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm) 460 高さ(mm) 750 上板から下板までの高さ(mm) 530 材質(本体) SUS430 ホース長さ(cm) 70 槽寸法(mm) 530×375×130 バックガード(奥行/高さ)(mm) 25/H90 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm) 17×10 アジャスター調整範囲(mm) 6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M6×10
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷 電源(V) 単相100 冷却能力(℃) 冷蔵:-3~12、冷凍:-23~-7
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 天板耐荷重(kg) 150 高さ(mm) 800 パイプ径(Φmm) 38(支柱) 材質(天板) SUS430 材質(枠) 三方枠:SUS430 No.4仕上。コーナーブラケット:SUS304 材質(引出し) 本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm。引手:ステンレスプレス製品。レール:アルミ成型品 アジャスト 支柱:SUS304 幅+30mm
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)