厨房混合水栓のおすすめ人気ランキング

2025/12/12更新
110件の「厨房混合水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 水栓」、「キッチン混合水栓」、「水道 混合 水 栓」などの商品も取り扱っております。
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様 給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉 最高使用温度(℃) 85 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地共通 関連資料 寸法・材質 パイプ形状 Uパイプ 商品タイプ 横形
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様 泡沫 質量(kg) 2.5 適合場所 キッチン 取付穴径(Φmm) 24±2 吐水口長さ(mm) 自在260 商品タイプ 台付
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質 青銅 適合場所 キッチン 取付穴径(Φmm) PJ1/2 ねじサイズ PJ1/2 吐水口長さ(mm) 190 商品タイプ 壁付タイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様 呼び径(mm) 13 取付穴径(Φmm) 22~27 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 取付厚(mm) 5~35 パイプ形状 Uパイプ 商品タイプ 横形
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様 給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉 最高使用温度(℃) 85 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地共通 関連資料 寸法・材質 パイプ形状 Sパイプ 商品タイプ 立形
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース。引き出しシャワー 長さ(mm) (ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格 JIS規格 省エネ機能 節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書 工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース 規格 JIS規格 適合場所 台所 取付穴径(Φmm) 37±2 関連資料 吐水口長さ(mm) 261 商品タイプ 台付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ混合栓
ハンドルが90度で開閉でき、操作性が良い。上向きパイプでシンクのスペースが広々使える。
規格 JIS
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様 厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16 長さ(mm) 400 呼び径(mm) 13 取付穴径(Φmm) 23~27 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 パイプ長(mm) 400 取付穴径(mm) 23~27 パイプ形状 Uパイプ 商品タイプ 横形
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

節湯C1節湯B対応
用途キッチン用水栓金具 適合場所 キッチン用 使用地区 一般 仕様 エコハンドル 長さ(mm) 吐水口:自在235 寸法(mm) 配管:13 取付穴径(Φmm) 水栓:24±2(2ケ) 湯水芯々(mm) 203 吐水口 泡沫(泡沫口 W22山20)
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。 お水の出る範囲を広げ、お湯の無駄使いを防ぐ。お湯に切り替わる手前でカチッとクリック感でお知らせします。 オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。
用途キッチン用 適合場所 キッチン 仕様 泡沫吐水、節水、クリック 取付穴径(Φmm) PJ1/2 使用地区 一般地 吐水口長さ(mm) 170 商品タイプ 壁付タイプ
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

用途厨房用 呼び径(mm) 13 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 パイプ長(mm) 170 パイプ形状 Uパイプ 商品タイプ 横形
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用 適合場所 キッチン 商品タイプ 台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。シャワー・整流の二つの水流に切り替え可能。ナット式、寒冷地仕様
厚さ(mm) 5~30 ホース長さ(m) (引き出し)1.1 取付穴径(Φmm) 36~38 取付径(Φmm) (足)35 ナット対辺(mm) (取付ロック)38
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジ:101-999 給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。 寒冷地での使用 逆流防止機能なし
使用地区 寒冷地 厚さ(mm) 5~35 規格 JIS規格 取付穴径(Φmm) 23~26 アズワン品番 64-6481-90 グリーン購入法 適合
1個
32,880 税込36,168
4日以内出荷