- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- 厨房用 グレーチングのおすすめ人気ランキング
厨房用 グレーチングのおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新235件の「厨房用 グレーチング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスグレーチング」、「ステンレス 排水溝」、「グレーチング 枠」などの商品も取り扱っております。
蓋の強度基準は両端自由支持の状態で建築基準法施行令第85条の
積載荷重に基づき、3,500N/m2の等分布荷重に耐える仕様です。
メインバーのすきまは、ベビーカー、ハイヒールの通過に適した6mmです。
滑り抵抗係数C.S.R=0.4以上を確保したノンスリップタイプです。
用途建物外構の犬走り、バルコニー、浴室、厨房など
長さ(mm)
498
種類
みぞぶた
ピッチ
細目
適合荷重
歩行用
等分布荷重(kN/m2)
3500
材質
メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。
滑りにくいローレット仕様を採用しています。
すきま6mmの細目タイプです。
種類
みぞぶた
仕様
歩行用
材質
ステンレス
長さ(mm)
500
ピッチ
細目
ピッチ(mm)
14
ステンレス製のためサビにくい製品です。メインバー上部に凸凹が付いたノンスリップタイプで滑りにくい製品です。細目タイプのため歩行者にも安全です。
種類
みぞぶた
材質
ステンレス(SUS304)電解研磨
長さ(mm)
994
高さ(mm)
15
ピッチ
細目
ピッチ(mm)
15
耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。
WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類
みぞぶた
タイプ
みぞぶた、横断溝用、側溝用
ピッチ
細目
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類
U字溝
形状
細目 ノンスリップ
タイプ
みぞぶた、側溝用
ピッチ
細目
種類
みぞぶた
材質
ステンレス製(SUS304)電解研磨
長さ(mm)
994
ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)無熔接オープンエンドグレーチング
材質
メインバー・クロスバー:SUS304
長さ(mm)
500
ピッチ
細目
種類
みぞぶた
すきま(mm)
9
等分布荷重(kN/m2)
3500
適合荷重
歩行用
種類
みぞぶた
タイプ
みぞぶた・横断溝・側溝・歩道用
等分布荷重(kN/m2)
5.0
形状
並目 ノンスリップ
ピッチ
並目
メインバー上部に凸凹がついたノンスリップタイプで滑りにくい商品です。細目タイプのため歩行者にも安心です。
種類
みぞぶた
材質
スチール(SS400)溶融亜鉛鍍金
長さ(mm)
995
高さ(mm)
19
ピッチ
細目
ピッチ(mm)
12.5
荷重
(適合荷重横断)T-14、(適合荷重側溝)T-14
ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。
(SP-2N・SP-2)
浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。
蓋の材質はSUS304。
みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。
SP-2は表面のみ400番研磨です。
(SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2)
建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2)
蓋・補強形鋼の材質はSUS304。
蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。
SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋)
SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため)
SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)
材質
(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき
板厚(mm)
3
軽量のため、敷設作業が簡単!
敷設費用も削減!
用途建物周りや屋上緑化の排水溝、厨房や調理場の床排水溝、農地や軟弱地盤の排水路、仮設排水路
材質
リサイクルプラスチック
長さ(mm)
1000
幅(mm)
150
質量(kg)
5
深さ(mm)
150
1セット(5個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ステンレス製のため錆びにくい商品です
材質
SUS304
長さ(mm)
994
ステンレス製のため錆びにくい商品です主部材上部に凹凸があるノンスリップタイプです
材質
SUS304
長さ(mm)
994
用途100・150mm角タイル用
材質
ステンレス
寸法F(mm)
9
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
9
寸法C(mm)
6
排水用のU字溝本体です。
寸法L(mm)
600
種類
U字溝
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)
30×30×3
材質
Q235B(SS400相当)
長さ(mm)
約993
形状
並目 プレーン
高さ(mm)
約30
タイプ
歩道用
ピッチ
並目
ピッチ(mm)
約30
表面処理
亜鉛メッキ
許容差
±3mm
バー高さ(mm)
約19
等分布荷重(kN/m2)
約5
軽量化により作業効率アップで経済的。
点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。
歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。
ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。
特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
寸法b(mm)
998
タイプ
ボルト固定式
寸法B(mm)
1000
寸法h(mm)
25