- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 厨房用立形自在水栓のおすすめ人気ランキング
厨房用立形自在水栓のおすすめ人気ランキング
2025/11/20更新97件の「厨房用立形自在水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用蛇口」、「単水栓 厨房用」、「縦型水栓」などの商品も取り扱っております。
仕様
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
22~27
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
取付厚(mm)
5~35
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
用途厨房用
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
レバーハンドル
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
入数
40/箱
呼び径(mm)
13
吐水口
PA20J-60X-16
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
・ハンドルは金属製
・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様
給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉
最高使用温度(℃)
85
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共通
関連資料
寸法・材質
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形
取付穴径(Φmm)
24±2
ハンドル形状
三角ハンドル
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形
用途厨房用
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
22~27
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
仕様
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限、青・赤表示リング付き
直径(Φmm)
水栓設置面:約40
規格
JIS規格
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
呼び径(mm)
13
仕様
吐水口/PA27J-60X-16
取付穴径(Φmm)
22~27
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
パイプ長(mm)
190
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
材質
青銅
呼び径
20
アズワン品番
64-6487-54
直径(mm)
水栓設置面:約50
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
呼び径(mm)
13
仕様
固定コマ
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形
左ハンドル仕様。
パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様
厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16、左ハンドル
取付穴径(Φmm)
23~27
取付穴径(mm)
23~27
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様
厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16
長さ(mm)
400
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
23~27
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
パイプ長(mm)
400
取付穴径(mm)
23~27
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ
パイプが上向きなのでスペース広々
呼び径(mm)
13
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様
厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
23~27
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
パイプ長(mm)
190
取付穴径(mm)
23~27
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
Z
W26山20
材質(パイプ)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
ラセン状パイプ
用途厨房用
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
パイプ長(mm)
170
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形