友定のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
98件の「友定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「友定 スーパーフレスノ」、「トモサダ」、「注入プラグ」などの商品も取り扱っております。

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。 電源(V) 100 付属品 羽根
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土間作業に。ピン4本(片足)設計で穴の後処理がしやすくなりました。
用途モルタルSL用に。 トラスコ品番 130-1773 幅(mm) 160 高さ(mm) 60/ピン:55・40 質量(g) 1080.0 奥行(mm) 310
1セット(5足)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

素材にマグネシウムを採用し軽量化しました。固定バンドをシリコンにしたことで長寿命化しました。クロス固定にすることで足首の負担を大幅に軽減できます。
トラスコ品番 367-7824 材質 マグネシウム 長さ(mm) 335 幅(mm) 200
1足
5,698 税込6,268
翌日出荷

金コテ作業が立ったままの姿勢で楽に効率よくできます。自在金具付なので柄の角度を自由に調節できます。
用途防水下のコンクリート金コテ作業に。張り物下のコンクリート仕上げに。レベリング下のコンクリート金コテ作業に。トップコート仕上げ作業に。 トラスコ品番 851-0796 寸法(mm) 105×1030×1890 質量(kg) 2.0
1本
28,980 税込31,878
当日出荷

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。 ならし、アマ出し兼用タイプです。 柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。 トラスコ品番 851-0797 材質 アルミ 寸法(mm) 90×1300×1600 質量(kg) 2 作業幅(mm) 1300
1個
12,980 税込14,278
当日出荷



1個
599 税込659
当日出荷

手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc… 外径(Φmm) 61(円筒)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源 リチウム電池(DC18V) セット内容 急速充電器、予備バッテリー
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1丁
5,298 税込5,828
4日以内出荷

1個
819 税込901
4日以内出荷

アルミスリッパ、クッションスリッパ用替えバンドです。
用途アルミスリッパー、クッションスリッパー用バンドの交換に。 トラスコ品番 100-1499 質量(g) 37.0
1本
529 税込582
翌々日出荷

1本
11,980 税込13,178
当日出荷

握りやすいグリップ。6段階スピードコントロール。伸縮可能ハンドル。ハンドル取り外し可能。
用途友定建機 バッテリートロウェルTBT-38専用バッテリーです。 セット内容 本体×1・バッテリー×2・充電器×1・スムージングディスク×1・プラディスク×1 質量(kg) 約5.0(ハンドル含む) 定格電圧(V) 21 ハンドル長さ(mm) 全長1080~1550 バッテリー容量(Ah) 4 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 80~200 消費電力量(Wh) 定格電力:84
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷