友定建機 かくはん羽根のおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
96件の「友定建機 かくはん羽根」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「攪拌 ミキサー」、「撹拌羽根プロペラ」、「電動 撹拌」などの商品も取り扱っております。
流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。スチール製です。
用途レベリング、無収縮材、モルタルの混錬に。 仕様 羽根軸一体型 トラスコ品番 853-6642 寸法(mm) Φ140×640 質量(g) 1400.0
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷


流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。錆びないステンレス製です。
用途漆喰、ウレタン、レべリング、無収縮グラウトの混練に。 仕様 羽根軸一体型 トラスコ品番 853-6641 寸法(mm) Φ120×670 質量(g) 1250.0
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

無段変速で作業効率アップです。 グラウト材・レベリング材用です。 かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分) 1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度材料の攪拌に。 トラスコ品番 853-6640 セット内容 かくはん羽根:TR-140G(羽根・軸一体タイプ) 1本 寸法(mm) 880×330×190 材質/仕上 ゴム・樹脂・スチール 質量(kg) 3.6 出力(W) 1100 電源(V) 100 定格電流(A) 11 電源コード(m) 2.8 アズワン品番 64-8725-26 羽根径(Φmm) 140
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。 電源(V) 100 付属品 羽根
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


友定建機外羽根PBM2NR
PBM2NR用消耗品です。
付属品 ボルト・ナット トラスコ品番 851-0737 材質 スチール 寸法(mm) 200×75×6 質量(g) 612
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 容量(L) 100 出力(kW) 0.75 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 34.2/41 トラスコ品番 463-0238 全長(mm) 900 質量(kg) 80 電源(V) 単相100 全幅(mm) 800 全高(mm) 810 深さ(mm) 330 電源コード(m) 2.8 ドラム口径(Φmm) 760
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

無段変速で作業効率アップです。低粘度~モルタルまで幅広くお使いいただけます。かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度~モルタルの攪拌に。 トラスコ品番 851-0841 寸法(mm) 880×330×190 全長(mm) 850 質量(kg) 3.6 出力(W) 1100 出力(kW) 1.1 電源(V) 100 消費電力(W) 1100 対応材質 モルタル 定格電流(A) 11 電源コード(m) 2.8 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 250~700 アズワン品番 64-8725-25 羽根径(Φmm) 150
1本
38,980 税込42,878
3日以内出荷




1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質 スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m]) 1300 羽根径(Φmm) 165 電源(V) 単相100 電流(A) 9.0 消費電力(W) 850 カーボンブラシ呼び番号 322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 942×87×152 仕様 大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品 ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg) 3.2 トラスコ品番 416-6612 対応材質 吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

ドラムサイズ(直径×深さ)(mm) Φ420(口径)×500 幅(mm) (取手)520 質量(kg) 3 トラスコ品番 851-0833
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 質量(g) 250 材質(シャフト) スチール 撹拌量(kg) 7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。 電源(V) 単相100(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.5 付属品 移動車輪 適合材 コンクリート RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) (ドラム)360
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多羽根タイプで低粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種 電気ドリル 寸法(mm) 440、ブレード:80 チャック寸法(mm) 10、13 ブレード 多羽ブレード
1個
899 税込989
当日出荷