- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 双眼 拡大 鏡のおすすめ人気ランキング
双眼 拡大 鏡のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新109件の「双眼 拡大 鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長コード 軽量」、「顕微鏡写真」、「顕微鏡 200倍」などの商品も取り扱っております。
サイズや形状が同じ部品等を連続して検査するのに最適です。
ベース面を大きくし、対象物を載せやすくしています。
レンズ取り替えを行なわないため誰でも簡単に操作できます。
眼幅が55~75mmの範囲で調整可能です。
総合倍率
20倍・40倍
仕様
双眼変倍(鏡体型式)、落射照明なし、透過照明なし
トラスコ品番
329-2347
質量(kg)
4.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×280×340
作動距離(mm)
105
接眼レンズ
WF10倍
対物レンズ
2倍・4倍
視野
19mm(視野数)
ワーク観察可能高さ(mm)
160
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
固定倍率式実体顕微鏡。
電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。
長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。
静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。
総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率
10/20倍
付属品
クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属
トラスコ品番
433-9983
質量(kg)
3.8
作動距離(mm)
84(レンズフィルター/リング装着時)
ベース寸法(mm)
200(W)×255(D)
眼幅調整範囲(mm)
54~75(左右連動式)
接眼レンズ
WF10×(L-546-10)
対物レンズ
1/2
鏡筒形式
双眼45°傾斜鏡筒
支柱の高さ(mm)
282
視度調整
左右独立式、±5Dptr
ピント調節
鏡筒上下式(可動範囲50mm)
レンズ中心から支柱まで(mm)
133
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
総合倍率
3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる)
セット内容
本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1
作動距離(mm)
115
眼幅調整範囲(mm)
52~75
接眼レンズ
C-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き
ズーム
7.5:1
本体部
SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応)
鏡筒形式
固定式
ズーム範囲
0.67~5×
俯角
45度
光学系
内斜系(ズーム変倍式)
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)
1.67
スタンド
ポールスタンド式
接眼レンズ
10×(視野数20)
対物レンズ
2×、4×(切替式)
焦点調整
鏡体上下動式
作動距離(mm)
53
ベース寸法(mm)
W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°)
45
高さ(mm)
220~300
総合倍率(実視野)
20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm)
14
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。
総合倍率
6.7~50倍
作動距離(mm)
115
照明装置
落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付
接眼レンズ
C-W10×B(2個組)、視野数22
対物レンズ
1.0×
ズーム
(鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×)
鏡筒形式
三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
1個
¥288,999
税込¥317,899
翌日出荷
・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます
質量(kg)
顕微鏡:4.7
タイプ
双眼
定格入力電圧(V)
AC100-240
ポール高さ(mm)
280
ベース寸法(mm)
W210×D270
接眼レンズ
10倍(視野数20)
接眼部傾斜角(°)
45
保証期間
3年(顕微鏡)
ポール径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
電子機器の分野であらゆる作業に対応する、汎用性の高いディバイスビュアーの標準モデルです。静電気対策用導電性カラーマットや、ソルダリング時のヒュームからレンズを守るレンズフィルターを装備。さらに豊富なオプションによるシステムアップのための基本型となり、コンバーションレンズや接眼レンズの組み合わせにより、5~80×までをカバーできます。
総合倍率(実視野)
10×(18mm)/20×(9mm)
トラスコ品番
119-6375
質量(kg)
2.4
テーブル寸法(mm)
145×185
作動距離(mm)
90
眼幅調整範囲(mm)
55~74、左右独立式
接眼レンズ
WF10×(L-511)
対物レンズ
1×、2×、レボルバー式
鏡筒形式
傾斜角45°
支柱の高さ(mm)
245
視度調整
片眼調整式、±5Dptr
ピント調節
鏡筒上下式
レンズ中心から支柱まで(mm)
90
取扱説明書
(10.87MB)
1台
¥80,980
税込¥89,078
3日以内出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。
光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。
モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。
デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品
リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚
質量(g)
680
形式
ビデオ:H.264
電源
リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
倍率(倍)
光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)
接続方式
HDMI/USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×149×227
センサー
350万画素CMOS
ディスプレイ
3.5インチTFT液晶
解像度
静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
電池寿命
最大 120分(LED点灯時)
フォーマット形式
保存:JPEG
充電時間(時間)
約3
アズワン品番
64-0901-92
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
記録メディア
microSD SDHC(最大32GB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。
USB電源に接続して使用可能です。
LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様
お客様組み立て品
電源
USB DC 5V
倍率(倍)
約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時
LED色
ホワイト
ディスプレイ
4.3インチLCDディスプレイ
解像度
1080P、720P、VGA
焦点距離(mm)
10~40
照度(Lux)
0~30000
言語表示
日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
LED使用数(個)
8
調整機能
明るさ(手動)
ピクセル
2.0メガピクセル
対応microSDカード
2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。
総合倍率
20×、40×
仕様
倍率変換:ターレット変倍式
種別
格納箱無
寸法(mm)
約120×180×270
質量(kg)
約2.5
照明
落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源)
ステージプレート
アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズ
WF10×(2)
対物レンズ
2×、4×
鏡筒形式
45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
1個
¥35,500
税込¥39,050
当日出荷
LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
接眼レンズ
10倍(WF10×)
鏡筒形式
傾斜角45°
調節範囲(mm)
眼幅調節範囲:55~75mm
作動距離(mm)
100mm
ズーム範囲
ズーム比:1:6.4
実視野(Φmm)
Φ20mm
ステージ寸法(mm)
ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm
照明
LED
照明装置電圧(V)
AC90V~240V 50/60Hz
コード長さ(m)
1.3m(3Pプラグ)
本体サイズ(mm)
250×300×490mm
質量(kg)
10
クリアな画像の変倍式です。
シリーズ品の中の低コストタイプです。
別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に
総合倍率
20、40
調整範囲(mm)
視野:±5ディオプター
作動距離(mm)
105
スタンド
ポールスタンド方式(ポール径Φ25)
眼幅調整範囲(mm)
55-75
焦点調整
鏡体上下動式
接眼レンズ
WF10(視野数19mm)
接眼部傾斜角(°)
45
対物レンズ
2、4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
低価格モデルの最も標準的な架台と、長寿命のLEDリング照明のセットです。
総合倍率
7~45倍
セット内容
双眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z2)、ポール式標準架台、二重巻きLEDリング照明(LED-R48)
質量(kg)
4.1
作動距離(mm)
100
接眼レンズ
10倍
対物レンズ
0.7~4.5倍
視野
20
鏡体機能
双眼ズーム式
架台
200×255×27
1セット
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵。モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます
電源
リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター
倍率
光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍)
センサー
CMOSセンサー
外部出力
HDMI(デジタル)/RCA(アナログ)
充電時間
3時間
ディスプレイ
3.5インチ
画素数
350万画素
取扱説明書
あり
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
ズーム比6.5 視野数22 を実現しつつ価格を抑えた、双眼ズーム式実体顕微鏡です。
さまざまな観察環境に対応できる、コストパフォーマンスの優れた実体顕微鏡と、48個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率
7~45X
付属品
白黒プレート
ストローク(mm)
(フォーカシングユニット/上下動)約40
質量(kg)
約4.5
高さ(mm)
(最大試料)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×300×310
作動距離(mm)
110
照明
48個LEDリング照明
接眼レンズ
10X(視野数:22/視度補正付き)
ズーム
【ズーム比】6.5、【本体】0.7~4.5X
光学系
グリノー式
鏡体機能
双眼ズーム鏡筒
架台
小型ポール式
傾斜角度(°)
(鏡筒)40
1セット
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
SZ61はルーチンワーク検査に必要な機能を備えたコンパクトな実体顕微鏡です。クリアな画像と幅広いズームを提供します。高いフラットネストと深い焦点深度を実現した独自の光学系と、電子部品サンプルを保護するESD性能を備え、幅広い検査ニーズに対応します。Cマウント3眼鏡筒組合せタイプ
仕様
焦準部:架台
総合倍率
6.7~45倍
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
194×253×368
作動距離(mm)
110
照明
なし(LED照明など取付可能)
接眼レンズ
WHSZ10X-H(2個組)、視野数22
ズーム
ズーム比:6.7(0.67~4.5×)
鏡筒形式
三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜
光学系
グリノー光学系
1セット
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷