- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 双眼実体顕微鏡のおすすめ人気ランキング
双眼実体顕微鏡のおすすめ人気ランキング
2025/11/09更新114件の「双眼実体顕微鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「双眼実体顕微鏡 ニコン」、「小型実体顕微鏡」、「ニコン 実体顕微鏡 ファーブル」などの商品も取り扱っております。
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)
1.67
スタンド
ポールスタンド式
接眼レンズ
10×(視野数20)
対物レンズ
2×、4×(切替式)
焦点調整
鏡体上下動式
作動距離(mm)
53
ベース寸法(mm)
W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°)
45
高さ(mm)
220~300
総合倍率(実視野)
20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm)
14
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
総合倍率
3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる)
セット内容
本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1
作動距離(mm)
115
眼幅調整範囲(mm)
52~75
接眼レンズ
C-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き
ズーム
7.5:1
本体部
SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応)
鏡筒形式
固定式
ズーム範囲
0.67~5×
俯角
45度
光学系
内斜系(ズーム変倍式)
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
総合倍率(実視野)
7~45×
質量(kg)
4.6
電源(V)
100
電源コード(m)
1.8
作動距離(mm)
87(フィルター/リング含む)
ベース寸法(mm)
200×255
眼幅調整範囲(mm)
53~75、左右連動式
接眼レンズ
WF10×(L-545-10)
対物レンズ
0.7~4.5×
鏡筒形式
傾斜角45°
支柱の高さ(mm)
272
視度調整
左右独立式
ピント調節
鏡筒上下式
レンズ中心から支柱まで(mm)
146
低価格モデルの最も標準的な架台と、長寿命のLEDリング照明のセットです。
総合倍率
7~45倍
セット内容
双眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z2)、ポール式標準架台、二重巻きLEDリング照明(LED-R48)
質量(kg)
4.1
作動距離(mm)
100
接眼レンズ
10倍
対物レンズ
0.7~4.5倍
視野
20
鏡体機能
双眼ズーム式
架台
200×255×27
1セット
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
固定倍率式実体顕微鏡。
電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。
長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。
静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。
総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率
10/20倍
付属品
クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属
トラスコ品番
433-9983
質量(kg)
3.8
作動距離(mm)
84(レンズフィルター/リング装着時)
ベース寸法(mm)
200(W)×255(D)
眼幅調整範囲(mm)
54~75(左右連動式)
接眼レンズ
WF10×(L-546-10)
対物レンズ
1/2
鏡筒形式
双眼45°傾斜鏡筒
支柱の高さ(mm)
282
視度調整
左右独立式、±5Dptr
ピント調節
鏡筒上下式(可動範囲50mm)
レンズ中心から支柱まで(mm)
133
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
質量(kg)
10
電源コード(m)
1.3m(3Pプラグ)
調整範囲(mm)
眼幅調整範囲:54~75mm
作動距離(mm)
105mm
照明
LED
照明装置
照明電源:AC90V~240V 50/60Hz
接眼レンズ
10倍(WF10×)
本体サイズ(mm)
250×300×500mm
ズーム
ズーム比:1:6.7
鏡筒形式
傾斜角45°
アズワン品番
1-1926-01
ステージ寸法(mm)
ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ95mm
実視野(Φmm)
Φ22mm
1個
¥149,000
税込¥163,900
翌々日出荷
携帯性に優れた野外での観察に便利な顕微鏡です。カップ型プレート付で水生生物の観察も行えます。 ファーブルは光源付で、暗い場所での観察にも使えます。 携帯に便利な専用ポーチ付です。
倍率
(拡大)20倍
付属品
携帯用ポーチ、三脚用ねじ穴
ステージプレート
着脱式、表面-フラット、裏面-カップ型
実視野(Φmm)
11
付属品
目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書
総合倍率
7×~45×
作動距離(mm)
100
照明
白色パワーLED 3W(連続調光式)。落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。
有効視野(mm)
28.6~4.4
スタンド
ラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付
接眼レンズ
WF10×(視野数 20mm)〈2個〉
対物レンズ
0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)ズーム変倍式
鏡筒形式
双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節、眼幅調節 55~75mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
焦準装置
鏡筒上下動式
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます
質量(kg)
顕微鏡:5
タイプ
三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)
定格入力電圧(V)
AC100-240
ポール高さ(mm)
280
ベース寸法(mm)
W210×D270
接眼レンズ
10倍(視野数20)
接眼部傾斜角(°)
45
保証期間
3年(顕微鏡)
ポール径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
SZ61はルーチンワーク検査に必要な機能を備えたコンパクトな実体顕微鏡です。クリアな画像と幅広いズームを提供します。高いフラットネストと深い焦点深度を実現した独自の光学系と、電子部品サンプルを保護するESD性能を備え、幅広い検査ニーズに対応します。Cマウント3眼鏡筒組合せタイプ
仕様
焦準部:架台
総合倍率
6.7~45倍
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
194×253×368
作動距離(mm)
110
照明
なし(LED照明など取付可能)
接眼レンズ
WHSZ10X-H(2個組)、視野数22
ズーム
ズーム比:6.7(0.67~4.5×)
鏡筒形式
三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜
光学系
グリノー光学系
1セット
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます
質量(kg)
顕微鏡:4.7
タイプ
双眼
定格入力電圧(V)
AC100-240
ポール高さ(mm)
280
ベース寸法(mm)
W210×D270
接眼レンズ
10倍(視野数20)
接眼部傾斜角(°)
45
保証期間
3年(顕微鏡)
ポール径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
低価格モデルの最も標準的な架台と、高輝度・長寿命の4分割LEDリング照明のセットです。
総合倍率
7~45倍
セット内容
三眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z3TR)、ポール式標準架台、二重巻き4方向独立照射LEDリング照明(LED-R72)
質量(kg)
4.8
作動距離(mm)
100
接眼レンズ
10倍
対物レンズ
0.7~4.5倍
視野
20
鏡体機能
三眼ズーム式
架台
255×200mm
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
ズーム比6.5 視野数22 を実現しつつ価格を抑えた、双眼ズーム式実体顕微鏡です。
さまざまな観察環境に対応できる、コストパフォーマンスの優れた実体顕微鏡と、48個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率
7~45X
付属品
白黒プレート
ストローク(mm)
(フォーカシングユニット/上下動)約40
質量(kg)
約4.5
高さ(mm)
(最大試料)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×300×310
作動距離(mm)
110
照明
48個LEDリング照明
接眼レンズ
10X(視野数:22/視度補正付き)
ズーム
【ズーム比】6.5、【本体】0.7~4.5X
光学系
グリノー式
鏡体機能
双眼ズーム鏡筒
架台
小型ポール式
傾斜角度(°)
(鏡筒)40
1セット
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
ハイスペックな双眼実体顕微鏡。
試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。
自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。
鏡筒形式
双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
総合倍率
20×、40×
接眼レンズ
WF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント
対物レンズ
2×、4×
焦準装置
鏡筒上下動式
ステージプレート
Mステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
照明装置
白色LED光源(落射/透過、充電式)
寸法(mm)
205×275×350
質量(kg)
3.4
付属品
ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー
仕様
【倍率変換】ターレット変倍式
1個
¥65,000
税込¥71,500
5日以内出荷