- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 双眼生物顕微鏡のおすすめ人気ランキング
双眼生物顕微鏡のおすすめ人気ランキング
2025/12/16更新89件の「双眼生物顕微鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「学習用顕微鏡」、「顕微鏡写真」、「モニター付き顕微鏡」などの商品も取り扱っております。
総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。
電源
AC100V 50/60Hz
総合倍率
40~1000×
照明
透過/白色LEDライト(光量調整可)
焦点調整
一軸粗微動方
接眼レンズ
WF10×(視野数18)
対物レンズ
アクロマート4×・10×・S40×・S100×(Oil)
鏡筒形式
360°回転式ヘッド・傾斜角45°
アズワン品番
4-1955-01
ステージ寸法(mm)
124×110(前後移動25、左右移動65)
コンデンサの種類
虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッベ式・開口数 1.25
1セット
¥73,900
税込¥81,290
翌々日出荷
鏡筒形式
双眼ヘッド・傾斜角30°
質量(kg)
5.3
電源
AC100V 50/60Hz
調整範囲(mm)
眼幅範囲:55~75mm
照明
20Wハロゲンライト(光量調節可)
焦点調整
一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)
接眼レンズ
WF10×(視野数18)
対物レンズ
アクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil)
本体サイズ(mm)
約187×231×385mm
アズワン品番
1-3348-01
ステージ寸法(mm)
124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm)
コンデンサの種類
アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1個
¥83,900
税込¥92,290
翌々日出荷
観察・持ち運びに優れたエルゴノミックデザインです。
プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
充電して使用することも可能です。
総合倍率
40~1000×
質量(kg)
5
本体寸法(mm)
235×151×362
照明装置電圧(V)
100~240(50/60Hz)
照明
LED照明
眼幅調整範囲(mm)
54~76
接眼レンズ
10倍(視野数18)
対物レンズ
4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
鏡筒形式
傾斜角45°
ステージ寸法(mm)
143×120
コンデンサの種類
アッベ式(N.A1.25)
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)
1.67
スタンド
ポールスタンド式
接眼レンズ
10×(視野数20)
対物レンズ
2×、4×(切替式)
焦点調整
鏡体上下動式
作動距離(mm)
53
ベース寸法(mm)
W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°)
45
高さ(mm)
220~300
総合倍率(実視野)
20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm)
14
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
操作のしやすいエルゴノミックデザインです。インフィニティタイプです。
総合倍率
40~1800×
接眼レンズ
10×(WF10X)×2個、視野数/20mm
電源コード(m)
1.8
対物レンズ
4×、10×、40×、100×(セミプラノレンズ)
本体寸法(mm)
208×266×370
ステージ寸法(mm)
150×139(前後52、左右75)
焦点調整
一軸粗微動方式
コンデンサー(開口数)
アッベ式(開口数1.25)
鏡体機能
30°傾斜
仕様
コンデンサー:アッペ式 N.A.1.25、レボルバー:4孔レボルバー
付属品
電源ケーブル・ダストカバー
ストローク(mm)
粗微動(上下動部):16
寸法(mm)
XYステージ:寸法120×110、移動範囲70×22
消費電力(W)
1(LED 電源100-240V)
角度(°)
双眼鏡筒:傾斜角30、水平方向回転角360
本体質量(kg)
3.5
眼幅調整範囲(mm)
48-75
接眼レンズ
WF10X/18mm
対物レンズ
4X/0.10[WD:36.5]、10X/0.25[WD:0.76]、40X(S)/0.66[WD:0.53]、100X(S)/1.25(Oil)[WD:0.13]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥87,980
税込¥96,778
9日以内出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。
光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。
モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。
デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品
リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚
質量(g)
680
形式
ビデオ:H.264
電源
リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
倍率(倍)
光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)
接続方式
HDMI/USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×149×227
センサー
350万画素CMOS
ディスプレイ
3.5インチTFT液晶
解像度
静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
電池寿命
最大 120分(LED点灯時)
フォーマット形式
保存:JPEG
充電時間(時間)
約3
アズワン品番
64-0901-92
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
記録メディア
microSD SDHC(最大32GB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
携帯性に優れた野外での観察に便利な顕微鏡です。カップ型プレート付で水生生物の観察も行えます。 ファーブルは光源付で、暗い場所での観察にも使えます。 携帯に便利な専用ポーチ付です。
倍率
(拡大)20倍
付属品
携帯用ポーチ、三脚用ねじ穴
ステージプレート
着脱式、表面-フラット、裏面-カップ型
実視野(Φmm)
11
ハイスペックな双眼実体顕微鏡。
試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。
自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。
鏡筒形式
双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
総合倍率
7×~45×(ズーム式)
接眼レンズ
WF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント
対物レンズ
0.7×~4.5×
焦準装置
鏡筒上下動式
ステージプレート
Mステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
照明装置
白色LED光源(落射/透過、充電式)
寸法(mm)
205×275×350
質量(kg)
3.4
付属品
ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー
1個
¥67,000
税込¥73,700
8日以内出荷
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様
(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm)
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(mm)
251×197×380
対応OS
Windows(R)7/8/10
総合倍率
40~1000×
調整範囲(mm)
(眼幅)55~75
照明
LEDランプ
インターフェース
USB2.0
接眼レンズ
WF10×(視野数18)
対物レンズ
4×・10×・40×・100×
解像度
1280×1024(130万画素)
鏡筒形式
双眼ヘッド
アズワン品番
2-2626-21
傾斜角度(°)
45
1個
¥159,000
税込¥174,900
10日以内出荷
総合倍率
3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる)
セット内容
本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1
作動距離(mm)
115
眼幅調整範囲(mm)
52~75
接眼レンズ
C-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き
ズーム
7.5:1
本体部
SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応)
鏡筒形式
固定式
ズーム範囲
0.67~5×
俯角
45度
光学系
内斜系(ズーム変倍式)
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
デジタル画像をPCに表示できます。
種別
40~400× M-100FLD Corded
アズワン品番
3-6300-01
明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。
総合倍率
20×、40×
仕様
倍率変換:ターレット変倍式
種別
格納箱無
寸法(mm)
約120×180×270
質量(kg)
約2.5
照明
落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源)
ステージプレート
アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズ
WF10×(2)
対物レンズ
2×、4×
鏡筒形式
45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
1個
¥35,500
税込¥39,050
4日以内出荷
油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
総合倍率
40~1000×
寸法(mm)
140×220×290
質量(kg)
2.1
電源
AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属)
電源コード(m)
1.4
照明
LED落射式・入射式
接眼レンズ
WF-10×、WF-25×
対物レンズ
4×、10×、40×(S)
鏡筒形式
単眼(傾斜角45°・360°回転式)
アズワン品番
3-6305-01
ステージ寸法(mm)
90×90
1台
¥71,900
税込¥79,090
翌々日出荷
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェターに投影。
鏡筒形式
三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
総合倍率
40×~600×
付属品
接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート
出力
Wi-Fi、HDMI、USB
対応OS
Windows、Android、iOS
有効画素数
約400万画素
照明装置
調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
ステージプレート
2枚プレート方式メカニカルステージ
接眼レンズ
WF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個
対物レンズ
NPL4×、NPL10×、NPL S40×
撮像素子
CMOS
液晶モニター
約10型(一体型)
絞り
虹彩絞り
コンデンサの種類
アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置
ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
¥339,800
税込¥373,780
9日以内出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。
色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。
操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。
USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様
(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
寸法(mm)
顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32
質量(kg)
約7.2
質量(g)
カメラ/約200
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
総合倍率
40~1000×
照明
3W(LEDケーラー照明)
焦点調整
一軸粗微動方式
接眼レンズ
10倍(視野数/20)
対物レンズ
ECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)
移動距離(mm)
(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)
光学系
無限遠色補正(CCIS(R))
画素数
(カメラ)500万画素
アズワン品番
4-749-12
傾斜角度(°)
30
1セット
¥285,650
税込¥314,215
当日出荷