- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 反り止め 金具のおすすめ人気ランキング
反り止め 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新106件の「反り止め 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天板補強」、「天板反り止め金具」、「反り止め」などの商品も取り扱っております。
板の裏面に装着し、反りを抑制します。長穴を設けてあり木材の伸縮に対応し板のヒビ割れを防止します。トリマーやルーターで溝を掘り、板裏面に取り付けてください。
用途天板・扉・棚の反り止め
材質
鋼
厚さ(mm)
3
仕上
マットブラック塗装
適合ビス
トラス4Φ
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
中央の金具で反りを調整できるため、高さがある扉に最適です。ロッドの上下端から各210 mmまでカットできます。ロッドは付属のカバーで隠せます。
付属品
専用レンチ
取付け方法
埋込
戸の反りを防止するとともに、戸が反った場合でもスパナ1本で簡単に矯正できます。
用途屋内木製建具
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)
484
厚さt(mm)
1
幅W(mm)
15
ねじ穴(Φmm)
6
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応
用途テーブルの反り矯正
取付
テーブルトップ裏面に掘り込み取付
仕上
アルミ二ウム:アルマイト加工、スチール:亜鉛メッキ
材質
あり継ぎ材:スチール芯付アルミニウム
セット内容
アルミプロファイル 2 個。スチールバー (芯) 15×5 mm 2 個。特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個
仕様
アルミプロファイル2個、芯付あり継ぎ材は必要な長さにカット可能
U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状
U型
金具が見えない完全埋込タイプのため、扉のデザインを損ねません。
埋め込んで、化粧板を貼ることで金具が完全に隠れます。
ロッドの下端から418 mmまでカットできます。
取付け方法
埋込
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます
ステンレス製
仕上がりのよいステンレス製のU型金具
仕様
48個
材質
SUS304
長さ(mm)
2400
幅(mm)
40
穴径(Φmm)
(小判)11
幅A(mm)
44.4
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます
機器類の取り付け、配管などの支持金具として使用可能
仕上がりのよい三価ユニクロめっき仕上げのU型金具
長さ(mm)
2400
幅(mm)
44.4
穴径(Φmm)
11
仕上
三価クロムメッキ
板厚t(mm)
3.2
アズワン品番
64-8914-15
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
扉の掘り込み加工不要で、後付けできます。収納扉を引き出す際の手掛かりにもなります。奥行き16.5 mmのスリムなデザインです。下端から400 mmまでカットできます。
材質
アルミニウム合金
取付け方法
面付
適応扉高さ1020~1440 mm、1440~1860 mmが新しく加わりました。ロッドは付属のカバーで隠せます。ロッドの下端から420 mmまでカットできます。
取付け方法
埋込
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
埋込取付と面付取付の両方に対応しています。下端から400 mmまでカットできます。
材質
アルミニウム合金
取付け方法
埋込・面付両用
金具の溝にブラシやモヘアシールを付けられ、虫やホコリを嫌うキッチン収納の扉に最適です。下端から400 mmまでカットできます。
材質
アルミニウム合金
取付け方法
埋込
電気、配管、空調工事などに便利な穴あきフラットバーです。
用途架台や配管支持、各種補強材
材質
炭素鋼
表面処理
亜鉛メッキ
穴ピッチ(mm)
25
色
ネオグレー
トラスコ品番
302-0509
材質
スチール/粉体塗装
質量(kg)
1.06
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
37×2×1800
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質
SUS304
長さ(mm)
4000
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)
2.5