反射 光電センサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
647件の「反射 光電センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「反射 センサ」、「光電センサー 回帰反射」、「光電センサー 拡散反射型」などの商品も取り扱っております。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
特価
4,890 税込5,379
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

最大30mの長距離検出が可能です(透過形)。相互干渉防止機能付きで密着設置が可能です。Light ON/Dark ON 動作モードをスイッチで簡単に選べます。M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)です。
用途印刷用紙の積載量検出に。 仕様 ボリューム式感度調節 長さ(mm) 20 幅(mm) 11 材質/仕上 ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA 高さ(mm) 32 各種認証 CE 出力形式 トランジスタ出力
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 周囲温度(℃) 動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V/min) AC500(50/60Hz) 耐電圧(V) AC500 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

業界標準の光電センサ
用途物体の通過検出などに 質量(g) 約10 種類 光電センサ 保護構造 IP67 材質(ケース) ABS 定格電源電圧 DC10~30V 光源 4元素赤色LED、波長632nm 応答時間 500μs以下 材質(カバー) (フロントカバー)PMMA EMC規格 EMC指令(2004/108/EC) 安定表示灯 緑色LED 感度調整 1回転ボリウム 出力モード ライトON/ダークON スイッチ切替 出力表示灯 橙色LED RoHS指令(10物質対応) 対応 EN規格 EN 60947-5-2
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

配線/調整のしやすさを追求。
保護構造 IEC規格 IP66 接続方式 端子台タイプ 材質(ケース) ABS 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー) ポリカーボネート 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ) メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx) 受光面照度 白熱ランプ:3000以下 材質(取付金具) 耐電圧(V) AC2000 50/60Hz 1min 衝撃(誤動作)(m/s2) 100 X、Y、Z各方向 3回 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサ
限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
用途トレイ内のコンデンサ検出。基板の位置決め。通過確認 センサ形状 その他 検出対象 銅素線 検出方式 限定反射形 検出距離(mm) 2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子 赤外LED(変調式) 最小検出物体 Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて) 型式 コネクタ式、ヘッドON 繰返し精度(mm) 0.08以下 配線長 0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続) 材質(端子) HSM(Agメッキ) 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -25~+80 保存湿度範囲 45~85%RH 使用湿度範囲 45~85%RH 使用周囲照度(Lx) 太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて 電源電圧(V) 5~24 DC±10% リップルP-P5%以下 消費電流(mA) 平均値:25以下、尖頭値:80以下 応答時間 0.8ms以下 出力仕様 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯 赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護 装備 耐振動(耐久) 耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐ノイズ 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs。ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて) 質量(g) 約4.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。 光源に最新の4元素赤色LEDを採用。 超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。 スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。 【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】 投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成! 長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。 【エコロジーに貢献、超低消費電流】 消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。 ※メーカー従来品回帰反射型での比較 【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】 表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。 カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。 また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。 暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
用途コンベアのはみ出し検出 鏡面体の検出 種類 アンプ内蔵型 光色 ヘッド形状 保護構造 IP67(IEC) 質量(g) 約10(コード含まず) 接続方式 コード式 接続 (ケーブル)Φ3.8×2m 光源 4元素赤色LED、波長640nm 波長(nm) 640 制御出力 NPN出力 応答時間 500μs以下 電源電圧(V) DC10~30 リップル(p-p) 10%含む 使用周囲温度(℃) -25~55(氷結しないこと) 使用周囲湿度 35~85%RH(結露しないこと) 使用周囲照度(Lx) 太陽光:10000、白熱ランプ:3000 耐ノイズ (EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア 感度調整 1回転ボリウム 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 表示灯 出力表示(橙)/安定表示(緑) 出力モード ライトON/ダークON スイッチ切替 耐衝撃 約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回 材質(ケース) ABS(ガラス繊維入り) 接続形式 ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4) 保護等級 IP67(IEC) 材質(カバー) (フロント)PMMA 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。 保護構造 IEC規格 IP67 周囲湿度(%RH) 35~85 保存温度範囲(℃) -0~+40 保存湿度範囲 35~85%RH 指向角(°) 30以上 周囲温度(℃) -25~+55 材質(反射板) アクリル
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g) 約20(梱包状態) 保護構造 IEC規格 IP67 検出距離 白画用紙50×50mm: 5~30mm 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 光源 赤色発光ダイオード (650 nm) 制御出力 負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形 応答時間 動作・復帰:各1ms以下 消費電流(mA) 20以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85。保存時:35~95。(ただし、結露しないこと) 保護回路 電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久) 10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h 材質(レンズ) 変性ポリアリレート 最小検出物体 Φ0.15mm以上 (検出距離10mmにて) 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:5000以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~+55。保存時 : -40~+70。(ただし、氷結、結露しないこと) 応差 (白画用紙)6mm以下 光色 光源(発光波長) 赤色(650) 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2) 1000 X、Y、Z各方向 3回
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
保護構造 IP67(IEC規格)
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類 アンプ内蔵型 短絡保護 装備
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

厚み3.5mmを実現。 アンプ内蔵・薄型で用途が拡がる5機種をラインアップ。
光色 ヘッド形状 保護構造 IP67(IEC規格)
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)