- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 反射テープ リフレクターのおすすめ人気ランキング
反射テープ リフレクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新139件の「反射テープ リフレクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「反射テープ」、「リフレクター」、「リフレクター キーホルダー」などの商品も取り扱っております。
高輝度リフレクター使用で、夜間の視認性に優れている。切って使えるテープタイプ。曲面にも対応できる。屋外での耐候性に優れ、柔軟性に富み、比較的粗い面にも良好な接着性を示す。
用途ガレージ、駐車場等の出入り口に
材質
(本体)ABS樹脂、(反射面)アクリル樹脂
サイズ
12×50mm 厚さ5.4mm
材質(シール)
(基材)発泡ブチルゴム、(粘着剤)アクリル系粘着剤
テープ厚さ(mm)
0.75
材質
高輝度反射シート、アクリル系粘着剤(ベータテープ)
リフレクター6
用途反射シートを内蔵したリフレクターです。
クリスタルカットレンズがライトの光をしっかり反射します。
粘着テープで貼り付けるだけで取り付けができます。
お車のリア、リアサイドをドレスアップします。
夜間、他車からの視認性をアップさせます。
違和感のない薄型設計です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×85×6
1セット(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.15
質量(g)
110
長さ(m)
10
剥離紙
あり
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
5枚入りで、簡単に手で1枚づつ外せます。
いろいろな場所に貼り付け可能です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
15×62×7
色
赤
1セット(5枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。
保護構造
IEC規格 IP67
周囲湿度(%RH)
35~85
保存温度範囲(℃)
-0~+40
保存湿度範囲
35~85%RH
指向角(°)
30以上
周囲温度(℃)
-25~+55
材質(反射板)
アクリル
カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)。豊富なカラーバリエーション。
用途ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。
材質
PVC
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質
(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
夜間での視認性に優れた反射材を使用しています。
粘着剤付きで取り付けがカンタンです。
用途夜間の安全対策、ガレージ周辺の目印に
材質
(本体)アクリル、(表面処理)ポリウレタンレジン
材質(シール)
アクリル系粘着剤
最小サイズ、高輝度リフレクターの集合帯により、反射効率が優れて視認性は抜群。
平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも、太さの違うポールにも簡単に取付可能。
切断も可能なので使用方法も多重多様、平面やアール面直角面にも簡単に切ったりつないだりすることが可能。
用途ガードパイプの支柱に、平面部に。
アールの付いたガードレールに。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
2.5
接着剤
日東電工製両面接着テープ使用
明るい昼は鮮やかに目立ち、暗い夜は光って安心
三面体プリズム素子を使用、さまざまな角度から光が入射しても高い反射性能を持つ反射テープです。
日中見た時、目に刺さるような鮮やかな発色で目を引き付ける効果があります。
昼間は蛍光、夜間は反射の二つの機能をあわせもつ安全表示テープです。
用途昼間、自転車やヘルメット等の視認性アップに。
看板やPOP、保安用品等、夜間の安全サインに。
ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに。
色
イエロー
材質
アクリル樹脂(蛍光顔料入り)・アクリル系粘着性剤
光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質
(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質
(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
高性能の反射板を使用。高輝度で反射し、夜間の安全対策に最適です。背面が粘着テープなので、切って貼り付けるだけのカンタンに取付け!。耐候性に優れ、長時間の屋外使用が可能です。小型リフレクターの使用と傾向プリズムにより抜群の反射性能と特殊な視野角度があります。
用途夜間の安全確認に…!ガレージ・車止め・駐車場の支柱や、ブロック塀など、いろんなシーンでご使用いただけます。
材質
本体:アクリル樹脂、粘着剤:アクリル系
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
約18×50×12
特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。
夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。
必要な長さに応じてカッター等にて切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に、さまざまな危険標示、衝突防止標示に、各種施設の段差標示、誘導表示
薄くて貼りやすい!暗い夜も光って安心、夜間の交通安全に。
三面体プリズム素子を使用、さまざまな角度から光が入射しても高い反射性能を持つ反射テープです。
高品質で耐久性が高く、道路標識やトラックの表示ラインにも使用され、高い反射性能を提供します。
用途看板やPOP、保安用品等、夜間の安全サインに
ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに
色
白
材質
アクリル系粘着性剤
カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。車両だけでなく自転車、三輪車、ランドセル、ヘルメット、などに取り付けて安全性向上に!
用途夜間の安全確保、視認性向上などに。
材質
PVC
テープ幅(mm)
50
テープ厚さ(mm)
0.35
剥離紙
あり
日本国内製造の高精度反射板により、車両のヘッドランプを反射し、夜間に高い視認効果を発揮します。両面テープ貼り付け式のため、施工性に優れます。ECE認証済み品
用途トラック、バス、トレーラーの車両後部への貼り付け後続車へ自車の存在を認識させることで追突事故対策にお使いいただけます。
高さ(mm)
7.3
質量(g)
40
外径(Φmm)
59.8
取付け方法
両面テープ貼り付け
色(本体)
黒