反射プレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
520件の「反射プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「反射板」、「反射板 リフレクター」、「リフレクター」などの商品も取り扱っております。
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプ ダイヤモンドグレード 穴径(Φmm) 6.5
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

夜間での視認性に優れた反射材を使用しています。 粘着剤付きで取り付けがカンタンです。
用途夜間の安全対策、ガレージ周辺の目印に 材質 (本体)アクリル、(表面処理)ポリウレタンレジン 材質(シール) アクリル系粘着剤
1パック(2枚)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反射面を波型にすることにより様々な角度で効率の高い反射効果が得られます。
用途ガードレール等に貼り付ける反射材として最適です。 材質 高輝度反射シート 寸法(mm) 50×840 質量(g) 50
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
1枚ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質 (反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
1箱(6枚)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。 保護構造 IEC規格 IP67 周囲湿度(%RH) 35~85 保存温度範囲(℃) -0~+40 保存湿度範囲 35~85%RH 指向角(°) 30以上 周囲温度(℃) -25~+55 材質(反射板) アクリル
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm) 7.5(両面テープ含む) 寸法(mm) 180×40
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
1個
229 税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプ ダイヤモンドグレード 穴径(Φmm) 8
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。 このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体) ABS樹脂 タイプ B・C種用 テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 1.5 材質(レンズ) アクリル樹脂
1巻
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仙台銘板レフテープ
最小サイズ、高輝度リフレクターの集合帯により、反射効率が優れて視認性は抜群。 平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも、太さの違うポールにも簡単に取付可能。 切断も可能なので使用方法も多重多様、平面やアール面直角面にも簡単に切ったりつないだりすることが可能。
用途ガードパイプの支柱に、平面部に。 アールの付いたガードレールに。 テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 2.5 接着剤 日東電工製両面接着テープ使用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

かばんやヘルメット、フェンスや門柱に貼った反射シートや反射テープが、ドライバーにその存在をはっきり知らせ、夜間の交通事故を予防します。粘着剤つきなので簡単に貼りつけできます。
用途夜間の交通事故を予防します。 材質 プリズムレンズ型反射シート サイズ(mm) 45×75
1個(2枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白/黄色、黄色/黄色反射の2種類。切断可能。ガードレールや縁石ブロックの視認性向上。取付が簡単。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 寸法(幅W×長さL)(mm) 50×1000
1セットほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ECE部品認証(ECE R70)取得商品。 トラック、トラクター用全反射タイプの大型後部反射器になります。
用途車両総重量7t以上の貨物車には、『大型後部反射器』の装着が義務付けられています。
1組(2枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
1巻ほか
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.15 質量(g) 110 長さ(m) 10 剥離紙 あり
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リフレクター6
用途反射シートを内蔵したリフレクターです。 クリスタルカットレンズがライトの光をしっかり反射します。 粘着テープで貼り付けるだけで取り付けができます。 お車のリア、リアサイドをドレスアップします。 夜間、他車からの視認性をアップさせます。 違和感のない薄型設計です。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×85×6
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷