- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 反射板 赤外線のおすすめ人気ランキング
反射板 赤外線のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新163件の「反射板 赤外線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「反射板」、「反射ミラー」、「オムロン 反射板」などの商品も取り扱っております。
保護構造
IEC規格 IP67
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。
保護構造
IEC規格 IP67
周囲湿度(%RH)
35~85
保存温度範囲(℃)
-0~+40
保存湿度範囲
35~85%RH
指向角(°)
30以上
周囲温度(℃)
-25~+55
材質(反射板)
アクリル
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
ミラー反射型専用の反射ミラーです。
シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。
材質
アクリル系
厚さ(mm)
0.465
タイプ
プリズム型
取付方式
貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
仕様
アクセサリタイプ:反射板。併用可能製品:W11-2シリーズ。。リフレクタ
ミラー反射型専用の反射テープです。
型式
反射テープ(ミラー反射型専用)
使用周囲温度(℃)
-25~+50
使用湿度範囲
35~85%RH
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
適合センサ
オムロン:E39-R1
タイプ
RE-LX
RoHS指令(10物質対応)
対応
保護構造
IEC規格 IP67
材質(反射板)
アクリル
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類
アンプ内蔵型
短絡保護
装備
高反射率ミラーテープです。
用途屈曲面や狭いスペースなどミラー設置が難しい環境に。
適合機種
BJ3M-PDT、BJX3M-PDT
長さ(mm)
0.38
材質/仕上
紙
質量(g)
1
各種認証
CE