- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 反射率 測定器のおすすめ人気ランキング
反射率 測定器のおすすめ人気ランキング
2025/11/30更新148件の「反射率 測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光沢計 グロスチェッカ」、「色彩 計」、「透過率 測定器」などの商品も取り扱っております。
付属品
専用電源アダプタ
質量(g)
(本体+測定台)約350、(電源アダプタ)約100
使用温度範囲(℃)
15~30
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100(専用アダプタ使用)
適合チップ
ACME-590H
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×39×157(電源アダプタを除く)
表示分解能
1mV
温度測定範囲(℃)
250~575
使用湿度範囲
30~75%RH
表示モード
電圧(mV)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
物体の表面の光沢(つや)の度合いを測定
JIS、ASTM、ISO、DINに準拠した国際仕様で、表示言語は9ヶ国語対応!小型・軽量で携帯性に優れており操作が簡単な光沢計GM-268Plus!
仕様
【測定回数/時間】約10000回(単3形アルカリ乾電池1本当りの測定回数)/0.5秒
セット内容
本体(単三電池内蔵)、校正用ホルダー(校正用タイル内蔵)Bluetooth用アダプタ、USBケーブル、ソフトウェア(取扱説明書・gloss-lijk・Bluetooth用)、簡易取説
寸法(mm)
155(W)×73(H)×48(D)
測定範囲
20°:0.0~2000GU、60°:0.0~1000GU、85°:0.0~160GU
質量(g)
400
電源
単3形アルカリ乾電池(1.5V)1本、またはPCのUSBポートより
分解能
0.0~99.9GU:0.1GU、100~2000GU:1GU
メモリー容量
999(測定データ+日時)
繰返し性
0.0~99.9GU:0.2GU、100~2000GU:指示値の0.2%
測定面積
20°:10×10mm、60°:9×15mm、85°:5×38mm
器差
0.0~99.9GU:0.5GU、100~2000GU:指示値の0.5%
周囲の明るさや色に影響を受けない近赤外線によるパルス発光の高精度測定(±0.5%F.S.)ですので、正確な光沢測定が可能です。
ワンタッチ自動校正、データメモリ、平均演算機能付。
用途車輛、船舶、航空機、橋梁、鉄骨、鉄塔、屋外広告物などの塗装面外観や、洗浄、ワックス塗布の検査に、また、劣化診断などに。
コンビニやスーパーなど店舗の美観度管理に。
清掃業者の作業管理に。
樹脂成形品の外観検査や耐候性試験の評価に。
色差基準色の設定や校正など、判りやすいボタンの名称を採用していますので、スムーズに測定や設定操作が行えます。
器差ΔE*ab 0.6以内/CR-400 、ΔE*ab 0.8以内/CR-410 、繰り返し性ΔE*ab 0.07以内の高精度です。
任意校正機能を使えばさらに高精度に測定できます(データプロセッサで設定)。
限界値を設定し良否判定(合格/注意/不合格表示)が行えます(データプロセッサまで設定)。
CR-300/310の表色系に加えて、さらに多彩な表色系を選択することができます。
測定データは、測定ヘッド単体使用時1000データ、データプロセッサ接続時2000データを格納することができます(色差基準色データは測定ヘッド単体使用時とデータプロセッサ接続時ともに100データ)。
色差グラフも表示することができますので、色差の状態を視覚的に見ることができます(データプロセッサ)。
色差基準色のコメント、校正チャンネル名の入力は、分かりやすい携帯電話の文字入力方式を採用しています(データプロセッサ)。
大きくて見やすいバックライト付の液晶表示画面です。
液晶表示は、日本語・英語をはじめ6種類の言語を選択することができます。
充電式電池を使用することができますので、経済性に優れています。
用途塗装分野。
ゴム・プラスチック分野。
印刷分野。
繊維・染色分野。
食品分野。
農林・水産分野。
窒業分野。
住宅分野。
医学・学術分野。
言語表示
本体/液晶表示 (日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)。データプロセッサ/液晶表示 (日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語)
データ数
本体格納/1000データ(測定ヘッドとデータプロセッサは異なる内容を保存)。データプロセッサ格納/最大2000データ(100ページに分割可)、任意の格納データ(1データまたは全データ)の削除・復帰ができる
表示範囲
本体/Y:0.01~160.00%(反射率)。データプロセッサ/Y:0.01~160.00%(反射率)
測定時間(秒)
本体/1(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)。データプロセッサ/1(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。 )
測定間隔
本体/3秒(最短)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)。データプロセッサ/3秒(最短)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)
測定回数
本体/約800回(メーカー指定条件において)。データプロセッサー/約800回(メーカー指定条件において)
観察光源
本体/C、D65。データプロセッサ/C、D65
合否判定
本体/色彩値、色差値、色差グラフ、合格/注意/不合格 表示(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)。データプロセッサ/色差限界値(箱型/楕 型限界設定可)表示機能のみ(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)
表色系・表色値
【本体】。XYZ、Yxy、L*a*b*、ハンターLab、L*C*h、マンセル(C光源のみ)。CMC(I:c)、CIE1994、Lab99、LCh99、CIE2000、CIE WI・Tw(D65光源のみ)。WI ASTM E313(C光源のみ)。YI ASTM D1925(C光源のみ)、YI ASTM E313(C光源のみ)。※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。【データプロセッサ】。XYZ、Yxy、L*a*b
色差基準色
本体/100データ。データプロセッサ/操作機能のみ(測定ヘッド接続時100データ:測定値または数値による入力)(ページ機能とは独立)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)
チャンネル数
【校正】。本体/20チャンネル(ch00:白色校正用、ch01~19:任意校正用)(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)。データプロセッサ/操作機能のみ(測定ヘッド接続時20チャンネル)(ch00:白色校正用、ch01~19:任意校正用)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)
表示部
本体/バックライト付きドットマトリクス液晶(15文字×9行+アイコン表示1行)。データプロセッサ/バックライト付きドットマトリクス液晶(16文字×9行+アイコン表示1行)、コントラスト調節ボリューム付き
インターフェイス
本体/RS-232C準拠(データプロセッサ/パソコン接続)(※:ボーレート:4800、9600、19200(bps)、但し出荷時は9600bpsに設定)。データプロセッサ/RS-232C準拠、ボーレート(bps):19200固定(パソコン接続時)測定ヘッド接続時は測定ヘッド側のボーレートに自動設定
電源
本体/単4形アルカリまたはNi-MH電池4本または専用ACアダプター、AC100V(50-60Hz)。データプロセッサ/単3形アルカリまたはNi-MH電池4本 または専用ACアダプター(AC-A17)AC100V(50-60Hz)
使用温湿度範囲
本体/0~40℃、相対湿度85%以下、結露しないこと。データプロセッサ/0~40℃、相対湿度85%以下、結露しないこと
保管温湿度範囲
本体/-20~40℃、相対湿度85%以下、結露しないこと。データプロセッサ/-20~40℃、相対湿度85%以下、結露しないこと
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体/102×217×63。データプロセッサ/100×73×255
質量(g)
本体/約550(単4電池4本含む、RS-232Cケーブル除く)。データプロセッサ/600(電池・ペーパー別)
受光素子
本体/シリコンフォトセル(3個)
測定径/照明径(Φmm)
8/11(本体)
繰返し性
本体/標準偏差ΔE*ab0.07以内 (白色校正板を10秒間隔30回測定したとき)
器差
ΔE*ab:0.6以内、BCRAシリーズII 12色の平均値(本体)
表示
本体/色彩値、色差値、色差グラフ、合格/注意/不合格 表示(※データプロセッサ未接続時、またはデータプロセッサで未設定時に一部機能しないものを示します。)
その他
本体/LCDバックライトON/OFF機能(ON時:操作キーまたは測定SW操作後30秒間点灯)
型式
データプロセッサ/DP-400
印字方式
データプロセッサ/384ドットラインサーマルプリンタ(グラフ印字も可)、測定ごとに自動印字(印字無しも可)
統計機能
データプロセッサ/最大値、最小値、平均値、標準偏差
仕様
【本体】。照明・受光光学系:D/0(拡散照明垂直受光方式)(JIS Z8722に準拠/正反射光含む)。測定用光源/パルスキセノンランプ。観察条件/CIE2°視野等色関数近似。【データプロセッサ】。ページ機能/100ページ。自動測定/時刻表示:年、月、日、時、分・タイマー:最短3秒~99分(測定モードによっては3秒より長時間必要)(※測定ヘッド未接続時に、一部または全部が機能しないものを示します。)
セット内容
【本体】。本体、白色校正板CR-A43保護キャップCR-A72、リストストラップCR-A73、ACアダプター、単4形乾電池×4、取扱説明書。【データプロセッサ】。ロールペーパ1巻、RS-232Cケーブル(Head-DP接続) CR-A101、単3形乾電池×4。【その他】。収納ケース
測定角60°/20°切り替えが可能。作業効率を高めるセパレートタイプ。:。測定部が本体表示部から分離しているので、場所を選ぶことなく高い作業効率と安全性を提供します。校正はワンタッチで可能。:。本体の校正キーを押すだけで、ゼロ・スパン校正を順次自動で実行します。測定角60°/20°切り替え方式。:。一般的に広く利用されている測定角60°と、測定角60°で光沢度が70を超える表面の測定に適した、測定角20°の切り替えが可能。光沢度の高い対象物も測定することができます。
測定範囲
0~100
仕様
スペクトルバンド幅(nm):2、波長精度(nm):±0.5、波長再現性(nm):0.3、測定方式(mm):シングルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.05% T@220、340、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0008A/h@500、セルホルダー:4連セルホルダー
付属品
USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)
寸法(mm)
490×385×230
質量(kg)
14
測定範囲
透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C
電源
AC100V 50/60Hz
対応OS
Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)
測定精度
透過率/±0.5% T
光源
タングステンランプ、重水素ランプ
インターフェース
USB、パラレルポート
波長範囲(nm)
190~1100
アズワン品番
1-2942-01
1個
¥649,000
税込¥713,900
10日以内出荷
LED照明を始めとする様々な光源測定が可能。
照度、演色評価指数R、色度座標や分光データー出力機能などを追加した上位機種として発売。
測定範囲
定常光:1~200000Lx/フラッシュ光:20~20500Lx・s
厚さ(mm)
(最大)40
質量(g)
230(電池含まず)
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
単三電池(1.5V)×2本、USBバスパワー
精度
照度:指示値の±5%±1digit/色温度:±4MK-1(標準イルミナントA、800Lx)
測定時間
定常光最長:15秒、定常光最短:0.5秒、フラッシュ光:1秒 ~ 1/500秒(1、1/2、1/3ステップ切替可能)、他に1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400秒も選択可能
センサー
CMOSリニアイメージセンサー
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
183×73×27(光学部含まず)
その他の機能
メモリ機能99、プリセット機能、オートパワーオフ、自動減光
インターフェース
USB 2.0
波長範囲(nm)
380~780
繰返し性
照度:指示値の±5% ±1digit(30~200000Lx)、5%+1digit(1~30Lx)。xy:0.0001(A光源、500~100000Lx)。xy:0.0002(A光源、100~500Lx)。xy:0.0004(A光源、30~100Lx)。xy:0.0008(A光源、5~3Lx)。色温度:2MK-1(500~100000Lx)。色温度:4MK-1(100~500Lx)。色温度:8MK-1(30~100Lx)。色温度:17MK-1(5~30Lx)
表示モード
テキストモード、スペクトロモード、スペクトロ比較モード、演色評価モード、色度座標xyモード、色度座標u’v’モード
言語表示
英語、日本語
保管温度範囲(℃)
-10~60
特性
【可視域相対分光応答性能(f1’)】9%以下、【斜入射光特性(f2)】6%以下、【温度特性(fT)】EV:指示値の±5% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx)、【湿度特性(fH)】照度:指示値の±3% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx)
波長間隔(nm)
1
自動電源オフ機能付きです。
繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。
パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。
付属品
白色校正シート、USBケーブル、ソフトウェア、テスト用電池
電源
9V電池(テスト用付属)
対応OS
Windows(R)7/8/10
メモリー
最大:99件
計測範囲
L/5~100
測定条件
照明/受光:45°/0°、計測:CIE2°標準視野
測定径(Φmm)
10
表示モード
【色差】△(L・a・b)、△(Eab・Cab・Hab)、△(Y・x・y)、△(X・Y・Z)、△(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)、【色空間】(L・a・b)、(L・Cab・hab)、(Y・x・y)、(X・Y・Z)、(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)
サイズ(mm)
175×135×50
アズワン品番
3-8607-11
商品タイプ
レンタル品はこちら
1箱
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
現場での使いやすさを追求した小型でシンプルなデザイン
片手で操作しやすいようなボタン配置
1ボタン1機能で直感的な操作を実現
平均値演算、測定値ホールド、MAX値保持などの現場での測定に役立つ多彩な機能
ひと目でわかる大型液晶を採用
防塵・防滴構造IP42に適合
記録したデータメモリ(測定値・平均値・記録日時)は、専用ソフトなしでPCに出力可能
基準となる色と測定した色との違いを、色差値として数値化できます。識別し難い微妙な色ズレを、簡単な操作で測定できます。 測定値が事前に設定した限界値を超えたかの合否判定結果を、画面の反転表示・ブザー音・ランプ点灯で知ることができます。 本体に最大1000個の測定値(基準色含む)を保存できます。内蔵ソフトにより、PCへのデータ転送やPCからの本体設定が行えます。
付属品
ターゲットマスク、保護キャップ、USBケーブル、ソフトケース、リストストラップ、ソフトウェア(本体内蔵)
寸法(mm)
66×85×158
質量(g)
420(電池除く)
電源
単3電池×4(付属)、USBバスパワー
測定項目
デルタ(Lab)、デルタ(LCH)、デルタEab
測定時間
約1秒
光源
パルスキセノンランプ
インターフェース
USB2.0
繰返し性
標準偏差デルタEab0.1以内
データ数
最大1000(標準色データ、測定データ合計)
測定径(Φmm)
約8
光学方式
8°:di(8°方向照明拡散受光方式・正反射光含む)
1個
¥369,800
税込¥406,780
当日出荷
仕様
(測定域(センサー開口部))7×14mm(楕円形)
付属品
本体、標準ボード(黒、白、各1)、テストボード(黒、白、各1)、電源アダプター、光学クリーニングクロス、キャリーケース、取扱説明書
寸法(mm)
141×45×79
測定範囲
0~100
質量(g)
310
電源
3.7V、リチウムバッテリー
分解能
0.1
精度(%)
±1
使用環境温度(℃)
0~40
繰返し精度
0.3
使用環境湿度(%)
85以下
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
理想的な設計、迅速な測定
電圧不足の表示機能
操作中はプロンプト音が発生
正確な測定、優れた反復性
仕様
エラー:<±1.2GU
セット内容
本体、キャリーケース、操作マニュアル、校正用標準版付ホルダー、光学クリーニングクロス、電源アダプター
寸法(mm)
136×44×78
測定範囲
0.1~200GU
質量(g)
350(バッテリーを含む)
電源
内蔵型3.7Vリチウム電池
精度
グロスユニット±1.0(基準値に対して)
再現性
±0.5GU(0・・・99.9)
角度の測定範囲(°)
20、60、85
分解能
0.1GU
相対湿度
85%以下
使用環境温度(℃)
0~40
安定性
±0.4GU/30分
1個
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
ウォーミングアップ不要のワンタッチ校正
光沢に対する曖昧な識別を、明確に数値化するチェッカーです。フロアメンテナンス、研磨、塗装などの作業管理において、客観的なデータを基にした評価管理が可能となります。特別な測定技術は一切不要です。
セット内容
本体、保護キャップ、ソフトケース、レンズクリーナー、収納ケース、9V形電池
寸法(mm)
78(W)×189(H)×58(D)
測定範囲
0~100.0
質量(g)
約400(電池内蔵時)
電源
操作用乾電池DC9V 6F22(マンガン乾電池)、または6LR61(アルカリ乾電池)、メモリ用リチウム電池DC3V CR-2025
再現性
±0.5%F.S. ±1digit以内
表示範囲
0~199.0(分解能0.1)
連続使用可能時間
15時間以上
測定面積
12×6mmの楕円
D2/WIランプにモニターダブルビーム方式を組み合わせたコンパクトタイプです。見やすい液晶画面とシンプルなボタン操作で操作が容易です。微量測定(最小試料量100ul)が可能です。使用頻度の高い定量プログラムやDNA/タンパク質定量,高度な多成分分離定量など,UV/Vis分析に必要なプログラムを装備しています。USBメモリを使用して解析データの持ち運びや、パソコンでの大量保存が可能です。
仕様
波長設定:0.1nm単位(波長走査領域設定時は1nm単位)
質量(kg)
10
電源(V)
単相100~240 50/60Hz 140A
本体寸法(mm)
416×379×274mm
測定方式
ダブルビーム式測光方式
表示
波長:0.1nm単位
電源コード(m)
2.4
レンジ
測光:吸光度/-0.3~+3.0Abs、透過率/0.0~200%
測定波長(μm)
190~1100
バンド幅(nm)
5
商品タイプ
本体
色差表示Δ(L, a, b), Δ(Eab, Cab, Hab),Δ(Y, x, y), Δ(X, Y, Z), Δ(Rs, Gs, Bs) or Δ(WI, YI , Tw)
表示される色空間(L, a, b), (L, Cab, hab), (Y, x, y), (X, Y, Z),(Rs, Gs, Bs) or (WI, YI, Tw)
統計機能(最大値、最小値、平均値、標準偏差)
PASS/WARN/FAIL(合否、警告)を行うための色差許容値を設定可能
9つの色差ターゲットカラーを保存
オートメモリー(99セット)&リード機能
ユーザー校正機能により、高精度な測定が可能
デジタルバックライト表示
オートパワーオフ機能
用途2色間の色差を測定するために設計された、非常にコンパクトで使いやすい三刺激値カラーメーターです。織物、紙、皮革、画材など、無照明・無蛍 光の試料の色を測定するために設計されており、品質管理や、幅広い産業でのアプリケーションにご使用いただけます。
仕様
データ保存:99セット(LCD表示から直接読み取り)、ターゲット色の保存:9チャネル:測定又はキーパッドでセット可
セット内容
本体、測定ヘッド、ホワイト校正カード、キャリーケース、操作マニュアル
寸法(mm)
本体:140×70×31
測定範囲
L: 5to100
質量(g)
205(電池は含まない)
使用温度範囲(℃)
操作:0~40(32~104°F)、保存:-10~40(14~104°F)
電源
1.5V 単4電池 ×4本
表示
トリプル4デジット、LCD表示、照明/ジオメトリ:45°/0°:45°での照明、0°での測定。色差:△(L、a、b)、△(Eab、Cab、Hab)、△(Y、x、y)、△(X、Y、Z)、△(Rs、Gs、Bs)または△(WI、YI、Tw)。色空間:(L、a、b)、(L、Cab、hab)、(Y、x、y)、(X、Y、Z)、(Rs、Gs、Bs)または(WI、YI、Tw)
再現性
標準偏差△Eab 0.5以内(測定条件:標準白色板の測定値の平均値)
電源自動OFF
約3分
照明
白色LEDランプ
寸法(Φ×mm)
センサ:44×55
インターバル
約2秒
測定条件
CIE2°標準オブザーバー
測定エリア寸法
約Φ10mm
使用湿度範囲(%RH)
操作:<85、 保存:<70
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
波長分布・色温度・演色評価を「測れる」、「見れる」
操作が簡単で測光分析力が高く、様々な照明設置場所でお使い頂けます。又、エクセルデータやカラー画像(BMP)での出力が可能です。
仕様
【最大ファイル】250000件(2GB SDカードの場合)
セット内容
本体、化粧ケース、リチウムイオン電池(充電用)、操作マニュアル、製品保証書、モニター保護シート、ミニUSBケーブル、電源アダプター、受光部カバー結束紐、ネックストラップ、簡易収納ケース
寸法(mm)
144.2(H)×78(W)×24(D)
測定範囲
1~70000Lx
質量(g)
250±20(バッテリー含む)
バッテリー
2500mAh/充電タイプLi‐ion battery
繰返し性
± 0.0005 in CIE 1931 x、y
測定波長
360~750nm
解像度
12nm
測定モード
基本モード/スペクトル・グラフ・モード/CIE 1931色度図モード/CIE 1976 UCS色度図モード
フォーマット形式
Office Excel Date and BMP File(カラー)
世界初、SSI搭載
感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。
多彩な表示モード
充実した測定値の表示
x,y色度座標やHue、Saturationのテキスト表示が可能
感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。
様々な光源(LED、HMI、タングステン、蛍光灯、自然光、フラッシュ光等)を高精度に測定可能。
受光部に独自の光学設計
ユーザーフレンドリーな製品設計
豊富な測定値と幅広い測定範囲
メモリー機能
カスタムファンクション
専用ユーティリティソフト
用途写真、ビデオ、および映画撮影における、照明や自然光の色温度を測定
複数の照明間の色温度を合わせるためのフィルター補正を行う
照明機材の経年変化を色温度で管理する
印刷の色校正やデジタル・フィルム制作を行う環境光の管理
演色評価数による光源の色再現性の確認
仕様
【受光方式】入射光式、【受光部】白色拡散板(固定)、【可視域相対分光応答度特性】f1’ 9%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)
付属品
ソフトケース、ストラップ、スタートアップガイド、安全上のご注意、保証書
型式
CMOS リニアイメージセンサー内蔵デジタルカメラ対応カラーメーター
質量(g)
230(電池含まず)
使用温度範囲(℃)
-10~40(但し、結露しない事)
規格
照度計の階級:IS C 1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠
精度
【照度】指示値の±5%±1digit 、3,000lx~±7.5%1digit(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±4MK-1(A光源、800lx)
測定方式
【測定モード】定常光:定常光モード、フラッシュ光:シンクロコードを用いて測定(接続モード)、シンクロコード無しで測定(コードレスモード)。【測定タイプ】測色:等色関数近似による色温度測定(相関色温度)、照度:JIS C1609-1:2006一般型A級照度計に準拠。【表示モード】測色:テキストモード、スペクトルモード、スペクトル比較モード、CRIモード、CRI比較モード、TM-30モード、SSIモード、TLCI/TLMFモード、フィルター(カメラ/照明)モード、多灯比較モード、WB(ホワイトバランス)補正モード。【照度/露光量】ルクス(lx)/ルクス秒(lx・s)
測定時間
【定常光】最短:0.5秒~最長:15秒、【フラッシュ光】1/500秒~1秒(1、1/2、1/3ステップ切替え可能)、他に1/75秒、1/80秒、1/90秒、1/100秒、1/200秒、1/400秒も選択可能
センサー
CMOS リニアイメージセンサー
機能
【プリセット設定】プリセットNo.1~19。【本体設定】11項目設定可能。【メモリー】99回まで可能、クリアー・リコール編集。【測定範囲外及び表示範囲外 [Under]アンダー、[Over]オーバーまたはFilter N/A(表示範囲外)の警告表示。【電池残量表示】 4段階表示。【自動電源オフ】最終操作後約20分、約10分、約5分、無から選択可能。【液晶バックライト(EL)】明るさは明るい、普通、暗いから選択可能、減灯時間は最終操作後約20秒、40秒、60秒、減灯しないから選択可能。【タッチパネルロック】、【三脚用ネジ穴付き】1/4in、20山
液晶サイズ
液晶表示画素数 4.3インチQVGA 480×800ドット
繰返し性
(2σ)【照度】1%+1digit(A光源、30~200,000lx)、5%+1digit(A光源1~30lx)、【色温度】2MK-1(A光源 500~100,000 lx)、4MK-1(A光源 100~499 lx)、8MK-1(A光源 30~99 lx)、17MK-1(A光源 5~29 lx)
使用電池
【推奨】単三形電池 1.5V×2本 アルカリ、マンガン、USB接続によるバスパワー、5V/500mA以下(パソコン接続時にUSBケーブルより供給)
測定波長(μm)
380~78
レンジ切替
【L/H】色温度誤差 ±8MK-1
温度特性
【照度】指示値の±5%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx)
言語表示
日本語、英語、中国語 切り替え
受光素子
CMOSリニアイメージセンサー128画素
使用環境湿度(%)
85RH以下(35℃のとき)(但し、結露しない事)
斜入射光特性
【f2’】6%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)
インターフェイス
USB 2.0(ご利用には別途USBケーブルが必要です。)(USB-Aコネクタ-USBミニBコネクタ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
湿度【照度】指示値の±3%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx)
波長幅(nm)
【スペクトル】約11(半値幅)
波長間隔(nm)
1
測定距離(m)
0.5~∞
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)
約27×73×183(受光部含まず)(最大厚さ40)
1個
¥269,800
税込¥296,780
62日以内出荷
測色に現場力を発揮する分光測色計。
仕様
【照明・受光光学系】di: 8°, de: 8°(拡散照明・8°方向受光)、SCI(正反射光含む) / SCE(正反射光除去)自動切替え機構付(DIN5033 Teil7、JIS Z 8722条件c、ISO7724/1、CIE No.15、ASTM E 1164 に準拠)、【分光手段】平面回折格子、【半値幅】約10nm、【観察条件】2°視野/10°視野、【観察光源】A/C/D50/D65/F2/F6/F7/F8/F10/F11/F12(2種類の光源での同時評価可能)、【変色系】L※a※b※/L※C※h/ハンターLab/Yxy/XYZ/マンセル/および各色差(マンセルは除く)、【表色値】MI/WI(ASTM E313-73/E313-96)/YI(ASTM E313-73/ASTM D1925)/ISOブライトネス/8°グロス値、【色差式】ΔE※ab (CIE1976)/ΔE※94 (CIE1994)/ΔE00 (CIE 2000)/CMC (l: c)/ハンターΔE、【格納データ数】測定値データ4000データ/色差基準色データ1000データ、【合否判定】各色彩値(マンセルは除く)と各色差値および各表色値(8°グロス値は除く)それぞれに限界値を設定可能
セット内容
本体、ターゲットマスク(Φ8mm、安定板付) CM-A178<MAV用>、ターゲットマスク(Φ3mm、安定板付) CM-A179<SAV用>、ターゲットマスク(Φ8mm、安定板なし) CM-A180<MAV用>、ターゲットマスク(Φ3mm、安定板なし) CM-A181<SAV用>、白色校正キャップ、ACアダプターセット、取扱説明書(分光測色計 CM-700d)、収納ケース、単3電池×4本
測定範囲
【反射率】0~175%
質量(g)
約550(白色校正キャップと電池を除く)
径(Φmm)
【測定/照明】MAV:8/11・SAV:3/6※ターゲットマスク交換およびレンズ位置切替えにより変更可能
電源
専用ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池またはニッケル水素充電池4本
寸法(Φmm)
【積分球】40
表示
分光数値、分光グラフ、色彩値、色差値、色差グラフ、OK / NG判定、擬似カラー、色味方向
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×107×211.5
表示分解能
0.0001
測定時間
約1秒
測定回数
アルカリ乾電池使用時:約2000回、ニッケル水素充電池(2300 mAh)使用時:フル充電で約2000回※単体測定かつSCIまたはSCE固定の条件で10秒間隔にて連続測定、23℃、【平均化】1~10回 (自動平均)/1~30回(手動平均)
光源
【測定用】パルスキセノンランプ(UVカットフィルタ付)
インターフェース
USB1.1
繰返し性
分光反射率:標準偏差0.1%以内、色彩値:標準偏差ΔE※ab 0.04以内※白色校正後、白色校正板を10秒間隔で30回測定したとき
測定波長
400~700nm(間隔10nm)
ディスプレイ
2.36型TFTカラー液晶
使用温湿度範囲
5~40℃/相対湿度80%以下(35℃のとき/結露しないこと)
保管温湿度範囲
0~45℃/相対湿度80%以下(35℃のとき/結露しないこと)
器差
ΔE※ab 0.2以内(MAV/SCI)※マスタボディを基準とし、BCRAシリーズⅡ12色測定時の平均値、23℃
測定間隔
最短:約2秒(SCIまたはSCE測定時)
受光素子
デュアル36素子シリコンフォトダイオードアレイ
サービス分類
レンタル
サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。
RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。
アズワン品番
1-9736-01
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×270×130
仕様
スペクトル幅/6nm
測定範囲
吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.
電源
AC85~260V 50/60Hz
コンセント形状
3P
容器仕様
試験管又は角セル
光源
タングステンハロゲンランプ6V 10W
データ出力
アナログ出力、RS-232C
波長(nm)
(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm
波長範囲(nm)
320~1000
測光精度
±1%T
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷