反射笠付器具 flr40w×2灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
107件の「反射笠付器具 flr40w×2灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led ベースライト 40w 2灯」、「蛍光灯 照明器具」、「照明器具 40W」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V) AC100~242 材質 本体:鋼板、反射笠:鋼板 質量(kg) 1.4 板厚(mm) 9 エネルギー消費効率(Lm/W) (Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66 光源寿命 40000時間(光束維持率90%) 光束(Lm) (Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290 適合ランプ LDL20 演色指数(Ra) 83
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

反射板が光を下方に反射し机上面の照度がアップ。必要な場所に必要な明るさを提供します。手元でON/OFF可能なプルスイッチ付き。
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

付属品 ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz 本体質量(g) 約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

仕様 器具本体 取付 直付 タイプ 40W 電源 LEDユニット別売 灯数 2 適合モジュール RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷

消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100~242 本体質量(kg) 1.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 1265×185×74 器具・セット 器具 関連資料 寸法図
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

用途屋内用 種別 LEDライトユニット形ベースライト 形状 笠付タイプ プルスイッチ付 質量(kg) 1 取付 直付形 40 材質(本体) 鋼板 白色仕上 シリーズ Myシリーズ 定格電圧(V) 200 ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1セット
15,980 税込17,578
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

仕様 LED交換可、断熱施工天井面取付可能 電圧(V) AC100~242 ランプ ランプ別梱包 色(本体) 配光角度(°) 配光角:70-60 演色指数(Ra) 83
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL40X2反射笠付型
ランプ別売り
適合 (ガード)FK41534 材質 (反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg) 2.7 材質(本体) 亜鉛鋼板(白色) 取付方式 天井直付型 消費電力(W) 36 定格電圧(V) AC100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL40 ランプ LDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1225×87 色温度(K) 5000 安定器 定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 137.2 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 4940 トランス ランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra) 80 子品番 【器具】NNF42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

ランプ別売り
適合 (ガード)FK41534 材質 (反射笠)亜鉛鋼板(白色) 質量(kg) 2.7 材質(本体) 亜鉛鋼板(白色) 取付方式 天井直付型 定格電圧(V) AC100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL40 ランプ LDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1225×87 器具・セット 器具のみ 安定器 定格出力型、<出力固定型> 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) トランス ランプ別売、電源ユニット内蔵 調光の可否 子品番 【器具】NNF42245K LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型
種別 40形2灯 長さ(mm) 102 形状 笠付トラフ型 幅(mm) 115 高さ(mm) 1246 定格電圧(V) AC100/200兼用 口金 G13 器具・セット 器具のみ 外装 鋼板 白色メラニン焼付 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ランプ別売り
適合 (ガード)FK42533 質量(kg) 2.5 材質(本体) 亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式 天井直付型 消費電力(W) 36 定格電圧(V) AC100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL40 ランプ LDL40S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×1250×69 色温度(K) 5000 安定器 定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 140 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) トランス ランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra) 80 材質(反射板) 亜鉛鋼板(白色) 定格光束(Lm) 5040 子品番 【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

仕様 ランプ別売 材質 本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色) 長さ(mm) 1250 幅(mm) 200 質量(kg) 2.6 高さ(mm) 69 定格電圧(V) AC100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×1250×69 器具・セット 器具のみ LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 電源ユニット 内蔵
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 【ガード】FK41534 材質 亜鉛鋼板 質量(kg) 2.7 消費電力(W) 36 定格電圧(V) AC100~242 光源 LDL40×2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1225×87 色温度(K) 5000 安定器 定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W) 134.1 光束(Lm) 4830 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 適合ランプ 適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S 演色指数(Ra) 80
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
電圧(V) 100~240 付属品 専用ハーネス 規格 40W2灯用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×49×27 適合ランプ FHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷

仕様 ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型> 適合 (ガード)FK41534 材質 本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色) 質量(kg) 2.7 消費電力(W) 36 定格電圧(V) 100~242 光源 LDL40×2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1225×87 エネルギー消費効率(Lm/W) 134.1 光束(Lm) 4830 演色指数(Ra) 80
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷

アイリスオーヤマ製LED直管用専用器具です。内部配線済みのため既設の器具と取り替えるだけでLEDを取り付けることができます。
トラスコ品番 406-0261 タイプ 40形2灯用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×1250×67
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品 ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V) AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1250×59×200 取付ピッチ(mm) M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)