反応容器のおすすめ人気ランキング

2025/12/03更新
267件の「反応容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加圧容器」、「反応器」、「水熱容器」などの商品も取り扱っております。
●GL-45のねじ口キャップに直接取り付け可能な吊下げ式の撹拌プロペラスターラーです。●お手持ちのマグネチックスターラーで撹拌できます。シャフトはステンレスですが接液部はPEEKを用いています。●密閉状態での撹拌に対応です。●ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性があります。●オートクレーブ滅菌が可能です。●既存のねじ口びんにも取り付け可能です。●リーク口や不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーションがあります。
材質 撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP 型式 GL-45 容量(mL) 500
1セット
88,980 税込97,878
6日以内出荷



撹拌シール取付台座がついていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です。 ホットプレート・スターラーと組合わせて加熱・撹拌にご使用いただけます。
アズワン品番 1-6068-01 付属品 密閉用クランプ 材質 本体・フタ/ ステンレス(SUS304)、パッキン/ シリコンゴム 寸法 中央接続部:24/25。適合撹拌シール:32/24。バルブ取付穴:G1/4(3箇所) 容量(L) 2 使用範囲 0.14kPa~大気圧 内寸法(mm) Φ140×160 板厚(mm) 1.5 外寸法(mm) Φ180×187
1個
131,000 税込144,100
当日出荷

共通テーパー摺り合わせ(Ts29/42)用のノズルを3個取付けました。常圧用の反応器としてお使いいただけます。クリップで簡単に蓋を固定できます。パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが付属します。材質・容量・ノズルのオーダーも可能です。
材質 容器/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、ノズル/共通テーパー摺合せ(Ts29/42)3個 表面処理 内外面バフ研磨
1個
84,980 税込93,478
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NALGENE(ナルゲン)撹拌翼付PTFEシャフト
マグネチックスターラーでの緩衝液や大量の培地混合等に適しています。
アズワン品番 1-8810-01 仕様 オートクレーブ可 材質 撹拌翼/ PVDF、撹拌子/ テトラフルオロエチレン、軸/ ステンレス、キャップ/ PP(ポリプロピレン) シャフト×長さL(Φmm×mm) Φ13×588 撹拌子(mm) Φ13×75 適合容器 ナルゲン薬品瓶、大型透明丸型瓶
1個
61,980 税込68,178
6日以内出荷

●GL-45のねじ口キャップに直接取り付け可能な吊下げ式の撹拌プロペラスターラーです。●お手持ちのマグネチックスターラーで撹拌できます。シャフトはステンレスですが接液部はPEEKを用いています。●密閉状態での撹拌に対応です。●ステンレス製シャフト・接液部の材質がPEEKによる耐薬品性があります。●オートクレーブ滅菌が可能です。●既存のねじ口びんにも取り付け可能です。●リーク口や不活性ガスの導入ができるタイプなどのバリエーションがあります。
材質 撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP 型式 GL-45 容量(mL) 1000
1セット
88,980 税込97,878
6日以内出荷

液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます。セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます。マグネスター(MGシリーズ)での使用が可能です。
材質 撹拌羽根:PEEK、キャップ:PP 型式 GLS-80 ねじ規格 GLS-80
1セット
79,980 税込87,978
49日以内出荷

ケミストプラザCP-300用のセパラブルタイプ反応容器です。
用途CP-300型用
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。
付属品 真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 。真空計×1個 。ノズル×2個 仕様 上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付 材質 本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム 使用温度範囲 70℃以下(室温時) 到達真空度(MPa) -0.1(-750Torr)
1個
78,900 税込86,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大量培養・撹拌培養に適しています。 無細胞毒性タイプです。 FDA、USP class6に適合しています。
アズワン品番 1-8770-01 材質 本体/ PC(ポリカーボネート)、キャップ/ PP(ポリプロピレン) タイプ 容器のみ 外径×高さH(Φmm×mm) Φ289×429 目盛 3~12Lまで0.5L刻み 許容容量(L) 12 最大容量(L) 15
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷


ホースコネクター採用で、安全にスムーズにホースの交換ができ洗浄が容易になりました。
1個
89,980 税込98,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
耐圧(MPa) 15
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型瓶から無菌移送するためのキャップ。 バイオリアクター、発酵槽を必要とする用途にも使用可能。 キャップタイプ53B、83BのNALGENEボトルに対応。 注入、注出時の飛散防止にプラスチックチューブ550(品番8060)2本が附属。
材質 本体:ポリプロピレン(PP)、ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー(TPE) 付属品 NALGENEプラスチックチューブ550:(シリコン)付 仕様 オートクレーブ可能
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インペラーにより、フラスコ内容物の撹拌を確実にします。Dynamic Voltexパドルは撹拌効率を高めます。広い口径のサイドアームは、25mlや50mlピペットでのアクセスが容易です。
1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)加圧容器 CPP型用
・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。 ・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。 ・加圧容器の材質はSUS316です。 ・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。 ・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器を包むように加熱(ジャケット)部を装着しているので温度分布が均一になります。恒温循環水槽を接続して温度調節が可能です。
1個
269,800 税込296,780
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)