反転ファンのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
123件の「反転ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中間 ダクトファン 100φ」、「二重反転 ファン」、「換気口に換気扇」などの商品も取り扱っております。
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

接続パイプ:Φ150mm。低騒音・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
羽根径(Φmm) 135 質量(kg) 4.6 電圧(V) 100 消費電力(W) 【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz) 電源 単相 騒音値(dB) 【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 195×600×230 風量(m3/h) 【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

材質 (外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg) 2.9 定格電圧(V) 100 方式 中間形 定格周波数(Hz) 50/60 表面処理 (外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター 4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所 トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタ SL端子接続 色調 (外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

材質 (化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板 質量(kg) 0.9 電流(A) 0.108、0.117 消費電力(W) 10.5、11.5 定格電圧(V) 100 方式 排気式 定格周波数(Hz) 50、60 モーター 2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB) 38.5、39.5 電源コード ビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心 色調 (化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0 風量(m3/h) 107、112
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

材質 (化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板 定格電圧(V) 100 方式 連動式 定格周波数(Hz) (強)50・60、(弱)50・60 電源コード 7A 125V 色調 (化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(オイルバック)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセルN4、(シャッター)マンセルN4
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強制排気、自然給気の同時給排式 既設の自然換気口(15.5×20.5cm)に直接取付けできます。 給気口はツマミにより開閉ができ、自然換気もできます。
埋め込み寸法(mm) 155×205 仕様 同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)、13cm 質量(kg) 1.2 マンセル値(ルーバー)3.2Y8.9/0.6 スイッチ 内蔵:引きひも式(着脱可能) 消費電力(W)(50/60Hz) (同時給排)3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz) (同時給排)26.5/27 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (同時給排)122/125
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷

接続パイプ:Φ150mm。低騒音形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm) 135 質量(kg) 4.6 電圧(V) 100 消費電力(W) 【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz) 電源 単相 騒音値(dB) 【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 195×600×230 風量(m3/h) 【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

オリエンタルモーター論理反転モジュール
材質 金属部分:SPCC 質量(g) 90 表面処理 無電解ニッケルメッキ 電源電圧(V) DC5~24±10% 入力信号 オープンコレクタ出力を接続してください。内部プルアップ抵抗5.6kΩ(L レベル 0~0.5V) 出力信号 オープンコレクタ出力、DC30V以下/120mA以下、VCE(sat)(ON電圧)が0.3~1V 残ります。 関連資料 メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

お掃除がしやすい! 分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。 壁面の汚れを低減する気密リング付! パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。 壁・天井取付形。 ターボファン採用。
用途局所換気扇用 付属品 プラグコード 適合パイプ呼び径 10cm 埋め込み寸法(mm) Φ100
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(外枠)ABS樹脂、(サッシ)着色亜鉛鉄板、(サッシ受け)PP樹脂、(パネル)塩化ビニール、(スピンナー)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(防虫ネット)PP樹脂、(前ガード)ABS樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)塩化ビニール 質量(kg) 1.8 電流(A) (排気)0.25・0.26、(給気)0.20・0.21 消費電力(W) (排気)22・24、(給気)18・19 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) (排気)50・60、(給気)50・60 騒音値(dB) (排気)39・40、(給気)37・38.5 電源コード 7A 125V 風量(m3/h) (排気)462・504、(給気)330・348
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式
羽根径(Φmm) 95 質量(kg) 2.2 電圧(V) 100 消費電力(W) 【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz) 電源 単相 騒音値(dB) 【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 150×195×500 風量(m3/h) 【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

材質 亜鉛鉄板、ABS樹脂、PP樹脂、アルミニウム板 質量(kg) 1.6 定格電圧(V) 100 方式 中間形 定格周波数(Hz) 50/60 モーター 2極コンデンサー誘導電動機 適合場所 トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタ SL端子接続 騒音値(dB)(50/60Hz) 37.5/39.5 風量(m3/h)(50/60Hz) 【0Pa】104/116、【30Pa】58/78、【50Pa】33/56
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所 トイレ 仕様 電源コードプラグ付 質量(kg) 1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 158×158×229 適合パイプ径(Φmm) 93.5~125中間形ターボファン
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

モーター 2極コンデンサー誘導電動機 方式 排気式 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50、60 質量(kg) 0.7
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用 適合パイプ径(Φmm) 100 材質 樹脂 質量(kg) 0.6 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×170×105 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/32 風量(m3/h)(50/60Hz) 52/54 定格入力(W)(50/60Hz) 3.1/3.6
1台
6,098 税込6,708
当日出荷

産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(126mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。仮面着脱式
羽根径(Φmm) 95 質量(kg) 2.2 電圧(V) 100 消費電力(W) 【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz) 電源 単相 騒音値(dB) 【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 126×195×500 風量(m3/h) 【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

接続パイプ:Φ150mm。低騒音形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm) 135 質量(kg) 4.6 電圧(V) 100 消費電力(W) 【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz) 電源 単相 騒音値(dB) 【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 195×600×230 風量(m3/h) 【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷