- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 収穫台車 タイヤのおすすめ人気ランキング
収穫台車 タイヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「収穫台車 タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハウスカー タイヤ」、「台車用タイヤ」、「ノーパンクタイヤ」などの商品も取り扱っております。
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様
車輪のみ
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.05
車輪径(Φmm)
218
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
60
ボス幅(mm)
81
ボス径(Φmm)
37.5
許容荷重(N)
830
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ
空気入り
プライ
2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。
空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。
最大積載量(kg)
50
トラスコ品番
485-0157
材質
本体・タイヤホイール/アルミ
質量(kg)
6.4
荷台寸法(長さ)(mm)
530
荷台寸法(幅)(mm)
370
タイヤタイプ
250-4(アルミ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
引き手高さ(mm)
800
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。
仕様
組立式。固定ハンドルタイプ。固定キャスター4個。ノーパンクタイヤ。ストッパー付(S字フック)
トラスコ品番
465-5168
材質
荷台:アルミ。。ハンドル:アルミ
材質(車輪)
ゴム
ハンドル高さ(mm)
930
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
214
組立時間
1人20分
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
アルミ
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
チューブレスノーパンクタイヤ。
重い荷物にも適したハードタイプのタイヤ。
用途リヤカー用
セット内容
タイヤ×1、リム×1
サイズ
26×2-1/2
色
ブラック
シャフト径(Φmm)
16
1組
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」
エアータイヤに近いクッション性。
一輪車の交換用タイヤ。
材質
(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール
質量(kg)
2.6
車輪径(Φmm)
350
車輪幅(mm)
70
車軸径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕様
車輪のみ
トラスコ品番
398-5423
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.5
車輪径(Φmm)
220
材質(車輪)
ゴムSBR
車輪幅(mm)
65
ボス幅(mm)
81
許容荷重(N)
830
車輪タイプ
空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
パンクしません。
樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質
リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン
2018年トラスコ掲載ページ
2 0782
STMシリーズ交換用
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)
適合品番
STM・SKM
材質(ホイール)
鋼板
車輪タイプ
空気入り
ノーパンクタイヤ。
荷物にやさしいソフトタイプタイヤ。
チューブレス。
用途リヤカー用
セット内容
タイヤ×1、リム×1
サイズ
20×2.125
タイプ
ソフトタイプ
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
適合品番
WJ-HL、WK-HL
標準空気圧(kg/cm)
3.5
軸径d(Φmm)
20
ボス幅B(mm)
82
ホイル外径E(Φmm)
118
車輪タイプ
空気入り
折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。
該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として
付属品
ボルト(1本)、ナット(1個)
材質
ゴム[TPR樹脂〕
車輪径(Φmm)
127
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体
73973613
材質
ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)
3.2
車輪径(Φmm)
355
車輪幅(mm)
75
規格
13×3インチ
シャフト径(Φmm)
16
耐荷重(kg)
100
シャフト長さ(mm)
170
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1セット(2個)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
仕様
スリーブ入り
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪幅(mm)
90
シャフト径(Φmm)
25