収納 取っ手のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
2,894件の「収納 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平面取手」、「取っ手」、「落とし込み取手」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手は引き起こした状態を保持することができます。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g) 246 仕上 ヘア-ライン仕上 推奨ねじ M4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf]) 300[30.6] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,689 税込1,858
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上 ヘア-ライン仕上 推奨ねじ M4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf]) 300[30.6] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,479 税込1,627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質 ステンレス鋼(SUS-304) 仕上 電解研磨 許容荷重(N[kgf]) 900[91.8] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g) 190 仕上 ヘア-ライン仕上 推奨ねじ M4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf]) 700[71.4] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,900 税込2,090
当日出荷

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合 H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
867 税込954
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質 ステンレス鋼(SUS-304) 許容荷重(N[kgf]) 900[91.8] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,194 税込2,413
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転式の取っ手なので使用するとき以外は邪魔になりません。
用途収納庫などに使用する回転取手。 ヘアライン 取手 全回転取手
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩化ビニル樹脂を使用しソフトな使用感が得られます。 取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器 材質 本体/ABS樹脂(ブラック)、取手/エラストマー(TPE) 材質(本体) ABS樹脂 材質(取手) エラストマー(TPE) 付属品 取付け用ナット ブラック 質量(g) 100 タキゲンコード 00909 吊下荷重(N) 196
1個
679 税込747
当日出荷

メラミン塗装により高級感のある取手です。外側、内側どちらかでも取付可能。取付面がフラットになります。
用途制御機器・計測機器等 材質 (フランジカバー、ハンドル)ADC、(カバー)SECC、(サポーター)ABS、(スプリングA・B)SUS304、(クッション)ポリウレタン、(トラス小ねじ)S、(平座金)C2680、(六角ナット)SUS 許容荷重(N[kgf]) 245(25) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)収納型ハンドル
SEMIS8-0701(SESC6.7)対応(2001年度版) 取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
用途半導体製造装置
1個
1,744 税込1,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプ めねじタイプ 材質/仕上 ステンレス(SUS304)
1袋
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 寸法E(mm) 24 仕上 サテン仕上げ
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。 付属品 取付ねじM4 25 2本・35 2本 取手 取手
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途折れ戸・開き扉用 材質 アルミ ねじピッチ(mm) 120 ねじ長さ(mm) 33
1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用しない時は平面となります。 上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面処理 梨地クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途非常扉・厨房などの扉・各種キャビネット 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ ヘアライン仕上
1個
900 税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)