収納 工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
8,437件の「収納 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「収納」、「収納ケース」、「工具箱」などの商品も取り扱っております。
金属・樹脂などの各種部品を収納できます。
用途収納具用オプションに。 材質 マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂 最大荷重(kg) 1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ機器収納ボックス
木製の機器収納ボックスです。棚板2枚付きです。棚板は6mmピッチで6段階可変。背面パネル下部にはケーブル口があります。棚板奥側にはケーブルを通せるスペース(30mm)があります。
仕様 セキュリティワイヤ取り付け可否:否 付属品 棚板(2枚)、キャスター(ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個) 材質 木製/パーティクルボード+塩ビシート貼り 使用工具 プラスドライバー、マイナスドライバー、手袋 寸法(幅W×高さH)(mm) ケーブル口:70×40 キャスター あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×600×600 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 464×586×513 外装 側面・背面/パネル 組立時間 30分 無し 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 467×586×513 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×600×15 アジャスター なし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm) 464×420 組立人数 1
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの景観を向上、 付属品 デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書 材質 パウダーコーティングを施したスチール 長さ(mm) 1200 幅(mm) 105 厚さ(mm) 取付け面:最小5、最大50 ホワイト 高さ(mm) 207 質量(g) 2300 湿度(%RH) 40-60 保存温度(℃) 10- 30 取付場所 デスク固定 動作温度(℃) 10- 30 静止耐荷重(kg) キャスター1個あたり:5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

外径68cm、重さ20kgまでのタイヤを4本まで収納可能なタイヤ収納庫です。 サビに強い紛体塗装、丈夫で長持ちスチール製。 棚板は収納するタイヤの高さに合せて取付位置が可能、洗車用品やタイヤ交換工具などの収納も出来ます。 扉は左開き、右開きどちらでも取り付けることが出来ます。
仕様 鍵付き 高さ(mm) 約1320 間口(mm) 800 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm) (約)680×1195 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm) (約)795×640×1250 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) (約)800×750×1320 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm) (約)800×640
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

工具不要で組み立ても折りたたみも簡単 引き出し前面に取っ手付きの3段タイプ 使わない時はたたんで収納 不織布なので通気性が良く、小物整理に最適 軽くて持ち運びも楽
用途収納ボックスとして。組み立て簡単/3段/不織布ケース/不織布/ケース/小物ケース/小物/チェスト/タンス/棚/引き出し/引出し/ボックス/収納/衣類/洋服/たんす/おもちゃ/クローゼット/押入れ/押し入れ/寝室/子ども部屋/キッズ/シンプル/隙間収納/コンパクト/折りたたみ/軽量/軽い 材質 本体:不織布、芯材:厚紙 質量(kg) 1.6 耐荷重(kg) 1段あたり:1、全体:3 組立時間 約10-20分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 28.5×21×58 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 26.5×19×17
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途ワークスペースをすっきり整理し、ケーブルの絡まりやつまずきのリスクを軽減。配線の取り回しを整えすっきり見せることで、より快適な作業スペースを実現 付属品 デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書 材質 パウダーコーティングを施したスチール 長さ(mm) 800 幅(mm) 105 厚さ(mm) 取付け面:最小5、最大50 質量(kg) 2.3 ブラック 高さ(mm) 207 湿度(%RH) 40-60 保存温度(℃) 10- 30 取付場所 デスク固定 動作温度(℃) 10- 30 静止耐荷重(kg) キャスター1個あたり:5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

外径68cm、重さ20kgまでのタイヤを4本まで収納可能なタイヤ収納庫です。サビに強い紛体塗装、丈夫で長持ちスチール製。棚板は収納するタイヤの高さに合せて取付位置が可能、洗車用品やタイヤ交換工具などの収納も出来ます。扉は左開き、右開きどちらでも取り付けることが出来ます。
用途タイヤ収納、屋外収納、収納庫、物置 材質 スチール(粉体塗装) 質量(kg) 29 高さ(mm) 1320 奥行(mm) 750 間口(mm) 800 耐荷重(kg) (底板)80 棚板耐荷重(kg) 15 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm) 680×1195 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm) 795×680×1250 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 800×750×1320 扉形式 片開き 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm) 800×640
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

サンワサプライ機器収納ボックス
木製の機器収納ボックスです。棚板2枚付きです。棚板は6mmピッチで6段階可変。背面パネル下部にはケーブル口があります。棚板奥側にはケーブルを通せるスペース(30mm)があります。
仕様 セキュリティワイヤ取り付け可否:否 付属品 棚板(2枚)、キャスター(ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個) 材質 木製/パーティクルボード+塩ビシート貼り 使用工具 プラスドライバー、マイナスドライバー、手袋 寸法(幅W×高さH)(mm) ケーブル口:70×40 キャスター あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×600×600 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 264×586×513 外装 側面・背面/パネル 組立時間 30分 無し 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 267×586×513 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×600×15 アジャスター なし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm) 264×420 組立人数 1
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテック柄付マグネット
強力な永久磁石です。 軽量のため操作が簡単です。 柄は2分割でき、収納が容易です。
用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適します。 船舶などの込み入った機械室で中に落した工具類を拾うような場合にも利用されています。 吸着力(N) 250N(25kgf) トラスコ品番 808-6003 質量(kg) 15 全高(mm) 1048 吸着量 M10平座金の場合 約0.5kg 。M4×10ネジの場合 約0.6kg マグネット部寸法(横×高さ×奥行)(mm) 82×70×42.5
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

大切な刃物を安心・安全に保管!
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 幅(mm) 790 質量(kg) 41 グリーン 高さ(mm) 1750 奥行(mm) 575 均等耐荷重(kg) 480 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.89MB) アジャスター 樹脂製 ネジ径M12×P1.75
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

机下の空いたスペースを有効活用できます。 机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7330・A-7370と組合せ可能。) A4ファイルが上下2段で収納できます。
付属品 底シート(材質:ポリプロピレン)、組立用工具 材質 スチール キャスター なし 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 490×335×309 均等耐荷重(kg) 15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×350×317
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。 材質 シナベニア 幅(mm) 600 厚さ(mm) 4 シナベニア無地 品名 ウッディボード シナベニア無地 穴径(Φmm) 5 ピッチ(mm) ねじ穴:25 耐荷重(kg) 20 板厚(mm) 4 耐荷重N(kgf) 20 穴ピッチ(mm) 25 ねじ穴(Φmm) 5 表面仕上げ 無地
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大切な刃物を安心・安全に保管!
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 幅(mm) 790 質量(kg) 36 グリーン 高さ(mm) 1540 奥行(mm) 575 均等耐荷重(kg) 420 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.89MB) アジャスター 樹脂製 ネジ径M12×P1.75
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

左右幅と奥行き調節できる小物収納ポケットです。L字フック、両面テープ、マグネットの3通りの取り付けが可能です。マウスやバーコードリーダー、リモコン、工具など様々な用途で使用できます。
セット内容 本体、ペンホルダー、底板、L字フック、ボルト×2、マグネット、両面テープ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体のみ】82~124.5×52~78×116.5、【ペンホルダー取付時】98~140×52~78×116.5
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

工具収納の種類 = 工具用フック。材質 = スチール。セット内容 = パネルフック。。RS PRO スチール製ウォールツールパネルフック. RS PROパネルフックで工具収納ソリューションを完成させましょう。RS PROスチール製壁掛けツールパネル用に設計されたこのフックは、素早く位置決めしてしっかりと固定できるため、利用可能なスペースを効率的に最適化できます。. 特長. ;ul> ;li>ウォールパネルツールホルダースチール ;/li> ;li>製 ;/li> ;li>パネルに ;/li> ;li>固定 ;/li> ;li>耐久 ;/li> ;li>性 ;/li> ;/ul>. 互換性のある製品:. ;ul> ;li>RS PRO 630 mm x 600 mm スチールツールパネル - RS在庫番号: 875-5777 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>工具 ;/li> ;li>収納 ;/li> ;li>ワークステーション ;/li> ;/ul>
1袋(12個)
6,198 税込6,818
7日以内出荷

両開きの為、大きい工具が大量に収納でき、取り出しも容易です。中皿トレーパーツ仕切りは取り外し移動できます。隅及び角が丸味のあるRになっています。使う人に優しい設計です。シリンダー錠取付け可能。
材質(本体) スチール 寸法Z(mm) 260 材質(中皿トレー) ポリプロピレン(PP) シリンダ錠(別売) 取付可
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉体塗装を採用したアイボリー色のフックです。
用途ツール、工具の保管に 付属品 抜け止めビス2本 適合 共用パネル 許容荷重(kg) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 250×35×295
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

収納したものがひとめでわかる両開きタイプです。整理しやすい、移動式の仕切り板付きです。にぎりやすく、しっかりとしたハンドルです。厚板で耐久性に優れています。柔軟性のあるバネ鋼を採用しています。耐久性を高めるコーナー金具を装備しています。ツールやパーツの運搬、キャンプ、アウトドア、車載用に。
仕様 ●外寸サイズ(mm):W370×D185×H215●カラー:ブラック●本体材質:スチール●仕切り・バックル材質:ステンレス●重量(kg):約3.9 アズワン品番 68-0850-30
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付
用途厨房、医療、理化学、各種工場 材質(天板) SUS430 高さ(mm) 800 天板耐荷重(kg) 約250 パイプ径(Φmm) 38(支柱) 棚板耐荷重(kg) 約200 ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mm。コーナーブラケット(SUS304) 均等耐荷重(kg) (本体)約400 材質(引出し) 本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm。引手:ステンレスプレス製品。レール:アルミ成型品 アジャスト SUS304 幅+30mm
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

補強入り天板を使用のため、机・作業台・物置台として使用可能です。引き出しが付いていますので、整理収納が可能です。オプションでキャスターへの変更が可能です。Φ75のキャスターを付けると全高は850mmになります。オプションで1段目引出しに鍵の取り付けが可能です。
用途工場。研究所。部品・材料・工具の保管。 高さ(mm) 800 最大積載量(kg/台) 320
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)