収納 扉 金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
610件の「収納 扉 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「収納 蝶番」、「スライド 収納」、「M4 インサート」などの商品も取り扱っております。
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質 シルバー 仕上 ニッケルめっき 最大扉厚(mm) 20 かぶせ量分類(mm) 5~9 最小扉厚(mm) 15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。 材質 (本体・ストライク)ステンレス、(ローラー)ポリプロピレン・鉄・真鍮 本数 (付属ビス)4
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10 税込11
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

開いた扉をキャビネット内部に収納できるため、周辺のスペースを有効に使用できます。
開き方 垂直収納 仕様 扉幅:800 mm以下。扉高さ:1760~2300 mm。扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質 ABS樹脂/鋼 仕様 キャッチ付 付属品 マウンティングプレート SDS-A。十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g) 165 仕上 ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm) (軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い 推奨扉厚(mm) (スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C1313
ヒンジ付のスライドレールで、扉をキャビネット内部に収納する水平フリッパー扉に最適です。使用板厚は19mm厚で設計しており、小さな扉用です。取付ブラケットによる取り付け、取付ブラケットを使用せずに中板を設けて直接スライドレールを取り付ける方法、どちらでも可能です。
用途水平フリッパー扉用 種類 リニア形 材質(レール) 鋼(SPCC) 表面処理(レール) 光沢クロメート処理(三価) 材質 高さ(mm) 26.1 仕上 光沢クロメートル処理 推奨ねじ M4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質 材質/仕上 鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm) 0(標準厚) 種別 スライド丁番 シルバー タイプ システム32タイプ 種類 ワンタッチスライドヒンジ シリーズ ランプ印 230シリーズ 仕上 ニッケルめっき 取付ねじ 丸皿ねじ3.5×15(別売り) 寸法H インセット仕様時、扉厚+17mm カップ径(Φmm) 35 掘込深さ(mm) 11 開き角度(度) 105 適合かぶせ量(mm) 15~19(カット量5mmの場合) 推奨扉厚(mm) 15~20 最大扉厚(mm) 20 かぶせ量分類(mm) 5~9 最小扉厚(mm) 15
1組
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)フリッパードア金具 OV-1型
ラプコン機構により、扉がゆっくりと静かに閉まります。扉の水平保持機能により、扉を収納時より手前に引き出しても水平に保持します。本体はほぼ天板の厚み内に取り付けるため、キャビネット内部が有効に使えます。速度調節ねじにより扉閉止速度を調節できます。キャビネットに対し、扉の左右調節ができます。(調節量±1.5 mm)。ボールベアリングタイプのレールを使用しているため、扉の動きが滑らかです。
材質 プラスチック/鋼 仕様 使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品 取付プレート 4枚。皿ねじM4×26(木製天板用) 8本。バインド小ねじM4×8(鋼製天板用) 8本。バインドタッピンねじ4×10(レール取付ねじ) 12本。※上記付属品は本体2本あたりの数量です。 ブラック 仕上 光沢クロメート処理 適合扉高さ(mm) 350~500450 適合扉厚(mm) 20以上 トルク値N・m(kgf・cm) 5.9~9.8[60~100] 適合扉幅(mm) 700~1400 適合扉質量(kg) 3~5
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 水平収納扉 ALT-3H
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
開き方 水平収納
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット 質量(g) 15 タイプ 長穴 材質(ローラー部) ポリエチレン/ナチュラル 材質(バネ部)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)収納扉用スライドレール
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
種類 リニア形 材質(レール) 表面処理(レール) 光沢クロメート処理 材質 仕上 光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 関連部品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取り付けボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。 ネオグレー トラスコ品番 461-3708 質量(kg) 34 適合寸法(mm) (間口×高さ)1805×1805用
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質 仕上 ニッケルめっき 最大扉厚(mm) 20 最小扉厚(mm) 15
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラーには樹脂を使用しています。
シルバー 高さ(mm) 13.5 仕様 ねじ付 材質 スチール ピッチ(mm) (ビス)20 表面処理 ユニクロメッキ仕上げ
1セット
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仏間に最適です。 扉がスッポリ収納できます。 吊戸で開閉がラクラクで滑らかなスライドです。 調節が簡単です。 どんな間口、高さにも最適です。
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)